「可変式抵抗」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
実験・実習向けのコストパフォーマンスの高いダイヤル式可変抵抗器です。
最大電力2Wで様々な用途に使用可能です。
シールド構造により外部ノイズの影響が低くなっています。
各ダイヤルは抵抗値10ステップ+Short/Openを設定できます。
コンパクト筐体は上・横向きで使用でき、横向では重ねて置くことも可能です。
抵抗値(Ω)(最小)0、(最大)1111110
仕様【ダイヤル抵抗値/ステップ[Ω]】1:100k、2:10k、3:1k、4:100、5:10、6:1
質量(kg)約2
定格(最大)250mA 30V DC、(最小)50μA 3V DC
耐電圧50V AC(1分間)
精度±0.5% ±360mΩ max.
分解能1Ω
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×100×87
温度係数(抵抗)100ppm
最大電力2W
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
関連キーワード