「基板 両面」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)1.6
厚さ(μm)(銅箔)35
ピッチ(mm)2.54
両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面
材質ガラスエポキシ(FR-4)
穴径(Φmm)0.9
ピッチ(mm)2.54
仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2.54
ピッチ(mm)2.54
クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35
波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)
品質保持期間36ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
材質(基板)ガラスエポキシ
ピッチ(mm)2.54
板厚(mm)1.6
銅箔面に直接レジストペンでパターンを描き、エッチングすると回路基板ができます。また、シールド板としても使用できます。
種類片面
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1
厚さ(μm)(銅箔)35
表面実装部品とDIP部品の両方が使えるユニバーサル基板。表面実装部品(SMD)の抵抗やコンデンサなどとDIPタイプの部品の両方を実装できるユニバーサル基板です。
仕様●寸法:71.12×45.72mm●材質・板厚:片面・ガラスコンポジット 1.0mm●仕上処理:はんだレベラー●パターン:2.54mmピッチ、ランド径Φ2.0mm●穴径:Φ0.9mm
アズワン品番67-0383-60
1枚
¥799
税込¥879
5日以内出荷
ハサミでカットできる薄型ユニバーサル基板。ハサミで簡単にカットできます。曲げることができます。好きな大きさに切り取れます。
仕様●寸法:95×190mm●材質・板厚:両面・ガラスエポキシ(FR-4)、0.4t●仕上処理:フラックス仕上、両面レジスト(緑)、スルーホール●パターン:2.54mmピッチ、ドットパターン、穴径1.0Φ●穴数:2628穴(36×73)●その他:ハサミ等でカットできる厚みです●※基板を極端に曲げると折れることがあります。保管状態により、反りが発生することがありますので、平らなところで保管してください。
アズワン品番67-0405-20
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ハサミで簡単にカットでき加工が簡単です
仕様両面・ガラスエポキシ(FR-4)、0.4×190×240
トラスコ品番193-5048
質量(g)100
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
穴径(Φmm)0.9
パターンドットパターン
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
仕様両面/片面:片面、パターン・ランド形:ドットパターン
材質紙フェノール(FR-1)
質量(g)約62(包装を含む)
穴径(Φmm)1
ピッチ(mm)2.54
本体寸法(mm)137×232×1.6t
穴数4250
仕上処理フラックス、部品面白色シルク印刷
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
種類両面
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1.2
基板寸法(縦×横)(mm)42.43×86.2
仕上処理スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
用途ICパッケージ変換
種類両面
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1
仕上処理スルホール、金メッキ、レジスト
ランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
種類両面
ピッチ(mm)0.65/1.27
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1
基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7
穴径(Φmm)0.9
ピン数(ピン)8
仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー
1枚(10枚)
¥429
税込¥472
当日出荷
パズルのように組み合わせて色々な形にすることができます。
色もカラフルで組み合わせて様々な模様にできます。
凸部のパターンにチップ部品を載せることも可能です。
用途試作・評価
ピッチ(mm)2.54
材質ガラスエポキシ
穴径(Φmm)1
種類両面
寸法(mm)45×45
色赤・青・緑・白
穴数144穴(12列×12列)
仕上両面レジスト、両面パターン、金フラッシュ仕上
1セット(4枚)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1.6
仕上処理ハンダ
材質(基板)ガラスエポキシ
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)24.13×55.88
付属品コネクター
仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1.6
付属品コネクター
仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理
USB mini-Bタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。
USB mini-Bタイプコネクタが実装済みです。
メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。
コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。
コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類両面
ピッチ(mm)2.54
穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)26×16
仕様Vカット済み3枚続き
付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本
仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
1枚
¥989
税込¥1,088
当日出荷
表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。
制限抵抗が実装できるランドが設けられています。
照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。
Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1
仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
Micro-USB Micro-ABタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。
Micro-USB Micro-ABタイプコネクタが実装済みです。
メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。
コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。
コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類両面
ピッチ(mm)2.54
穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)26×16
仕様Vカット済み3枚続き
付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本
仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1.27mmピッチのコネクタを2.54mmピッチに変換する基板です。センターのVカットから切り離し、2分割して使用します。1.27×1.27mmピッチのDIL(Dual In Line)、1.27x2.54mm ピッチのDIL、1.27mm ピッチのSIL(Single In Line)コネクタ最大20ピンに対応しています。
仕様●カット後サイズ:33.02×20.96×1.6t(mm)●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:1.27mm●変換後ピッチ:2.54mm●対応ピン数:20ピン
材質ガラスエポキシ(FR-4)
寸法(mm)33.02×41.92×1.6t
穴径(Φmm)0.75、0.9
仕上処理スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク
入数1枚(2枚続き)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
FFCコネクタ(0.5mmピッチ16極)をSIL(Single In Line)に変換する基板です。ユニバーサル基板やブレッドボードに使用できます。はんだ面側は2mm角のPADになっています。コネクタ実装済みです
仕様●カット後サイズ:40.64×17.14×1.6t(mm)●コネクタ名:FH12-16S-0.5SH(55) ヒロセ電機製●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:0.5mmピッチ16極●変換後ピッチ:2.54mm
材質ガラスエポキシ(FR-4)
寸法(mm)81.28×17.14×1.6t
穴径(Φmm)0.9
仕上処理スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク
入数1枚(2枚続き)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途試作・評価
種類両面
ピッチ(mm)2
材質(基板)ガラスエポキシ
穴径(Φmm)0.85
仕上処理スルーホール金フラッシュ
パターン2.0mmピッチ、ドットパターン、角型ランド
ランド-
600mil~100mil間でDIP-ICの幅を変換
用途試作・評価
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)20.32×144.78
仕上処理スルーホールハンダ、両面レジスト(緑)
ランド-
特性600milスキニーDIPの幅変換ができます。ブレッドボードと併用で更に高度な活躍が可能です。
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)21.59×50.8
付属品コネクター
仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理
パターンDC電源コネクタ(内径2.1Φ、外径5.5mmΦDCジャック)用
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
トラスコ品番271-1291
材質ガラスエポキシ1.6t
寸法(mm)19×82.16
穴径(Φmm)1
仕上処理両面スルーホール鉛フリー半田レベラー
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1.6
仕上処理スルホールハンダメッキ、レジスト
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1.2
基板寸法(縦×横)(mm)22.5×98
仕様Max.64ピン用、フラットケーブルコネクター用
仕上処理スルホール、ハンダ、レジスト
パターン列間4.26ピン間2.16mmピッチを変換
ランド2.54mmピッチ角ランドΦ0.9
1枚
¥579
税込¥637
当日出荷
種類両面
材質(基板)ガラスエポキシ
ランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
USB Type-C用コネクタを2.54mmピッチに変換する基板。USB Type-Cコネクタの信号を2.54ピッチの端子に引き出してあります。引き出す信号は、USB2.0規格の4本(VBUS、GND、D+、D-)とCC1/CC2端子、GNDの計7本に限定して小型化しました。VBUS、GNDは、サンハヤト製ブレッドボードの電源ラインに合わせたパターンから引き出すことも可能です。CC1/CC2端子には、入出力方向の判別などに用いる抵抗(1608サイズ)も搭載できます。
仕様●寸法:24.13×18.42mm●材質:両面・ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.6t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、レジスト、Vカット処理2枚続き●コネクタ:USB Type-C(ソケット※メス型)※信号ラインはUSB2.0規格●付属品:USB Type-Cコネクタ実装済み(ピンヘッダは付属していません)
アズワン品番67-0391-78
1袋
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
チップ部品をはんだ付けしやすいRaspberry Pi Pico用のユニバーサル基板。Raspberry Pi Picoに対応したユニバーサル基板ですが、通常のユニバーサル基板としても使用できます。ランドが8角形なのでチップ部品のはんだ付けがしやすくなっています。基板の端子間隔が1.27mmピッチなので、基板と基板を隣り合わせで使用できます。
仕様●外形寸法:63.7×53.54mm●材質:ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.0t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、黒レジスト(両面)●パターン:2.54mmピッチ、八角形ランド●穴径:Φ1.0mm
アズワン品番67-0398-25
1枚
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
列間1.905mmピッチ、ピン間1.27mm ピッチの4列千鳥型コネクタを2.54mm ピッチに変換します。
仕様●材質:ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.2t●仕上・処理:スルーホール、はんだレベラー、両面グリーンレジスト●用途:フラットケーブルコネクター、ICカードコネクター等、Max160ピン
アズワン品番67-0358-89
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
穴径(Φmm)0.9
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)200×300
パターンドット
FFCコネクタをシングルインラインに変換する基板。FFCコネクタ(0.5mmピッチ16極)をSIL(Single In Line)に変換する基板です。コネクタは実装済みで、すぐにユニバーサル基板やブレッドボードで使用できます。はんだ面側は、2mm□のPADになっています。
仕様●サイズ:40.64×17.14mm●材質:両面・ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.6t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク、Vカット処理2枚続き●コネクタ:FFCコネクタ(0.5mmピッチ16極)●FH12-16S-0.5SH(55)ヒロセ電機製
アズワン品番67-0394-67
1袋
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ