カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • GB[制御機器](16)
  • LINKMAN(15)
  • 東芝(10)
  • マルツエレック(8)
  • PRECI-DIP(6)
  • MICROCHIP(5)
  • Mono Wireless(5)
  • KEL(5)
  • フェアチャイルド(5)
  • タカス電子製作所(4)
  • ASSMANN WSW(4)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(4)
  • HARWIN(2)
  • ZILOG(2)
  • Texas Instruments(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DIP-IC」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DIP IC引抜治具 サンハヤト

    DIP IC引抜治具

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    指1本の操作で軽く引き抜けます。 垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
    用途DIP型ICの引き抜きに
  • IC引抜治具 サンハヤト

    IC引抜治具

    サンハヤト
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
    用途DIP型ICの引き抜きに。IC幅(inch)0.3
  • ピンそろった サンハヤト

    ピンそろった

    サンハヤト(7件のレビュー)
    ¥1,399税込¥1,539
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでDIP ICのピンが整列。 曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。 IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
    用途基板等にICを挿入する際の矯正に 誤って曲げてしまったICピンの修復に 不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に種類その他
  • DIP幅変換基板 サンハヤト

    DIP幅変換基板

    サンハヤト
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    600mil~100mil間でDIP-ICの幅を変換
    用途試作・評価種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルーホールハンダ、両面レジスト(緑)ランド-基板寸法(縦×横)(mm)20.32×144.78特性600milスキニーDIPの幅変換ができます。ブレッドボードと併用で更に高度な活躍が可能です。
  • 特殊IC用基板 サンハヤト

    特殊IC用基板

    サンハヤト
    ¥499税込¥549
    1枚
    当日出荷
    ICB-032が、ブレッドボードSAD-101の長さに合わせて短く、お手軽価格になりました。この基板に幅を変換したいDIP ICを載せることで、100~600mil DIPの幅を変換できます。ブレッドボードと併用で更に高度な活用が可能です。
    トラスコ品番271-1291材質ガラスエポキシ1.6t寸法(mm)19×82.16穴径(Φmm)1仕上処理両面スルーホール鉛フリー半田レベラー
  • ハンダ付け検定練習基板 サンハヤト

    ハンダ付け検定練習基板

    サンハヤト
    ¥669~税込¥736~
    1枚ほか
    当日出荷
    中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。 技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。 各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。 抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。 角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。 ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。
    仕様はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個穴径(Φmm)(基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所板厚(mm)1.6材質(基板)紙フェノール仕上処理フラックス基板寸法(縦×横)(mm)95×95
  • ハンダ付け技能練習セット サンハヤト

    ハンダ付け技能練習セット

    サンハヤト
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    これからはんだ付けをおこなう方の練習用に。従来品(CT-ST10)のリニューアル品です。鉛フリー、共晶ハンダどちらにも対応した、はんだ付けトレーニングキットです。スズメッキ線やチップ部品など11種類63個の部品が同梱されています。同じ条件ではんだ付けすることにより、技術レベルの判定もしやすくなり、技術向上に役立ちます。付属品(セットの内容)。IC(2.54mmピッチDIPタイプ)×2、IC(1.27mmピッチSOPタイプ)×3、チップ抵抗(3225、3216、2012)×各10、コンデンサ(ディスクリートタイプ)×5、ビニール線 AWG20茶色(40mm)×2・AWG24青色(60mm)×4・AWG26橙色(70mm)×6、スズめっき線 Φ0.6(20mm)×8・Φ0.8(100mm)×3
    材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)190×130×15(包装を含む)質量(g)47(包装を含む)本体寸法(mm)116.84×88.9×1.6t厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックスRoHS指令(10物質対応)対応