カテゴリ
- 制御機器(14)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- モノタロウ(2)
- ホンダ(3,035)
- 三菱(488)
- SMC(258)
- ミツビシ(203)
- Kawasaki(186)
- 日進(42)
- ファイコン(32)
- 三菱ふそう(28)
- イスカル(23)
- MAZDA(マツダ)(22)
- RS PRO(22)
- トヨタ(20)
- 城東テクノ(19)
- ニッサン(18)
- アーテック[学校教材・教育玩具](16)
- 京セラ(14)
- ダイヘン(14)
- 千代田通商(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「fr4」の検索結果

クイックポジ感光基板
サンハヤト(9件のレビュー)¥859~税込¥945~1枚当日出荷から9日以内出荷クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
SOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入)
サンハヤト¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板 SSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(300mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。10枚セットです。用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)10.16×20.32(1枚)の10枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)16仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数10RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP
1.27mmピッチコネクタ変換基板
サンハヤト¥759税込¥8351個当日出荷1.27mmピッチのコネクタを2.54mmピッチに変換する基板です。センターのVカットから切り離し、2分割して使用します。1.27×1.27mmピッチのDIL(Dual In Line)、1.27x2.54mm ピッチのDIL、1.27mm ピッチのSIL(Single In Line)コネクタ最大20ピンに対応しています。仕様●カット後サイズ:33.02×20.96×1.6t(mm)●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:1.27mm●変換後ピッチ:2.54mm●対応ピン数:20ピン材質ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)33.02×41.92×1.6t穴径(Φmm)0.75、0.9仕上処理スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク入数1枚(2枚続き)RoHS指令(10物質対応)対応
フルレジストユニバーサル基板(緑色)
サンハヤト¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面材質ガラスエポキシ(FR-4)穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
4列千鳥コネクタ延長基板
サンハヤト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷列間1.905mmピッチ、ピン間1.27mm ピッチの4列千鳥型コネクタを2.54mm ピッチに変換します。仕様●材質:ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.2t●仕上・処理:スルーホール、はんだレベラー、両面グリーンレジスト●用途:フラットケーブルコネクター、ICカードコネクター等、Max160ピンアズワン品番67-0358-89
コネクタ変換基板 USB Type-C メス
サンハヤト¥2,598税込¥2,8581袋当日出荷USB Type-C用コネクタを2.54mmピッチに変換します。コネクタ実装済みです。 USB Type-Cコネクタを.2.54mmピッチスルーホールに変換します。 USB Type-Cコネクタの信号を1:1で引き出しています。 VBUS⇔GNDペアのスルーホールを6個用意しています。 VBUS⇔GND間は、5V/1A(合計)まで対応しています。 サンハヤト製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)でも使用できます。寸法(mm)38.36×22.86備考USB Type-Cコネクタ実装済み(ピンヘッダは付属していません)板厚・材質四層・ガラスエポキシ(FR-4)0.8t仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理パターンUSB Type-C用RoHS指令(10物質対応)対応
FCCコネクタ変換基板
サンハヤト¥1,498税込¥1,6481個当日出荷FFCコネクタ(0.5mmピッチ16極)をSIL(Single In Line)に変換する基板です。ユニバーサル基板やブレッドボードに使用できます。はんだ面側は2mm角のPADになっています。コネクタ実装済みです仕様●カット後サイズ:40.64×17.14×1.6t(mm)●コネクタ名:FH12-16S-0.5SH(55) ヒロセ電機製●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:0.5mmピッチ16極●変換後ピッチ:2.54mm材質ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)81.28×17.14×1.6t穴径(Φmm)0.9仕上処理スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク入数1枚(2枚続き)RoHS指令(10物質対応)対応
SOPピッチ変換基板(32ピン600mil 3枚入)
サンハヤト¥1,198税込¥1,3181袋当日出荷SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板 32ピンのSSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(600mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。3枚セットです。用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)17.78×40.64(1枚)の3枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)32仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP
カット基板 銅張積層板 片面 ガラスエポキシ 100×150×0.4mm
サンハヤト¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷銅箔面に直接レタリングテープなどを転写し、エッチングすると回路基板ができます。 板厚が0.4mmの銅張積層板(カット基板)です。 ハサミで簡単にカットできますので、さまざまな形に加工できます。 基板が曲がりますので、曲面に沿ってフィットさせることもできます。 エッチング後の基板を貼りあわせることにより、多層基板化させることも可能です。材質ガラスエポキシ(FR-4) 片面厚さ(mm)0.4寸法(mm)100×150厚さ(μm)銅箔:35RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C コネクタ変換基板
サンハヤト¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB Type-C プラグコネクタを2.54mmピッチに変換 USB Type-C プラグコネクタを2.54mmピッチに変換します。ブレッドボードやユニバーサル基板での試作・実験に便利です(USB Type-C 規格の信号を全て引き出しています)。CC/VCONN端子には、入出力方向の判別などに用いる抵抗(1608サイズ)も搭載できます(裏面のパッドを切り替えることで、プルアップ側の電源をVBUSから切り離すことが出来ます)。材質ガラスエポキシ(FR-4)本体寸法(mm)46.79(基板:34.29+コネクタ:12.5)×22.86×1.6t
薄型ユニバーサル基板
サンハヤト(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷ハサミで簡単にカットでき加工が簡単です仕様両面・ガラスエポキシ(FR-4)、0.4×190×240トラスコ品番193-5048質量(g)100
Raspberry Pi Pico用ユニバーサル基板
サンハヤト¥1,298税込¥1,4281枚5日以内出荷チップ部品をはんだ付けしやすいRaspberry Pi Pico用のユニバーサル基板。Raspberry Pi Picoに対応したユニバーサル基板ですが、通常のユニバーサル基板としても使用できます。ランドが8角形なのでチップ部品のはんだ付けがしやすくなっています。基板の端子間隔が1.27mmピッチなので、基板と基板を隣り合わせで使用できます。仕様●外形寸法:63.7×53.54mm●材質:ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.0t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、黒レジスト(両面)●パターン:2.54mmピッチ、八角形ランド●穴径:Φ1.0mmアズワン品番67-0398-25
薄型ユニバーサル基板 両面ガラスエポキシ、2.54mmピッチ、95×190mm
サンハヤト¥3,798税込¥4,1781枚5日以内出荷ハサミでカットできる薄型ユニバーサル基板。ハサミで簡単にカットできます。曲げることができます。好きな大きさに切り取れます。仕様●寸法:95×190mm●材質・板厚:両面・ガラスエポキシ(FR-4)、0.4t●仕上処理:フラックス仕上、両面レジスト(緑)、スルーホール●パターン:2.54mmピッチ、ドットパターン、穴径1.0Φ●穴数:2628穴(36×73)●その他:ハサミ等でカットできる厚みです●※基板を極端に曲げると折れることがあります。保管状態により、反りが発生することがありますので、平らなところで保管してください。アズワン品番67-0405-20
USB用変換基板
サンハヤト¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷USB Type-C(メス)コネクタを2.54mmピッチに変換します。USB Type-Cコネクタの信号を1:1で引き出しています。VBUS⇔GNDペアのスルーホールを6個用意しています。VBUS⇔GND間は、5V/1A(合計)まで対応しています。コネクタは実装済みです。材質ガラスエポキシ(FR-4)質量(g)3(包装を含む)タイプ両面/片面:両面ピッチ(mm)変換後:2.54、変換前:USB Type-C(メス)径(Φ)穴:0.9本体サイズ(mm)38.36×22.86×0.8tコネクタUSB Type-Cコネクタ取付板厚(mm)スルーホール、金フラッシュメッキ、レジスト、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
SOP IC変換基板
サンハヤト¥849税込¥9341個7日以内出荷狭ピッチのSOPを2.54mmピッチ(2方向)に変換。表面はVSOP(0.5mmピッチ)用、裏面はSSOP(0.65mmピッチ)用になっていて、どちらも2.54mmピッチの300mil幅に変換できます。1枚の基板に同じパターンが10個並んでいて、10分割して使用します。仕様変換前パッケージ:SOP材質ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)75×90×2(包装を含む)質量(g)6(包装を含む)タイプ両面/片面:両面寸法カット後:20.32×10.16ピッチ(mm)変換後:2.54、表面:(変換前)0.5/裏面:0.65本体寸法(mm)10.16×20.32×1.0tピン数(ピン)Max.16ピン仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ0.9