USB用変換基板

USB用変換基板 - サンハヤトUSB用変換基板 - サンハヤトUSB用変換基板 - サンハヤト

USB Type-C(メス)コネクタを2.54mmピッチに変換します。USB Type-Cコネクタの信号を1:1で引き出しています。
VBUS⇔GNDペアのスルーホールを6個用意しています。
VBUS⇔GND間は、5V/1A(合計)まで対応しています。
コネクタは実装済みです。

材質
ガラスエポキシ(FR-4)
質量(g)
3(包装を含む)
タイプ
両面/片面:両面
ピッチ(mm)
変換後:2.54、変換前:USB Type-C(メス)
径(Φ)
穴:0.9
本体サイズ(mm)
38.36×22.86×0.8t
コネクタ
USB Type-Cコネクタ
取付板厚(mm)
スルーホール、金フラッシュメッキ、レジスト、部品面白色シルク印刷
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02875070CK-44
¥1,740
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする