カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
    • はんだ(2)
    • フラックス(1)
絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • ROHM(1)
  • DELTA(デルタ)(3)
  • 正和(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(20)
  • ホーザン(2)
  • 三和電気計器(2)
  • HAKKO(白光)(4)
  • アズワン(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(211)
  • WURTH ELEKTRONIK(73)
  • クリスタルアイ(59)
  • ダイヤトレンド(36)
  • コーセル(33)
  • TDK(31)
  • VISHAY(27)
  • テクロック(23)
  • ABRACON(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smd」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMD用フラックス サンハヤト

    SMD用フラックス

    サンハヤト(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    表面実装部品取外しキット(SMD-21、SMD-51)専用で、環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。
    容量(mL)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5g
  • SMD-21用特殊ハンダ サンハヤト

    SMD-21用特殊ハンダ

    サンハヤト(5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    表面実装部品取外しキット(SMD-21)専用の特殊ハンダです。部品を取り外した後に再度はんだ付けを行う際は、特殊ハンダを十分に除去した後に行ってください(成分の特性上もろいので、新しいはんだと混ざると、はんだ付け強度が不足する可能性があります)。入数違いで3種類のバリエーションがあります。
    タイプ一般タイプ
  • 表面実装品取り外しキットSMD-51用 特殊ハンダ(鉛フリー品) サンハヤト

    表面実装品取り外しキットSMD-51用 特殊ハンダ(鉛フリー品)

    サンハヤト
    7,598税込8,358
    1ケース(5本)ほか
    当日出荷
    表面実装部品取外しキット(SMD-51)専用の特殊ハンダです。部品を取り外した後に再度はんだ付けを行う際は、特殊ハンダを十分に除去した後に行ってください(成分の特性上もろいので、新しいはんだと混ざると、はんだ付け強度が不足する可能性があります)。入数違いで3種類のバリエーションがあります。
    用途SMD-51用補充用品タイプ鉛フリータイプ長さ(cm)16
  • ハンダ付け技能練習セット(SMD初級) サンハヤト

    ハンダ付け技能練習セット(SMD初級)

    サンハヤト
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    これから面実装部品のはんだ付けをおこなう方向けに 実装工場などで初級レベルのはんだ付け技術の「維持」「確認」ができる部品セットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。いろいろな形状の部品を添付しています(部品は実践用のみ添付されています。練習用の部品は別途ご用意ください)。
    セット内容IC:2種類×6、ダイオード:4種類×12、LED:1種類×5、抵抗器:4種類×60、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM3)寸法(mm)約120×190×10(包装を含む)質量(g)約25(包装を含む)タイプ両面本体寸法(mm)基板:95×50×1.6t()厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面レジスト(緑)、両面シルク入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダ付け技能練習セット(SMD中級) サンハヤト

    ハンダ付け技能練習セット(SMD中級)

    サンハヤト
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    はんだ技術の「維持」・「確認」・「向上」に 実装工場などで面実装部品のはんだ付けを行っている方向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる部品セットです。 ※初心者には難しい内容となっています。初心者の方には「CT-ST10」または「CT-VAL3」をお勧めします。 基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。 いろいろな形状の部品を添付しています。(部品は実践用のみ添付、練習用は別途ご用意ください) 実践に近い環境を基板上に作っています。
    付属品IC:4種 10個、ダイオード:3種 8個、抵抗器:3種 80個、抵抗モジュール:2種 6個、電解コンデンサ:1種 4個、ワイヤ:1種 4本、取扱説明書材質ガラスコンポジット(CEM3)種類両面外形寸法(mm)70×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:18板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げフラックス仕上げ(できるだけ直接手を触れないようご注意ください)。両面レジスト、両面シルク
  • ハンダ付け技能練習セット(SMD 初級) サンハヤト

    ハンダ付け技能練習セット(SMD 初級)

    サンハヤト
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    実装工場などで初級レベルのはんだ付け技術の「維持」「確認」ができる部品セットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。いろいろな形状の部品を添付しています(部品は実践用のみ添付されています。練習用の部品は別途ご用意ください)。付属品(セットの内容)。IC:2種類×6、ダイオード:4種類×12、LED:1種類×5、抵抗器:4種類×60、取扱説明書×1
    材質ガラスコンポジット(CEM3)寸法(mm)120×190×10(包装を含む)質量(g)25(包装を含む)タイプ両面/片面:両面本体寸法(mm)基板:95×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面レジスト(緑)、両面シルクRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダ付け技能練習セット(SMD 中級) サンハヤト

    ハンダ付け技能練習セット(SMD 中級)

    サンハヤト
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    実装工場などで普段から面実装部品のはんだ付けをおこなっている方々向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる基板と部品のセットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンを施しており、実践用パターンに使用できる部品もセットになっています(練習用パターン用の部品は別途ご用意ください)。初心者には非常に難しい内容となっていますのでご注意ください。付属品(セットの内容)。IC(4種)×10、ダイオード(3種)×8、抵抗器(3種)×80、抵抗モジュール(2種)×6、電解コンデンサ(1種)×4、ワイヤ(1種)×4、取扱説明書×1
    材質ガラスコンポジット(CEM3)寸法(mm)120×190×11mm(包装を含む)質量(g)24(包装を含む)タイプ両面/片面:両面本体寸法(mm)70×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:18仕上処理フラックス、両面レジスト、両面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装部品取り外しキット サンハヤト

    表面実装部品取り外しキット

    サンハヤト(8件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
    用途表面実装パーツの取外しに。
smd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • smd