カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • ERECTA(エレクター)(12)
  • JACKSON(2)
  • JCS(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • MICROCHIP(1)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(1)
  • オチアイ(3)
  • スーパーツール(8)
  • タカチ電機工業(1)
  • ナベヤ(1)
  • フジトク(1)
  • リンテック(LINTEC)(2)
  • 喜多製作所(1)
  • 山金工業(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • 長谷川工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssp12」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤト

    SOP IC変換基板 ソケット無し

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    0.5mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)に変換します。MAX.32ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、2分割して使用します。
    用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン) サンハヤト

    SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン)

    サンハヤト
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる基板 最大28ピンのSOP(Small Outline Package)ICを1.27mmピッチから2.54mmピッチへ変換するためのユニバーサル基板です。SOPパッケージのICをユニバーサル基板に載せたいときなどに使用すると、プロトタイピングや評価に非常に役立ちます。 最大28ピンに対応 1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、Vカット処理済みで簡単に分割可能 SOP ICを標準的な2.54mmピッチのユニバーサル基板に実装可能 金フラッシュめっきと両面レジストで信頼性が高く、RoHSに対応
    材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)カット後:17.78×35.56、96×75×1.5(包装を含む)質量(g)5タイプ両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)変換前:1.27、変換後:2.54本体寸法(mm)53.34×35.36×1.0t()ピン数(ピン)28(max)仕上処理スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ変換前:SOP
  • SOP IC変換基板 サンハヤト

    SOP IC変換基板

    サンハヤト
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる。1.27mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)シングルラインに変換します。最大28ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、3分割して使用します。
    仕様変換前パッケージ:SOP材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)96×75×1.5mm(包装を含む)質量(g)5(包装を含む)タイプ両面/片面:両面寸法カット後:17.78×35.56mmピッチ(mm)変換後:2.54、変換前:1.27本体寸法(mm)53.34×35.56×1.0tピン数(ピン)Max.28ピン仕上処理スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ0.9
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
"ssp12" サンハヤト 【通販モノタロウ】