曜日別特売

ウルトラ低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化被膜)

ウルトラ低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) - 池田金属工業ウルトラ低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) - 池田金属工業

低頭よりさらに頭部が低い六角穴付きボルトです。
一般流通している極低頭ボルト(極低頭CAP)の同等品です。

用途
装置類のカバー止め / 車両用内装 / オフィス家具
種別
全ねじ
材質
SCM435
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
1.25
表面処理
黒色酸化被膜
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1パック(50本)
注意
※掲載画像はあくまで代表画像の為、実際にお届けする商品と若干の相違がある場合が御座います。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78200039M8 x 10
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする