2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中部精機非接触型充電標示器
エコ商品
高圧等の充電の有無を非接触で検出します。キュービクルの安全作業のために! 高圧充電状態を離れた位置で検出できます。 充電されている場合には発音(ピー)、音声「充電中です」、発光で標示します。 音量は4段階に切り替え可能。 「音無」(消灯)→音小(青色)→音中(緑色)→音大(赤色) 最大音量で使用していても電池寿命は連続35時間以上です。
仕様【発光】8000lxの明るさで60cmの位置から確認できること、【発音】1mで70dB以上(音大レンジ) 付属品収納ケース 質量(g)約200(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池アルカリ乾電池LR6(単3形) 1.5V×2本 使用電圧範囲(V)AC6600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 動作距離(m)1以内で動作すること(AC6600Vの対地電圧・メーカー試験環境において)
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

中部精機非接触型充電標示器
エコ商品
AC6600Vの充電の有無を非接触で検出します。 高圧充電状態を離れた位置で検出できます。 充電されている場合には発音(ピー)、音声「充電中です」、発光で標示します。 音量は4段階に切り替え可能です。 「音無」(消灯)→音小(青色)→音中(緑色)→音大(赤色) 最大音量で使用していても電池寿命は連続35時間以上です。
用途キュービクルの安全作業のために。 トラスコ品番385-9191 幅(mm)69 高さ(mm)28 奥行(mm)115 電源(V)単3形アルカリ乾電池×2本 電源単3形アルカリ乾電池×2本 交流電圧(V)AC6600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

関連カテゴリ