絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
101件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深穴用スパイラルタップ PROCHI(プロチ)

    深穴用スパイラルタップ

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷
    ねじれ溝タップです。 止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。 切りくずが穴内に残りません。 下穴へ食付きやすくなっています。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 止り穴に使用します。止まり穴のネジ立て長さが通常よりも長く、切りくず等によりタップが損傷しやすい場合に使用します。 雌ネジのかじりが発生しやすい場合にも効果があります。
    用途止まり穴用。深穴用。
  • SUS用スパイラルタップ PROCHI(プロチ)

    SUS用スパイラルタップ

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ねじれ溝タップです。 止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。 切りくずが穴内に残りません。 下穴へ食付きやすくなっています。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 止り穴に使用します。ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適します。 炭素鋼や合金鋼にも効果があります。
    用途止まり穴用。ステンレス用。
  • TiNコーティングポイントタップ PROCHI(プロチ)

    TiNコーティングポイントタップ

    PROCHI(プロチ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。 折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。 高速でタッピングします。TINコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適しています。
    材質HSSE食付長さ5山表面処理TiNコーティング
  • ステンレス用ポイントタップ PROCHI(プロチ)

    ステンレス用ポイントタップ

    PROCHI(プロチ)
    789税込868
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。 折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。 高速でタッピングします。ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適しており、炭素鋼や合金鋼にも効果があります。
    材質HSSE食付長さ5山表面処理ホモ処理
  • ポイントタップ一般用 PROCHI(プロチ)

    ポイントタップ一般用

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    769税込846
    1本
    翌日出荷
    ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。 折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。高速でタッピングします。
    用途貫通穴用。材質HSSE食付長さ5山
  • DF超硬ホールソー用センタードリル PROCHI(プロチ)

    DF超硬ホールソー用センタードリル

    PROCHI(プロチ)
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷
    DF超硬ホルソー用のセンタードリルです。
    シャンク径(Φmm)6
  • 万能ボーリングバーロングソケット PROCHI(プロチ)

    万能ボーリングバーロングソケット

    PROCHI(プロチ)
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷
  • カウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ)

    カウンターシンクセット 90°

    PROCHI(プロチ)
    14,980税込16,478
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)を使用しており、耐摩耗性が高く、長期間使用しても刃先が長持ち。硬い素材や高温環境でも優れた性能を発揮します。コーティングなしで、素材そのままの特性を活かし、安定した加工性能を提供します。
    用途非鉄材料、アルミ、銅、一般鉄の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90全長L(mm)45・50・50・55・60・60先端径(mm)2コーティング刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10H(mm)4.5・6・7・8・11・13
  • ALカウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)

    ALカウンターシンク 90°

    PROCHI(プロチ)
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷
    高速鋼(HSS)にTiAIN(チタンアルミナイト)コーティングを施したこのカウンターシンクは、優れた耐摩耗性と耐熱性を提供します。TiAINコーティングは、特に高温下での切削性能を向上させ、長時間の使用でも高い耐久性を発揮します。
    用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90先端径(mm)2コーティングTiAIN
  • カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)

    カウンターシンク 90°

    PROCHI(プロチ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    高速鋼(HSS)を使用しており、耐摩耗性が高く、長期間使用しても刃先が長持ち。硬い素材や高温環境でも優れた性能を発揮します。コーティングなしで、素材そのままの特性を活かし、安定した加工性能を提供します。
    用途非鉄材料、アルミ、銅、一般鉄の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90先端径(mm)2コーティング
  • ALカウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ)

    ALカウンターシンクセット 90°

    PROCHI(プロチ)
    26,980税込29,678
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)にTiAIN(チタンアルミナイト)コーティングを施したこのカウンターシンクは、優れた耐摩耗性と耐熱性を提供します。TiAINコーティングは、特に高温下での切削性能を向上させ、長時間の使用でも高い耐久性を発揮します。
    用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90全長L(mm)45・50・50・55・60・60先端径(mm)2コーティングTiAIN刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10H(mm)4.5・6・7・8・11・13
  • TINカウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ)

    TINカウンターシンクセット 90°

    PROCHI(プロチ)
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)を基にした素材に、TiN(チタン窒化物)コーティングを施すことで、耐摩耗性と耐熱性が大幅に向上しています。長時間の使用でも刃先が劣化しにくく、安定したパフォーマンスを維持します。
    用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、炭素鋼、工具鋼の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90全長L(mm)45・50・50・55・60・60先端径(mm)2コーティングTiN刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10H(mm)4.5・6・7・8・11・13
  • TINカウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)

    TINカウンターシンク 90°

    PROCHI(プロチ)
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷
    高速鋼(HSS)を基にした素材に、TiN(チタン窒化物)コーティングを施すことで、耐摩耗性と耐熱性が大幅に向上しています。長時間の使用でも刃先が劣化しにくく、安定したパフォーマンスを維持します。
    用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、炭素鋼、工具鋼の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90先端径(mm)2コーティングTiN
  • 超硬ホルソー PROCHI(プロチ)

    超硬ホルソー

    PROCHI(プロチ)
    8,698税込9,568
    1本
    翌日出荷
    用途板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適刃数10全長(mm)113シャンク径(Φmm)10有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6
  • 超硬スクエアエンドミル (ロング) PROCHI(プロチ)

    超硬スクエアエンドミル (ロング)

    PROCHI(プロチ)
    7,998税込8,798
    1本
    翌日出荷
    アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。
    材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)公差刃先:d=ΦD -0.03~-0.005mm、d>ΦD -0.0025~-0mmコーティングTiAlNねじれ角(°)45適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼シャンク径公差(mm)±0.005
  • 超硬ラフィングエンドミル PROCHI(プロチ)

    超硬ラフィングエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    3,898税込4,288
    1本
    翌日出荷
    アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。
    材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)刃数3公差刃先:d=ΦD -0.03~-0.005mm、d>ΦD -0.0025~-0mm刃長(mm)H:15外径D(Φmm)6全長L(mm)60コーティングTiAlNシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼シャンク径公差(mm)±0.005
  • 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)

    超硬ラジアスエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    2,098税込2,308
    1本
    翌日出荷
    アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。
    材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)刃数2刃長(mm)H:5外径D(Φmm)2全長L(mm)50コーティングTiAlNシャンク径d(Φmm)4R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)35適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼シャンク径公差(mm)±0.005刃先R公差(mm)-0.02≦R≦0コーナー半径R(mm)0.2
  • ツールクリーナー PROCHI(プロチ)

    ツールクリーナー

    PROCHI(プロチ)
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    約30秒でクリーニングができ、短時間でのメンテナンスが可能です。 振れ、精度にも影響を及ぼすツールのサビ汚れが簡単に取れます。 クリーニング時、ツールの精度は維持します。 ペーパー・砥石に比べ、弾力性があり、ゴムのスプリング効果によって深いキズが入らず精度変化を極めて少なくした状態でクリーニングが可能です。 細かい砥粒がたくさん入ったゴム砥石なので、母材にフィットして無理なく滑らかな作業ができます。 母材に砥石を押し付ける事によりゴムのクッションで常に新しい砥粒が押し出されます。
    用途サビたツールのクリーニングに
  • Rコレット PROCHI(プロチ)

    Rコレット

    PROCHI(プロチ)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    ERタイプのコレット。
  • ERコレット PROCHI(プロチ)

    ERコレット

    PROCHI(プロチ)
    3,698税込4,068
    1本
    翌日出荷
    ERタイプのコレット。
    振れ精度A級(0.01mm)
  • ストレートコレット PROCHI(プロチ)

    ストレートコレット

    PROCHI(プロチ)
    3,698税込4,068
    1本
    翌日出荷
    ストレートタイプのコレット。
  • トルクスリーブ PROCHI(プロチ)

    トルクスリーブ

    PROCHI(プロチ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX 1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
    用途通常のスマルクより大きいトルクの製品。 規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。 一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません) トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)精度(%)トルク:±10全長(mm)44.5幅(mm)20
  • コレットチャックセット PROCHI(プロチ)

    コレットチャックセット

    PROCHI(プロチ)
    39,980税込43,978
    1セット
    翌日出荷
    チャック、コレット、レンチがセットになったツール
  • ストレートコレットチャックホルダ PROCHI(プロチ)

    ストレートコレットチャックホルダ

    PROCHI(プロチ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    耐久性に優れたチャックホルダーです。
    寸法GM12×1.75P
  • ERコレット PROCHI(プロチ)

    ERコレット

    PROCHI(プロチ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    ツーリング関連商品。ERタイプのコレットです。
  • 万能ボーリングバーソケット PROCHI(プロチ)

    万能ボーリングバーソケット

    PROCHI(プロチ)
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷
    ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 取付穴を長穴にしたためほぼ全てのCNC旋盤に対応します。 既存のCNC旋盤にも互換性があります。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
  • デジタルノギス PROCHI(プロチ)

    デジタルノギス

    PROCHI(プロチ)
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷
    デジタルで目盛りがわかりやすい!デジタルで目盛りがわかりやすい。 内径・外径・深さ・段差・精度差の5つの測定ができます。
    測定範囲(mm)0~150全長(mm)235電源LR44もしくはSR441.5Vボタン電池1個(別売)最小表示量(mm)(繰返し精度)±0.01器差(mm)±0.03最大応答速度(m/sec)1.5
  • SUS用ポイントタップ PROCHI(プロチ)

    SUS用ポイントタップ

    PROCHI(プロチ)
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    ポイント溝のタップ ポイント溝のタップです。 切りくずを前方へ排出します。 切りくず詰まりがありません。 折損強度が大きいです。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 通り穴に使用します。 高速でタッピングします。 ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適しており、炭素鋼や合金鋼にも効果があります。
    材質HSSE食付長さ5山表面処理ホモ処理
  • (JFC-)DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)

    (JFC-)DF超硬ホルソー

    PROCHI(プロチ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適。板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
    有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6
  • ミニホルダー PROCHI(プロチ)

    ミニホルダー

    PROCHI(プロチ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    耐久性に優れたチャックホルダー。耐久性に優れたチャックホルダーです。
  • ストレートコレット PROCHI(プロチ)

    ストレートコレット

    PROCHI(プロチ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    ツーリング関連商品。ストレートタイプのコレットです。
  • レンチ PROCHI(プロチ)

    レンチ

    PROCHI(プロチ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    ERコレット着脱専用スパナ。ERコレット着脱専用スパナです。
  • プルスタッドボルト PROCHI(プロチ)

    プルスタッドボルト

    PROCHI(プロチ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    BTタイプのプルスタッドボルトです。
  • ストレートシャンクアーバー PROCHI(プロチ)

    ストレートシャンクアーバー

    PROCHI(プロチ)
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷
    耐久性に自信あり。総焼入のストレートシャンクアーバーです。 耐久性に優れています。
    寸法(mm)(J.T.)6
  • CNCドリルスリーブ(ロング) PROCHI(プロチ)

    CNCドリルスリーブ(ロング)

    PROCHI(プロチ)
    8,598税込9,458
    1個
    翌日出荷
    どのメーカーにも対応でき、高精度・高剛性のドリルスリーブ。高精度CNC旋盤用ツーリングです。大半のメーカーに対応できる、高精度なドリルスリーブです。
  • PRG-ST16用 ロングスタイラス PROCHI(プロチ)

    PRG-ST16用 ロングスタイラス

    PROCHI(プロチ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    PRG-ST16用ロングスタイラス。3Dタスター(PRG-ST16)用のロングスタイラスです。
    寸法(mm)6×56.53
  • (JFC-)3Dタスター用 ロングスタイラス PROCHI(プロチ)

    (JFC-)3Dタスター用 ロングスタイラス

    PROCHI(プロチ)
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷
    3Dタスター用ロングスタイラス、絶縁セラミック製。絶縁セラミック製のスタイラスです。ロングタイプです。
    長さ(mm)72先端径(mm)6
  • (JFC-)3Dタスター用 ショートスタイラス PROCHI(プロチ)

    (JFC-)3Dタスター用 ショートスタイラス

    PROCHI(プロチ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    3Dタスター用ショートスタイラス、絶縁セラミック製。絶縁セラミック製のスタイラスです。ショートタイプです。
    長さ(mm)33先端径(mm)3
  • 3Dタスター PROCHI(プロチ)

    3Dタスター

    PROCHI(プロチ)
    92,980税込102,278
    1個
    翌日出荷
    高精度な基準位置測定器。高精度な基準位置測定器です。 調整が簡単で読み取りやすいアナログダイヤル付です。 X・Y・Z軸をひとつのダイヤルで測定できます。 コンパクトな金属ボディです。 スタイラスは交換式です。
    仕様標準スタイラス:PRG-S4、ロングスタイラス:PRG-L31(別売)幅(mm)57全長(mm)174質量(g)397奥行(mm)43寸法(Φmm)スタイラス:4保護等級IP67最小目盛(mm)0.01最大ストローク(mm)(X・Y・Z軸)6.6シャンク径(mm)16
  • 超硬ラフィングエンドミル PROCHI(プロチ)

    超硬ラフィングエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    7,798税込8,578
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)25