絞り込み
ブランド
- PROCHI(プロチ)
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
- 理研計器(2,022)
- エスコ(1,992)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,092)
- シンワ測定(1,041)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(543)
- Hirschmann Test & Measurement(533)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(460)
- ブランドをもっと見る

PRG-ST16用 標準スタイラス
PROCHI(プロチ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷PRG-ST16用標準スタイラス。3Dタスター(PRG-ST16)用の標準スタイラスです。寸法(mm)4×31
(JFC-)3Dタスター用 標準スタイラス
PROCHI(プロチ)¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷3Dタスター用標準スタイラス、絶縁セラミック。絶縁セラミック製のスタイラスです。標準タイプです。長さ(mm)46先端径(mm)4
デジタルノギス
PROCHI(プロチ)¥5,898税込¥6,4881個翌日出荷デジタルで目盛りがわかりやすい!デジタルで目盛りがわかりやすい。 内径・外径・深さ・段差・精度差の5つの測定ができます。測定範囲(mm)0~150全長(mm)235電源LR44もしくはSR441.5Vボタン電池1個(別売)最小表示量(mm)(繰返し精度)±0.01器差(mm)±0.03最大応答速度(m/sec)1.5
PRG-ST16用 ロングスタイラス
PROCHI(プロチ)¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷PRG-ST16用ロングスタイラス。3Dタスター(PRG-ST16)用のロングスタイラスです。寸法(mm)6×56.53
(JFC-)3Dタスター用 ロングスタイラス
PROCHI(プロチ)¥7,898税込¥8,6881個翌日出荷3Dタスター用ロングスタイラス、絶縁セラミック製。絶縁セラミック製のスタイラスです。ロングタイプです。長さ(mm)72先端径(mm)6
(JFC-)3Dタスター用 ショートスタイラス
PROCHI(プロチ)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷3Dタスター用ショートスタイラス、絶縁セラミック製。絶縁セラミック製のスタイラスです。ショートタイプです。長さ(mm)33先端径(mm)3
3Dタスター
PROCHI(プロチ)¥92,980税込¥102,2781個翌日出荷高精度な基準位置測定器。高精度な基準位置測定器です。 調整が簡単で読み取りやすいアナログダイヤル付です。 X・Y・Z軸をひとつのダイヤルで測定できます。 コンパクトな金属ボディです。 スタイラスは交換式です。仕様標準スタイラス:PRG-S4、ロングスタイラス:PRG-L31(別売)幅(mm)57全長(mm)174質量(g)397奥行(mm)43寸法(Φmm)スタイラス:4保護等級IP67最小目盛(mm)0.01最大ストローク(mm)(X・Y・Z軸)6.6シャンク径(mm)16