絞り込み
ブランド
  • PROCHI(プロチ)
  • モノタロウ(619)
  • エスコ(16,405)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,567)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,309)
  • 日東工器(1,772)
  • TRUSCO(1,551)
  • RS PRO(1,546)
  • BAHCO(バーコ)(1,497)
  • SK11(1,392)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
  • Wera(1,168)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,062)
  • KTC(985)
  • 日本紐釦貿易(968)
  • ベッセル(951)
  • BOSCH(ボッシュ)(939)
  • NAC(長堀工業)(906)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマルク スマートトルクハンドルセット 差替式 PROCHI(プロチ)

    スマルク スマートトルクハンドルセット 差替式

    PROCHI(プロチ)
    10,980税込12,078
    1組
    当日出荷
    スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。グリップが差替式で、収納性があります。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。セット内容フラッグハンドル、スリーブ(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)種類ヘッド交換形差込角(mm)6.35精度(%)±10主な用途締め付け用
  • スマルク スリーブ 段付 PROCHI(プロチ)

    スマルク スリーブ 段付

    PROCHI(プロチ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    規定トルクに達すると空転するのでオーバートルクを防げます。 サイズ毎に異なるカラーなので一目でサイズがわかりやすく、管理もしやすくなっています。 汎用性の高い差込角1/4”SQで、用途に合わせて先端を交換できます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)60精度(%)(トルク)±10首下長(mm)13
  • スマートトルクハンドル トルクスプラス PROCHI(プロチ)

    スマートトルクハンドル トルクスプラス

    PROCHI(プロチ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。IP=トルクスプラスです。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。セット内容ハンドルスリーブ、25mmビット×2本、50mmビット×2本種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±10主な用途締め付け用
  • 可変式トルクスリーブ PROCHI(プロチ)

    可変式トルクスリーブ

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 トルク値が一目で分かる目盛付きです。 1本で2.0Nm~6.0Nmの締付が可能な可変式です。 ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
    用途一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません)幅(mm)18全長(mm)69精度(%)トルク:±10トルク(N・m)規定:2~6差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)
  • スマルク スリーブ PROCHI(プロチ)

    スマルク スリーブ

    PROCHI(プロチ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角HEX1/4のビットを使用いただけます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)38精度(%)(トルク)±10
  • 超硬ホルソー PROCHI(プロチ)

    超硬ホルソー

    PROCHI(プロチ)
    8,698税込9,568
    1本
    翌日出荷
    用途板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適刃数10全長(mm)113シャンク径(Φmm)10有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6
  • 超硬スクエアエンドミル (ロング) PROCHI(プロチ)

    超硬スクエアエンドミル (ロング)

    PROCHI(プロチ)
    7,998税込8,798
    1本
    翌日出荷
    アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。
    材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)公差刃先:d=ΦD -0.03~-0.005mm、d>ΦD -0.0025~-0mmコーティングTiAlNねじれ角(°)45適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼シャンク径公差(mm)±0.005
  • 超硬ラフィングエンドミル PROCHI(プロチ)

    超硬ラフィングエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    3,898税込4,288
    1本
    翌日出荷
    アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。
    材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)刃数3公差刃先:d=ΦD -0.03~-0.005mm、d>ΦD -0.0025~-0mm刃長(mm)H:15外径D(Φmm)6全長L(mm)60コーティングTiAlNシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼シャンク径公差(mm)±0.005
  • 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)

    超硬ラジアスエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    2,098税込2,308
    1本
    翌日出荷
    アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。
    材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)刃数2刃長(mm)H:5外径D(Φmm)2全長L(mm)50コーティングTiAlNシャンク径d(Φmm)4R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)35適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼シャンク径公差(mm)±0.005刃先R公差(mm)-0.02≦R≦0コーナー半径R(mm)0.2
  • トルクスリーブ PROCHI(プロチ)

    トルクスリーブ

    PROCHI(プロチ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX 1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
    用途通常のスマルクより大きいトルクの製品。 規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。 一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません) トルク管理が必要とされる精密作業に。幅(mm)20全長(mm)44.5精度(%)トルク:±10差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)