防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業
仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い
セット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)
種別つなぎ+シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色白
区分使い捨て
ポケットなし
縫い目形式内縫い
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策
色白
種別つなぎ
仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
区分使い捨て
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
色白
仕様袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/左胸・尻ポケット付き/スタンドカラー
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
機能粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式内縫い
関連キーワード