カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,605)
- オフィス家具/清掃用品(7)
- 作業工具/電動・空圧工具(10)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(81)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(1,813)
- バイク用品(138)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(20)
- 農業資材・園芸用品(36,798)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- 三洋化成
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
グリーン購入法適合(2)
再生紙使用マーク適合(35)
商品レビュー
- 以上(81)
- 以上(90)
- 以上(93)
- 以上(96)
価格
- 1,500円以下(19,649)
- 1,500-10,000円(14,970)
- 10,000-50,000円(7,401)
- 50,000-100,000円(1,396)
- 100,000円以上(786)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

クリアグリーンホース
三洋化成(29件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合内径(Φmm)15外径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色緑適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
耐圧マリンブルーホース
三洋化成(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。用途家庭用給水用具・家庭用散水用具最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)使用温度範囲(℃)0~60材質PVC・ポリエステル糸色ブルー使用流体水脆化温度(℃)-39RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、耐圧、耐寒
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
耐油燃料チューブ
三洋化成(31件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から4日以内出荷従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)使用温度範囲(℃)-10~60種別耐油燃料チューブ材質PVC色ピンク使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
SKソフトブレードホース
三洋化成(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から7日以内出荷食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色透明適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
カラー抗菌業務用まな板
三洋化成(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。 サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。 側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けることが可能になりました。臭い移りを心配される方にとても便利。厚さ(mm)20
さらさら耐圧ブラウンホース
三洋化成¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷表面がべとつかない耐寒耐圧防藻ホース。ホース表面の特殊加工によりサラッとした感触。耐圧性に優れた糸入り二重管ホース。紫外線をカットし、藻の発生を防ぐ黒いインナーホースカラー。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン内径×外径(Φmm)15×20
スーパーソフトホース
三洋化成(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から翌々日出荷さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER
ホンダ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個欠品中環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
ヴァルナ ホースリール
三洋化成(7件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に仕様石目カバーなし種類水形:7キャスターなし材質(ホース)PVCホース長さ(m)20、給水:1材質(ノズル)ABS樹脂巻取形式手動再生紙使用マーク適合
SKネットホース
三洋化成¥13,991~税込¥15,390~1巻当日出荷から3日以内出荷中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
アーバン ホースリール
三洋化成¥17,980税込¥19,7781個当日出荷モダンフォルムのしっかりボディー。 大容量のホースドラム。 防藻耐圧ホース仕様。用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に仕様石目カバーなし種類水形:6キャスターなし材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×36×43巻取形式手動再生紙使用マーク適合
プラスチッククリーナー
ホンダ(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(200mL)当日出荷特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
SKジェットホース
三洋化成(11件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から6日以内出荷中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色緑構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
シリコーン液体パッキン1216E
ホンダ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(120g)当日出荷クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。色灰色
エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥118,900税込¥130,7901台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ
ホンダ¥8,298税込¥9,1281セット(36本)当日出荷トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
ウルトラ BF DOT4
ホンダ(47件のレビュー)¥38,900税込¥42,7901缶(18L)ほか5日以内出荷Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。用途二輪・四輪規格DOT4
高圧洗浄機用給水ホース
三洋化成¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。色ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り2重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)ホース内径(Φmm)12脆化温度(℃)-40ホース外径(Φmm)16耐寒性-40℃RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE
ホンダ¥1,598税込¥1,7581個欠品中環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMF
ホンダ(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781缶(4L)当日出荷CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ホースリール シャロ
三洋化成¥8,998税込¥9,8981台当日出荷充実した機能と安定感あるスタイル ロータリーコネクターでホースのねじれを防ぎ、巻き取りやすくなりました。 ノズルフックで横にスライド可能。左右で固定することができる便利なフックです。 コネクターエルボは360度回転するので、ホースのねじれ・折れぐせを防ぎます。ワンタッチで脱着もできるので持ち運びにも便利です。材質PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル系、ステンレス、鉄、アルミニウムカバーなし色(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルーキャスターなし材質(ホース)PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(m)20適合ホース外径(Φmm)~20ノズルクイックノズルR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.8×34×40噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー使用ホーススーパー耐圧タイプ適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
さらさらホースアドバンス
三洋化成¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から翌々日出荷従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。 表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。 ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。 藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。用途家庭用給水用具・家庭用散水用具材質PVC,ポリエステル糸寸法(mm)15×20色ブラウン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃)使用流体水保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃)最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
交換ホース さらさらブラウン
三洋化成(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷表面がサラサラした収納しやすいスリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.77MPa、環境温度60℃時/0.57MPa用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.77、環境温度60℃時/0.57適合流体水サイズ(mm)12×16
サンヨー ノズル付き散水セットホース 10m
三洋化成(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷6種類の水流が選べる、多機能ノズル付きのホースです。 蛇口とホースをワンタッチで繋げる蛇口プラグセット付きです。 藻が発生しにくい、耐圧防藻ホースです。用途家庭用散水用具として。トラスコ品番368-4053セット内容10m巻ホース、FUNノズル、蛇口プラグセット材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸入り、ABC樹脂、POM樹脂色クリアーブラック、ホースインナー:黒、ホースアウター:透明、FUNノズルR:ホワイト×ブルー使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)10適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7適合ホース内径×外径(Φmm)7×11
クリアブルーホース
三洋化成¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体水内径(mm)15
...