カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三洋化成
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,800)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,812)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ST-5 シリコンチューブ5x7 プラドラム巻 40m
三洋化成¥16,980税込¥18,6781巻翌日出荷高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)40色クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)5構造単層管チューブ外径(Φmm)7使用温度(℃)-30~150適合流体水耐寒性脆化温度:-60
SHプラリール用ホース 9x13 プラドラム巻 60m
三洋化成¥11,980税込¥13,1781巻3日以内出荷収納性を重視したスリムなリール交換用ホース。用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として長さ(m)60最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.80特性耐寒色ブルー適合流体水材質PVC、ポリエステル系仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)9構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)13ホース寸法(mm)9×13耐寒性脆化温度:-40
SHスパイダーホース 15x20 プラドラム巻 50m
三洋化成¥15,980税込¥17,5781巻3日以内出荷色緑仕様ドラム巻き材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-38特性耐圧材質(補強材)ポリエステル糸
SH農園芸ホース 18x24 プラドラム巻 40m
三洋化成¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として長さ(m)40最高使用圧力(MPa)0.18特性耐寒/食衛適合/防藻性色ブラック材質PVC仕様プチドラム巻き使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)18構造単層管チューブ外径(Φmm)24使用流体水脆化温度(℃)-50
ジュノ ホースリール
三洋化成¥16,980税込¥18,6781個当日出荷美しいフォルムと機能性を装備。 どこからでも踏むことができる円形ステップ台が便利。用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に仕様石目種類水形:6ホース内径(Φmm)15材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×43.2
ブロンズリール
三洋化成¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷お洒落なデザインの錆びにくい高級アルミ合金のフレームで耐久性にすぐれています。 特殊表面処理により表面がサラサラ、ホースどおしの針つきを解消。用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にカバーなし種類水形:9キャスターなし材質(ノズル)金属・ABS巻取形式手動
エラストマーやわらか抗菌まな板
三洋化成¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷素材にオレフィン系エラストマーを採用。従来のプラスチックまな板の、約1.5倍のやわらかさを実現しました(メーカー比)。刃先のかけやすいセラミック包丁にとてもやさしい素材です。 従来のプラスチックまな板の、約2.5倍のグリップ力を備えています(メーカー比)。さらに両面がエンボス加工されているので、水滴による横すべりも予防します。 まな板には「食品衛生法適合マーク」が刻印されています。食材によって表と裏を使い分けるのにとても便利です。 安心・安全な無機系抗菌剤を使用。細菌やカビの繁殖を抑えます。また、抗菌力の持続性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。色ホワイト材質ポリエチレン、オレフィン系エラストマー厚さ(mm)13耐熱温度(℃)70再生紙使用マーク適合
透明ホース6×8 200mドラム巻
三洋化成(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプです。 豊富なサイズで幅広い条件に対応します。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.63色クリア材質PVCトラスコ品番816-3773内径(Φmm)6外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)34使用流体水脆化温度(℃)-38RoHS指令(10物質対応)対応特性食衛適合/透明性
洗濯機用排水ホース30mm 1.5m
三洋化成¥24,980税込¥27,4781セット(25個)6日以内出荷材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)1.5トラスコ品番816-3717再生紙使用マーク適合
スーパーソフト 18×23 グリーン 40m ドラム巻
三洋化成¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷内径(Φmm)18使用流体水材質PVC外径(Φmm)23色グリーン長さ(m)40特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性最高使用圧力(MPa)0.2仕様補強ドラムトラスコ品番816-3741使用温度範囲(℃)0~60
スーパーソフト 15×20 グリーン 50m ドラム巻
三洋化成¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷内径(Φmm)15使用流体水材質PVC外径(Φmm)20色グリーン長さ(m)50特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性最高使用圧力(MPa)0.22仕様補強ドラムトラスコ品番816-3740使用温度範囲(℃)0~60
さらさらホース アドバンス 5m 内径15×20 ブルー
三洋化成¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷表面さらさら!従来のホースよりもべとつきを3倍抑える!(メーカー従来品比較)。従来のホースに比べて、表面がさらさらで、ホースの出ししれがスムーズに行えます。中が黒いことで太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。材質PVC、ポリエステル糸
さらさらホース アドバンス 10m 内径15×20 ブルー
三洋化成¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷表面さらさら!従来のホースよりもべとつきを3倍抑える!(メーカー従来品比較)。従来のホースに比べて、表面がさらさらで、ホースの出ししれがスムーズに行えます。中が黒いことで太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)10
さらさらホース アドバンス 20m 内径15×20 ブルー
三洋化成¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷表面さらさら!従来のホースよりもべとつきを3倍抑える!(メーカー従来品比較)。表面がさらさらでなので、ホースの出ししれがスムーズに行えます。中が黒いことで太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20
スクエアまな板
三洋化成¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷スクエア形状で調理スペースを最大限に活用:正方形デザインにより、限られたキッチンのスペースにもスッキリ収まる。27cmx27cmサイズで、家庭用ビルトイン食洗器にも収納可能。取っ手穴で”吊り収納”が可能トレンドの吊るす収納スタイルに対応:使用後は乾燥・保管がしやすく、見せる収納としても美しい。切り欠き(持ち上げやすいエッジ)デザイン:下部の切り欠き加工により、片手で簡単に持ち上げ可能。対面に加工されているので両面使用でもストレスゼロ。ブラックカラーによる視認性と美観:食材の色が映え、カットラインが見やすい。スタイリッシュなブラック調で、キッチン空間を引き締める。用途スクエアまな板材質ポリエチレン色ブラック耐熱温度(℃)90
汚れがつきにくい耐熱フッ素まな板M
三洋化成¥1,898税込¥2,0881枚7日以内出荷食洗機対応!フッ素の力で汚れにくい!まないた屋さんがつくった耐熱まな板です。食洗機OK。水切れ抜群。清潔さ長持ち。日本製。用途耐熱 ふっ素加工 まな板 カッティングボード材質ポリエチレン色白/ホワイトサイズM寸法(cm)23×35×1
包丁にやさしいやわらか抗菌まな板S
三洋化成¥1,298税込¥1,4281枚7日以内出荷刃あたりの良いやわらかさ!まないた屋さんがつくった包丁にやさしい抗菌まな板です。柔らか素材。抗菌剤入り。軽量スリム化。日本製。用途抗菌 加工 まな板 カッティングボード材質ポリエチレン色白/ホワイトサイズS寸法(cm)20×30
SH農園芸ホース
三洋化成¥12,980~税込¥14,278~1巻翌々日出荷から3日以内出荷黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVC色ブラック長さ(m)20(プラドラム)使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50適合流体水
ハンディプチリール
三洋化成¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷「気配り設計」という考えをもとに女性に優しいデザインに 場所を選ばずどこでも使えて便利さと楽しさを体感できます 軽いので持ち運びもカンタン、手を汚さず巻き取りもスムーズ フルカバーリールなので、巻き取り作業がカンタン 表面が滑らかで巻き取りやすい 自分の好みや用途に合わせて2種類の散水方法が選べます 使わないときの収納方法にひと工夫付属品FUNノズルR、蛇口プラグセット、L型コネクターカバーなし質量(kg)1.73キャスターなしホース内径(Φmm)7ホース長さ(m)散水ホース:10/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)29.5×28.7×21.3
ツインネットホース 15x19.5 30mカット
三洋化成¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷ツインネット構造とスジ入り加工により、ねじれにくく折れにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブルー長さ(m)30(カット)構造糸入り三重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体水内径(mm)15
耐熱抗菌まな板
三洋化成¥1,298~税込¥1,428~1枚翌々日出荷食器洗い乾燥機対応!抗菌剤入りで清潔さを保ちます。耐熱性に優れ食洗機にご使用できます。お湯による熱湯洗浄もできます。SIAA規格適合品の安心、安全な抗菌加工まな板です。色白耐熱温度(℃)90
撥水抗菌クリンホース
三洋化成¥44,980~税込¥49,478~1巻3日以内出荷から4日以内出荷ホース内層に撥水加工を施しています。水滴が玉のようにコロコロと弾かれて汚れが内部にたまりにくくなっています。そのため洗浄作業が簡単で清潔を保ちます! ホース内層に抗菌加工を施し、雑菌の繁殖を防ぎ清潔にご使用できます。抗菌性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。 食品衛生法適合用途給水用具、散水用具として。 浄水器接続にも最適。材質外層/ポリ塩化ビニル、中間/オレフィン系エラストマー、補強材/ポリエステル糸、内層/ポリエチレン(撥水加工)色グレー使用温度範囲(℃)0~60接触角(°)(撥水)93構造糸入り三重管ホース使用流体水脆化温度(℃)(ホース)-70特性撥水・抗菌
耐熱エラストマーやわらかシート
三洋化成¥1,098~税込¥1,208~1枚7日以内出荷耐熱素材で食洗機OK柔らかな素材で包丁の刃先をいためません撥水加工で、水切れ抜群材質ポリプロピレン外形寸法(cm)約33.8×23×厚さ0.2耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ST-12シリコンチューブ12x15 プラドラム巻 10m
三洋化成¥16,980税込¥18,6781巻6日以内出荷高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)10色クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)12構造単層管チューブ外径(Φmm)15使用温度(℃)-30~150適合流体水耐寒性脆化温度:-60
ST-6 シリコンチューブ6x8 プラドラム巻 20m
三洋化成¥10,980税込¥12,0781巻6日以内出荷高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)20色クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)6構造単層管チューブ外径(Φmm)8使用温度(℃)-30~150適合流体水耐寒性脆化温度:-60
ST-3 シリコンチューブ3x5 プラドラム巻 40m
三洋化成¥10,980税込¥12,0781巻6日以内出荷高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)40色クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)3構造単層管チューブ外径(Φmm)5使用温度(℃)-30~150適合流体水耐寒性脆化温度:-60