25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 使用流体 材質PVC・ポリエステル糸 ブルー 特性防藻、耐圧、耐寒 最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 脆化温度(℃)-39 使用温度範囲(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50
1巻
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として クリアー 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 使用流体 脆化温度(℃)-38 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。 透明 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として ブルー 種別パワーラホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-44
1巻
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面がべとつかない耐寒耐圧防藻ホース。ホース表面の特殊加工によりサラッとした感触。耐圧性に優れた糸入り二重管ホース。紫外線をカットし、藻の発生を防ぐ黒いインナーホースカラー。
材質PVC、ポリエステル糸 ブラウン 内径×外径(Φmm)15×20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水道具として ブラック 種別農園芸ホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充実した機能と安定感あるスタイル ロータリーコネクターでホースのねじれを防ぎ、巻き取りやすくなりました。 ノズルフックで横にスライド可能。左右で固定することができる便利なフックです。 コネクターエルボは360度回転するので、ホースのねじれ・折れぐせを防ぎます。ワンタッチで脱着もできるので持ち運びにも便利です。
材質PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル系、ステンレス、鉄、アルミニウム カバーなし (本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルー キャスターなし 材質(ホース)PVC、ポリエステル糸 ホース内径(Φmm)12~15 ホース長さ(m)20 適合ホース外径(Φmm)~20 ノズルクイックノズルR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.8×34×40 噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー 使用ホーススーパー耐圧タイプ 適合蛇口外径(Φmm)15 巻取形式手動
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 寸法(長さ)50mドラム レッド 種別ハイパワーホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50 特性耐寒
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータリーコネクターにより、360°回転、ホースのねじれを防ぎます。 レバーで通水・止水を行うEノズルR。止水を含め7つの水流が選べます。(キリ・カクサン・ジョーロ・シャワー・ストレート・通水・止水) 円形ステップ台: 360°どこからでも踏むことができる便利な足踏み台。 コネクターエルボ: ワンタッチで脱着もできるので、持ち運びにも便利です。
付属品多機能ノズル(7種類)、蛇口用プラグセット、コネクターエルボ カバーなし 質量(kg)6.67 (本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルー 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0.8 キャスターなし 材質(ホース)PVC、ポリエステル糸 ホース内径(Φmm)12~15 ホース長さ(m)30 適合ホース外径(Φmm)~20 補助ホース長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×43.2 噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー 適合蛇口外径(Φmm)15 巻取形式手動
1台
12,980 税込14,278
当日出荷


紫外線劣化に強い、長寿命の黒色ホースです。農業向けにおすすめ!!。長年の研究による成果で開発された本製品は、優れた耐候性により、従来品の約3倍品質が長続きします。(三洋化成比)。寒くても硬くなりにくいため、冬場でも使いやすい。筋入りでねじれグセがつきにくい。藻が発生しにくい黒色ホース
長さ(m)50プラドラム 使用温度範囲(℃)0~60 内径×外径(Φmm)15×20 耐寒性脆化温度ー45℃
1巻
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ピンク 種別SK耐油ブレードホース 材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 構造糸入り二重管ホース 脆化温度(℃)-28
1巻
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
用途散水用。 内径×外径(Φmm)15×20 ブルー 最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.7(環境温度60℃時)0.5 種別ガゼットホース 材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 脆化温度(℃)-41
1巻
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
用途散水用。 内径×外径(Φmm)15×20 長さ(m)50 ブルー 使用圧力(MPa)0.7 仕様食品衛生法適合品 トラスコ品番331-3492 材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 質量(kg)9.6 内径(Φmm)15 使用温度範囲0~60℃ 外径(Φmm)20
1巻
13,980 税込15,378
6日以内出荷

明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として パステルブルー 種別グラアスホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造二層管チューブ 脆化温度(℃)-40 特性耐寒
1巻
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
9,698 税込10,668
4日以内出荷

1袋(3個)
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
179 税込197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三洋化成T型ニップル
エコ商品
用途ホースの2方向への分水に使います。 材質POM樹脂 再生紙使用マーク適合
1袋(3個)
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチ操作!握って通水、もう一度握って止水が出来る便利なコンパクトノズル 通水したまま水流変換 散水量を調整できるコック付き 草花にやさしい霧の水流が出ます 5つの水流が選べます(霧、拡散、ストレート、ジョーロ、シャワー) 最高使用圧力:0.7MPa以下(23℃時)取付可能なホースサイズ:内径/12~15mm外径/20mm以下
用途一般家庭水道用散水器具 材質ABS、POM、SUS、合成ゴム 寸法(mm)120×200×60 最高使用圧力(MPa)0.7以下(23℃時) 使用温度(℃)0~60 取付可能寸法(mm)取付可能なホースサイズ:【内径】12~15/【外径】20以下 適合流体水(水道水)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として 長さ(m)10 クリアーホワイト 材質シリコンゴム 仕様プチドラム巻き 適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 内径(Φmm)12 構造単層管チューブ 外径(Φmm)15 使用温度(℃)-30~150 適合流体 耐寒性脆化温度:-60
1巻
13,980 税込15,378
6日以内出荷

高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として 長さ(m)50 クリアーホワイト 材質シリコンゴム 仕様ドラム巻き 適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 内径(Φmm)12 構造単層管チューブ 外径(Φmm)15 使用温度(℃)-30~150 適合流体 耐寒性脆化温度:-60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
55,980 税込61,578
3日以内出荷