「散水コック」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワンタッチ操作!握って通水、もう一度握って止水が出来る便利なコンパクトノズル
通水したまま水流変換
散水量を調整できるコック付き
草花にやさしい霧の水流が出ます
5つの水流が選べます(霧、拡散、ストレート、ジョーロ、シャワー)
最高使用圧力:0.7MPa以下(23℃時)取付可能なホースサイズ:内径/12~15mm外径/20mm以下
用途一般家庭水道用散水器具
材質ABS、POM、SUS、合成ゴム
寸法(mm)120×200×60
最高使用圧力(MPa)0.7以下(23℃時)
使用温度(℃)0~60
取付可能寸法(mm)取付可能なホースサイズ:【内径】12~15/【外径】20以下
適合流体水(水道水)
存在感のあるディンプルデザイン
コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます
本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます
散水ホースの交換が可能な構造になっています
摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消
引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます
中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します
レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル
水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き
通水したまま5つの水流を選ぶことができます
水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクター
カバーなし
質量(kg)4.2
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1
巻取形式手動
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
存在感のあるディンプルデザイン
コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます
本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます
散水ホースの交換が可能な構造になっています
摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消
引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます
中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します
レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル
水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き
通水したまま5つの水流を選ぶことができます
水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクター
カバーなし
質量(kg)4.7
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1
巻取形式手動
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
関連キーワード