カテゴリ
- 農業・園芸資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 三洋化成
- 高田ベッド製作所(54)
- MAZDA(マツダ)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- 三木プーリ(6)
- SMC(5)
- 酒井製作所(5)
- 三菱ふそう(4)
- 椿本チエイン(3)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- ネグロス電工(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- MICROCHIP(2)
- 青木精密工業(1)
- SK(新潟精機)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ホンダ(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
「b-1519」の検索結果
特価

耐圧マリンブルーホース
三洋化成(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。用途家庭用給水用具・家庭用散水用具材質PVC・ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)使用流体水脆化温度(℃)-39RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、耐圧、耐寒
クリアブルーホース
三洋化成¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体水内径(mm)15
ガーデン耐圧防藻ホース
三洋化成¥7,698税込¥8,4681巻(50m)翌々日出荷中黒ホースで藻の発生を防ぐ糸入り耐圧ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止に役立ちます。中間補強糸により破裂しにくい。ホースに編みこまれている中間補強糸(ポリエステル糸)により、水圧に耐えることができます。止水機能付き散水ノズルを取り付けることができます。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC/ポリエステル糸色クリア使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)0.62(環境温度23℃時)、0.48(環境温度60℃時)ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)19.5