19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)5 適合カメラCC-6500A、CC-6500B、CC-6600A、CC-6600B、CC-6601B、CC-6650B、CC-7202A、CC-7203A、CC-6300A、CC-6352A、CC-6100A、CC-6110A、CC-1601B
1台
8,398 税込9,238
14日以内出荷

カメラと中継ケーブル(CCA-219、220、221 、274、279、327)を接続する際に防水仕様に変換するケーブルです。
ケーブル長(m)0.2
1台
6,198 税込6,818
9日以内出荷

カメラと中継ケーブル(CCA-219、220、221 、274、279、327)を接続する際に防水仕様に変換するケーブルです。
ケーブル長(m)0.9
1台
8,698 税込9,568
9日以内出荷

1台
9,798 税込10,778
9日以内出荷

ケーブル長(m)23 適合カメラCC-2000A、CC-2000B、CC-2001A、CC-2001B、CC-2002A、CC-2003A、CC-2003B、CC-1602A
1台
13,980 税込15,378
9日以内出荷

ケーブル長(m)18 適合カメラCC-2000A、CC-2000B、CC-2001A、CC-2001B、CC-2002A、CC-2003A、CC-2003B、CC-1602A
1台
11,980 税込13,178
9日以内出荷

ケーブル長(m)20 適合カメラCC-2000A、CC-2000B、CC-2001A、CC-2001B、CC-2002A、CC-2003A、CC-2003B、CC-1602A
1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ケーブル長(m)7 適合カメラCC-2000A、CC-2000B、CC-2001A、CC-2001B、CC-2002A、CC-2003A、CC-2003B、CC-1602A
1台
9,698 税込10,668
9日以内出荷

1台
6,498 税込7,148
9日以内出荷

1台
7,998 税込8,798
9日以内出荷

1台
4,998 税込5,498
9日以内出荷

1台
8,698 税込9,568
9日以内出荷

1台
7,698 税込8,468
9日以内出荷

1台
5,598 税込6,158
9日以内出荷

SurroundEye/ひさしマーカー用カメラ 小型・軽量タイプ 業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。使用状況を分析し、新世代30万画素CMOSセンサーを採用しました。 CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。 防水性の高いNCコネクタを採用。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細径化を実現しました。 防塵防水性能IP69Kをクリア。(カメラ本体のみ) 水平画角162°の超広角タイプ。 小型・軽量で取り付け場所を選ばないので、小型車両に最適。 SurroundEyeシステムや、ひさしマーカーシステム用として取り付け可能。
付属品本体(カバー含む、コード部50cm)、取付ブラケット、ビス、グロメット 質量(g)約60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.4×23.4×36.5 画素数1/3.7 インチカラー CMOS 約33万画素 防水仕様IP69K(カメラ本体のみ) 画角水平:約162° 垂直:約130° 正像 動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

低歪、低ゴーストの最新レンズ採用。 高耐久設計モデル。 安心・大満足の3年保証。 パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル。 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCC-6650B。 部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性が大幅にアップしました。 また、業務用メーカー製品としては初めての「3年保証」も実現しました。 業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。 高品位ダイキャストによる円柱状ラウンドフォルム。 前面ガラスによりレンズを汚れや雪から保護。 旧モデルから大幅な軽量化を実現。(約40%ダウン) 耐久性/耐水性をアップ。IP69K試験をクリア。(カメラ本体のみ)
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス 質量(g)約140(ケーブル含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×51.4×38(コネクタ突起部含む) 防塵防水性能IP69K(カメラ本体のみ) 撮像素子CMOS 約33万画素 画角水平:約39°、垂直:約29°、正像 動作温度範囲(℃)-30~70
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

クラリオン (Clarion)小型カメラ(狭角/正像)
SurroundEye専用のオプションカメラ狭角タイプ 業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。使用状況を分析し、新世代約33万画素CMOSセンサーを採用しました。 CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。 2+2カメラの特長。対象物との距離を直感的に把握が可能。駐車時、発進時の車両後端のオーバーハング接触事故にも有効。 防水性の高いNCコネクタを採用。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細径化を実現しました。 水平画角111°の狭角タイプ
付属品取付ブラケット、ビス 質量(g)約52(カバー含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×26.7×33.4 画素数CMOS 約33万画素 防水仕様IP69K(カメラ本体のみ) 画角水平:約112° 垂直:約90° 正像 動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷

音声とLEDにより暗闇での危険をいちはやく察知。 モニターをルームミラー部取付により前方視界をクリアに保つ。 従来機種約2倍のLED照射距離で夜間でも安全に後方視界を確保することが可能。 CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。 また、従来機種と比べ視野角も広くなり、より後方視界の確認がしやすくなりました。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス 質量(g)約350(ブラケット含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×52.5×44 撮像素子CMOS 約112万画素 防水性 最低被写体照度(Lux)約0.1、0(6LED ON) 画角水平:約118° 垂直:約87° 鏡像
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷

クラリオン (Clarion)RC15C(12V専用)
ゆとりのワイド、夜間も明るい、高性能小型カメラ!!驚きの広視野角で、後方の死角を軽減。RCA入力付きモニター用。お手持ちのナビやモニターに接続できる汎用性の高いRCA入力タイプ。リアビジョンカメラがあれば「安心」。こんな時もスムーズに安全に駐車ができます。ショッピングモールや高速道路のサービスエリアなど、人や車の動きが多い駐車場でも、広視野角なので対象物も早めに確認できます。暗い駐車場、夜間もハッキリ。どんなに注意をしていても車両後方には「死角」があります。リアビジョンカメラは「死角」を少しでも取除きます。有効画素約31万画素 新高感度CMOSセンサーを搭載。高感度CMOSセンサーの採用により、太陽や夜間における明るい照明など、強い光源が撮像素子に入った場合に、垂直方向に白い筋が発生するスミアが発生しませんので、視認性の高い美しい画像を実現しています。水平画角約162°の新レンズを採用し、高感度センサーとあいまって、夜間における高い視認性を実現。また、外側にガラスを使った高性能レンズユニットとARコート処理によるによる高画質設計で優れた性能を発揮します。国際基準IPX9Kをクリアした耐水性。高温・高圧水に対する保護規定9K をクリアした新構造モデル。過酷な条件にさらされても性能を確保します。 。取付けも外観を損ねず目立たない、コンパクト設計を実現。RCAケーブル映像出力装備。電源BOX不要の12V電源内蔵。リバース連動で起動。小型取付金具同梱
質量(g)約130(本体コード、取付金具含む) ケーブル長(m)本体3/延長コード7(計10)、電源線9m同梱 対応機種NX505/ NX404/ NX403/ NX702W/ NX702/ NX502/ NX501/ NXR16/ NXR16II/ NXR16III/ TY-1000A-B 他RCA入力付ナビゲーション・モニター レンズ広角 焦点距離 f=1.11mm F値 2.6 フィルターIRカットフィルター:有り 電源電圧(V)9~16 有効画素数約31万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.4×23.4×23.5(コネクタ部/突起物は含まず) 消費電流(mA)60以下 照度(Lx)約2~10万 解像度水平:350本TV本以上(中心部) 映像素子1/3.6インチ カラー CMOS S/N比36db以上(AGC-ON) 同期方式内部同期 絞り電子アイリス 接地マイナス接地 防水性IPX9K準拠 画角水平約162°、垂直約108° 動作温度範囲(℃)-30~+70 走査方式2:1インターレス525本 映像出力NTSC鏡像(後方確認用)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷