種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様開閉/上下レバー式
色シルバーホワイト
こんなお得な商品も!
プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
種類フック型
仕様フック
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様標準網なし
色シルバーホワイト
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
裏面が両面テープ付きになっておりますので、そのまま貼り付けてご使用いただけます。
用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。
取付方式ステッカー
材質アルミ箔
表面ビニール被覆
裏面粘着テープ
消防隊進入口の表示ステッカーです。
窓の内側から貼り付けるタイプです。
窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。
材質塩化ビニール系赤色反射シート
仕様粘着面:赤色面
寸法(mm)(一辺)200
色片面:赤/片面:白
タイプ内貼用
1枚
¥659
税込¥725
当日出荷
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様扉用
色シルバー
仕上アルマイト処理
消防隊進入口の表示ステッカーです。
窓の外側から貼り付けるタイプです。
窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。
仕様粘着面:白色面
寸法(mm)(一辺)200
色片面:赤/片面:白
タイプ外貼用
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型
仕様横型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
ステンレス網は16メッシュです。
材質アルミ
仕様開閉/スライド式、ステンレス網付
色シルバー
種類角型レジスター
仕上アルマイト処理
浴室の排水口の目隠し蓋としてご利用可能です。寸法など仕様を必ず個確認ください。 公共住宅で幅広く採用されている製品です。公共住宅標準詳細設計図集 l-401-2
適合水抜き穴:Φ8
材質合成樹脂
色シルバーホワイト
寸法H(mm)280
寸法D(mm)50
寸法W(mm)280
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プッシュ式、プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
プラスチック室名札。名札左スライド脱着式
色シルバーホワイト
寸法H(mm)135
寸法D(mm)13
寸法W(mm)270
こんなお得な商品も!
丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ
材質ABS樹脂
仕様住戸内電気設備用
色シルバーホワイト
適合パイプVE-16特(18×22)
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。
本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など
色黄色
材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板
寸法L(mm)1000
寸法D(mm)16
寸法W(mm)65×65
取付穴径(Φmm)8
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型
仕様縦収納・ポール型
寸法(mm)(物干部)559
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×13
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)820
材質(パイプ)アルミ押出型材
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切付
色シルバー
仕上アルマイト処理
蓋は、はめ込み式になっております。
種類クーラースリーブキャップ
材質ABS樹脂
仕様蓋/はめ込み式
色シルバーホワイト
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ
材質ABS樹脂
グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類ベントキャップ
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付
色シルバー
仕上粉体塗装
種類クーラースリーブキャップ
材質ステンレス(SUS304)
仕様蓋/ビス止め
色シルバーメタリック
仕上焼付塗装
プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
プラスチック網付です。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型
仕様横収納型・横型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)10×20
仕上合成樹脂焼付塗装
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス
仕様スマートキーパー対応
付属品ビス(M8)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
取手取手
アーム角度3段階調整
種類壁付型
仕様縦収納型
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
アーム横収納型。縦型ブラケット
種類壁付型
仕様縦型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
神栄ホームクリエイト:コーナーガードSK-CNG-2YL(AV)専用のエンドキャップ部材です。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など
材質樹脂
取付方法は前面のビスをとってグリルを外し、壁に埋込まれた木枠又は鉄枠(別途)に木ネジ・タッピングビスで本体を取付け、その後グリルを取付けます。
材質鋼板
仕様開閉/上下レバー式
色グリル/クリーム、本体・羽根/黒
種類角型レジスター
仕上メラミン焼付塗装
アーム角度3段階調整。省スペース用(SK-36TMS)
種類壁付型
仕様縦収納型
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様標準網なし、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
用途外気清浄用フィルター
材質不織布
色ホワイト
質量(g)約0.5
寸法120Φ
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
材質鋼板
仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付
色グリル/クリーム、本体・羽根/黒
種類角型レジスター
仕上メラミン焼付塗装
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ