カテゴリ

  • 建築金物(26)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
  • モノタロウ(2)
  • ノーブランド(24)
  • ラッキーウッド(19)
  • カンダ(16)
  • 光陽社(15)
  • LAMP(スガツネ工業)(14)
  • アシスト(14)
  • サンフレックス(13)
  • エスコ(12)
  • イチグチ(10)
  • KNIPEX(クニペックス)(10)
  • SK11(10)
  • TRUSCO(9)
  • KOVAX(コバックス)(6)
  • 和平フレイズ(6)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • オカスギ(5)
  • ケンツメディコ(5)
  • ノートン(サンゴバン)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ステンレス 磨き 仕上げ」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型屋根マンホール(後付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール(後付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
後付型掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
角型屋根マンホール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型材質ステンレス鋼板(SUS304)仕上磨き
手摺付マンホール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)手摺付マンホール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
手摺付後付型 ガスダンパー付手摺付で安全に昇降ができます。ストッパーにダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様手摺付 後付型 ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm質量(kg)約25.0開口寸法(mm)600×600仕上磨き外枠寸法(mm)1000×1000
角型屋根マンホール(ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール(ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
ガスダンパー付ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
角型屋根マンホール(後付型・ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール(後付型・ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
開口750角タイプ後付型 ガスダンパー付ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型・ダンパー付材質ステンレス(SUS304)2.0mm質量(kg)約32.0開口寸法(mm)750×750仕上磨き取付ピッチ(mm)500外枠寸法(mm)1150×1150
角型屋根マンホール(後付型・ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール(後付型・ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
後付型 ガスダンパー付ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型 ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
吊環(後付型・樹脂ブッシュ付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(後付型・樹脂ブッシュ付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
仕様後付用・樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)130寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)140仕上磨き
吊環(丸環) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
公団住宅標準詳細設計図集 AE-305
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)330寸法H(mm)65内径(Φ)【丸鋼】楕円80×120寸法W(mm)9仕上磨き
吊り金物 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊り金物神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
丸環なしタイプ
材質ステンレス(SUS304)平鋼寸法H(mm)65寸法W(mm)12仕上磨き
吊環(丸環) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)320寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)320寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
仕様丸環 樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
吊環(後付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(後付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
仕様後付用材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)130寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)140仕上磨き
吊環(丸環) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
径(Φ)【丸鋼】19内径(Φ)【丸鋼】100仕上磨き
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
公団住宅標準詳細設計図集 AE-305音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)330寸法H(mm)65内径(Φ)【丸鋼】楕円80×120寸法W(mm)9仕上磨き
エレベーター吊フック 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)エレベーター吊フック神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
公共住宅標準詳細設計図集 E-115-C・公団住宅標準詳細設計図集jE-117/AE-135-C・大阪府営住宅標準詳細図集 E-204
仕様ステンレス製材質ステンレス 丸鋼(SUS304)径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)250寸法W(mm)806仕上磨き
タオル掛 丸パイプ:12Φ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タオル掛 丸パイプ:12Φ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
材質丸パイプ:ステンレス・受金具:亜鉛ダイカスト径(Φ)12寸法D(mm)56寸法W(mm)450仕上丸パイプ:磨き、受金具:クロームメッキ
タラップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
埋込タイプ
仕上磨き
タラップ(ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ(ローレット加工)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
埋込タイプ滑止めローレット加工付
仕様ローレット加工仕上磨き
可動ハシゴ用掛金具 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)可動ハシゴ用掛金具神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様掛金具材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約2寸法H(mm)185寸法W(mm)300仕上磨き
タラップ(ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ(ローレット加工)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
横滑り防止・滑止めローレット加工付です。
仕様ローレット加工材質ステンレス(SUS304)丸鋼質量(kg)約3.7径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)350寸法W(mm)400仕上磨き
タラップ(ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ(ローレット加工)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
7,598税込8,358
1台
5日以内出荷
滑止めローレット加工付横滑り防止タイプ
仕様ローレット加工・日本下水道事業団型材質ステンレス丸鋼(SUS304)質量(kg)約3.5径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)300寸法W(mm)400仕上磨き
タラップ(後付用・ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ(後付用・ローレット加工)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,298税込9,128
1台
5日以内出荷
後付タイプ滑止めローレット加工付
仕様後付用・ローレット加工材質ステンレス丸鋼(SUS304)、丸鋼・平鋼6×50径(Φ)【丸鋼】19寸法H(mm)150仕上磨き
タラップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)丸鋼質量(kg)約2.9径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)350寸法W(mm)200仕上磨き
タラップ(後付用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ(後付用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
タラップ(後付用)ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様後付用材質ステンレス(SUS304)、丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法H(mm)150仕上磨き
タラップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,198税込9,018
1台
5日以内出荷
横滑り防止タイプです。
材質ステンレス(SUS304)丸鋼質量(kg)約3.7径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)350寸法W(mm)400仕上磨き
ステンレス掲示板(INFORMATION仕様) 壁付タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ステンレス掲示板(INFORMATION仕様) 壁付タイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
51,980税込57,178
1台
15日以内出荷
「INFORMATION」の文字がシート貼りで上枠に表示されているステンレス掲示板。マンション等のエントランスに最適です。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm材質/仕上掲示板面:レザータイプ壁付型枠の色磨き材質(枠)ステンレス設置場所屋内用出幅(mm)25
ステンレス掲示板 壁付型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ステンレス掲示板 壁付型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から13日以内出荷
掲示板の枠表面からアンカーなどで直付する、壁付タイプのステンレス掲示板です。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mmタイプ壁付型枠の色磨き材質(枠)ステンレス設置場所屋内用出幅(mm)15
旗立金物 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)旗立金物神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
5,598税込6,158
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンクリートの壁面に国旗、社旗、会旗など旗の付いたポール(旗竿)を掲揚することができます。 SUS304ステンレス製ですので、耐候性に優れておりサビにくく、旗竿のセットも簡単にできます。 3/8"オールアンカーが付属しております。
材質(本体)ステンレス(SUS304)仕上磨き
タオル掛 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タオル掛神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
材質(丸パイプ)ステンレス、(受金具)亜鉛ダイカスト寸法(幅W×奥行D)(mm)450×55仕上(丸パイプ)磨き、(受金具)クロームメッキ棒径(Φmm)16
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら