ステンレス製室名札 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
ステンレス室名札名札左右スライド脱着式
材質ステンレス寸法H(mm)115寸法D(mm)7寸法W(mm)210仕上ヘアライン
室名札 平付型 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
平付型の室名札です。
仕様平付型材質金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色)寸法D(mm)13
アルミ製一般室名札 平付型 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
般室名札(平付型)シンプルな切板タイプの室名札です。取付は両面テープにて行います。
仕様平付型・両面テープ貼付材質アルミ1.0mm寸法D(mm)1
室名札 突出型 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷から10日以内出荷
突出型の室名札です。
仕様突出型材質金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色)寸法D(mm)5
プラスチック室名札 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
プラスチック室名札名札左スライド脱着式
色シルバーホワイト寸法H(mm)135寸法D(mm)13寸法W(mm)270
一般室名札 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
シンプルな切板タイプの室名札です。取付は両面テープにて行います。
仕様平付型・両面テープ貼付材質アクリル樹脂3mm(乳白色)寸法D(mm)3
ステンレス製一般室名札 平付型 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
般室名札(平付型)シンプルな切板タイプの室名札です。取付は両面テープにて行います。
仕様平付型・両面テープ貼付材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)0.5
男女マーク神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
仕様両面テープ材質アクリル樹脂(乳白)5mm寸法D(mm)5仕上シルク印刷
木製一般室名札 突出スイング型 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
般室名札(R付・突出スイング型)左右スイング稼働で横からの衝撃を吸収
仕様突出スイング型材質本体:タモ材(化粧合板)、指示板:ABS樹脂寸法H(mm)110寸法D(mm)18寸法W(mm)300
ニュ-マルチパネル神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
照明、室名札、インターホンカバー、新聞受の機能を体化商品にインターホン本体は含まれておりません。照明はミニクリプトン球(E-17)使用しています。設置は、屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。インターホンタイプをお選び下さい。ルームナンバーは別途。
その他インターホンメーカー:アイホン材質本体:アルミ型材、カバー:鋼板、名札:ステンレス、エンドカバー:樹脂色ステンカラー寸法W(mm)160仕上アクリル樹脂・焼付塗装(梨地)
ニューマルチパネル神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
各ユニットを自由に組合せできるセパレート型にも対応照明、室名札、インターホンカバー、新聞受の各機能をユニットに分割することにより、必要な機能のみを選択・自由に組合わせることが可能になりました。施工はレールフレームに、各ユニットを取付けるだけの簡単設計。設置に関しては、屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。
材質カバー:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂、レール:アルミ、エンドジョイント:塩化ビニール樹脂仕上本体カバー:ヘアライン新聞受ブラケット:鏡面セキュリティ防犯:なし
ガラス戸衝突防止マーク神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
大型の透明ガラス戸や、ガラス窓への衝突を防止する為のマークです。
適当な位置間隔で、内・外部共貼り付けることにより、ガラス戸に衝突する危険を防止します。
用途ガラス戸衝突防止用のマークです。材質ステンレスSUS304直径(Φmm)30裏面両面テープ加工表面仕上げ鏡面
一般室名札 突出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)10日以内出荷から13日以内出荷
室名札・サイン
一般室名札 平付型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)10日以内出荷から17日以内出荷
室名札・サイン
身障者マーク神栄ホームクリエイト(旧:新協和)10日以内出荷から13日以内出荷
室名札・サイン
一般室名札神栄ホームクリエイト(旧:新協和)6日以内出荷から10日以内出荷
室名札・サイン