16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
神栄ホームクリエイト(新協和)角化粧プレート SW
※公共住宅標準詳細設計図集 E-406 機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jE-206/AE-505
仕様角型化粧プレート 材質ABS樹脂 シルバーホワイト 寸法H(mm)80 寸法D(mm)3 寸法W(mm)49 穴寸法(Φmm)10
1個
43 税込47
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)ハンガー用化粧ボルト
公共住宅標準詳細設計図集 I-808-1A・機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jI-133/AI-921-A
材質黄銅 径(Φmm)12 寸法D(mm)13.5 仕上サテンニッケル
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)タオル掛
公共住宅標準詳細設計図集 I-810-A・機構(公団)住宅標準詳細設計図集。jI-803/AI-924-A・東京都営住宅共通詳細図集W-11
材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受金具】27×56×72 仕上パイプ:研磨、受金具:クロームメッキ
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)エレベーター吊フック
公共住宅標準詳細設計図集 E-115-C・公団住宅標準詳細設計図集。jE-117/AE-135-C・大阪府営住宅標準詳細図集 E-204
仕様ステンレス製 材質ステンレス 丸鋼(SUS304) 径(Φ)【丸鋼】22 寸法H(mm)250 寸法W(mm)806 仕上磨き
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)エレベータ吊フック
公共住宅標準詳細設計図集 E-115-C・公団住宅標準詳細設計図集。jE-117/AE-135-C・大阪府営住宅標準詳細図集 E-204
仕様鋼製 材質丸鋼 径(Φ)【丸鋼】22 寸法H(mm)250 寸法W(mm)806 仕上シンクロメートメッキ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)吊環(丸環)
公団住宅標準詳細設計図集 AE-305
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 寸法L(mm)330 寸法H(mm)65 内径(Φ)【丸鋼】楕円80×120 寸法W(mm)9 仕上磨き
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)浴室スノコ
浴室の排水口の目隠し蓋としてご利用可能です。寸法など仕様を必ず個確認ください。 公共住宅で幅広く採用されている製品です。公共住宅標準詳細設計図集 l-401-2
適合水抜き穴:Φ8 材質合成樹脂 シルバーホワイト 寸法H(mm)280 寸法D(mm)50 寸法W(mm)280
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)吊環(丸環)
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 寸法L(mm)320 寸法H(mm)60 内径(Φ)【丸鋼】100 寸法W(mm)9 仕上磨き
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)タオルリング
機構住宅標準詳細設計図集 AI-924-D
仕様O型 材質パイプ:ステンレス(SUS304)10Φ、受金具:亜鉛ダイカスト 寸法H(mm)42 寸法D(mm)41 寸法W(mm)58 仕上受金具:クロメートメッキ リング径(Φmm)140
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)集合郵便受箱(SA型)
SK-110S型はBL商品ではありません。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SA・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-40
仕様10戸用 材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm 型式SA-10 質量(kg)約16.0 寸法H(mm)514 寸法D(mm)140 寸法W(mm)1608 構成2段5列
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)集合郵便受箱(SH型)
SK-101H~118H型はBL商品ではありません。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42
材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm 寸法D(mm)300
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)BL型集合郵便受箱(SH型)
BL商品(SK-110HBL/-112HBL/-118HBL)は扉部に補強裏板がついております。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42
材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm、扉補強裏板:0.7mm・ 寸法D(mm)300
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)BL型集合郵便受箱(SA型)
BL集合郵便受箱。扉部に補強裏板がついております。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SA・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-40
仕様BL商品 材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm、扉補強裏板:0.7mm・ 寸法H(mm)514 寸法D(mm)140
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型屋根マンホール
改修用に後付用蓋の製作も可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。公共住宅標準詳細設計図集 E-304・機構(公団)住宅標準詳細設計図集。jE-350/AE-320・大阪府営住宅標準詳細図集 E-605
仕様丸型 材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.2mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3 質量(kg)約13.5 高さ(mm)100 外枠径(mm)826 仕上ヘアライン
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)
公団住宅標準詳細設計図集 AE-305。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様樹脂ブッシュ付 材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 寸法L(mm)330 寸法H(mm)65 内径(Φ)【丸鋼】楕円80×120 寸法W(mm)9 仕上磨き
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様樹脂ブッシュ付 材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 寸法L(mm)320 寸法H(mm)60 内径(Φ)【丸鋼】100 寸法W(mm)9 仕上磨き
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷