カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
- BenQ(ベンキュー)
- NVIDIA(エヌビディア)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
- ELSA(エルザ)(1)
- DHC-DS(2)
- Geometric Future(6)
- GIGABYTE(ギガバイト)(7)
- Optibelt(36)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
- SMC(27)
- Texas Instruments(21)
- TP-LINK(10)
- UNIFIX VORTEX(14)
- WURTH ELEKTRONIK(33)
- サイバーパワー(6)
- ホンダ(14)
- レイ・アウト(9)
- 三菱電機(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(6)

アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/120Hz/3辺ウルトラスリムベゼル
BenQ(ベンキュー)¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷・27インチ ノングレアIPSパネル付属品クイックスタートガイド、Safety Instruction仕様OSD 言語:Bulgarian/Greek/Ukrainian/Arabic/Chinese (simplified)/Chinese (traditional)/Czech/Deutsch/English/French/Hungarian/Italian/Japanese/Korean/Netherlands/Polish/Portuguese/Romanian/Russian/Spanish/Swedish、VESA MediaSync:Yes、Eye-CareU:○、ePaperモード:○、AMA:○、ヘッドフォンジャック:○、Energy Star:8、色域:sRGB 99%、TUV認証:Eye Comfort 3.0/EyeSafe 2.0電圧(V)100~240消費電力(W)標準:25/スタンバイ時:<0.5ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5角度(°)(下/上)-5/-20サイズ(inch)27表面処理ノングレア本体質量(kg)3.86/(ベースなし)3.48最大消費電力(W)33外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)455.6×616.6×181.9/(ベースなし)371.4×616.6×46.8コントラスト比1500:1最大解像度Full HD(1920×1080)表示色1670万色視野角178°/178°応答速度5ms、1ms(MPRT)入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1密度画素:82VESAマウント(mm)100×100カラーモード標準、ゲーム、ePaper、ケアモード、CinemaバックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)120輝度(cd/m2)250(標準)HDCP対応1.4
アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/IPS/120Hz/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/自動調光/ブルーライト軽減/フリッカーフリー
BenQ(ベンキュー)¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷表面処理ノングレアコントラスト比1500:1表示色1670万色解像度1920×1080視野角178°/178°応答速度5 ms接続端子HDMI(v1.4)×1、DisplayPort(v1.2)×1色(本体)ブラック画面サイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)120輝度(cd/m2)250
CAD・Mac・デザイナー向け 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI x1、DisplayPort x1、Thunderbolt 4(90W/15W給電)/ブラック/スピーカーなし
BenQ(ベンキュー)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷制作に信頼の色を。ピッチ(mm)画像:0.155表面処理Nano Matte Black (ノングレア)コントラスト比1000:1最大解像度3840×2160表示色約10.7億色応答速度GTG 5ms入力端子【映像】 Thunderbolt 4(90W給電)×1、HDMI 2.0×1 DisplayPort 1.4×1密度163ppi色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)400HDR対応HDR10、HLG
プログラミングモニター 27型/2560×1440/HDMI x1、DisplayPort x1、USB Type-C(65W給電) x1/ダークグレー/スピーカーあり(2Wx2)/IPS/144Hz/コーティングモード
BenQ(ベンキュー)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷27インチ、WQHD、144Hzパネル搭載付属品電源ケーブル(約1.5m)、USB-C(約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル(約1.5m)仕様●画素密度:109 ppi●画像ピッチ:0.203 mm角度(°)ティルト/下上:-5/20表面処理ノングレアコントラスト比1300:1最大解像度2560×1440(WQHD)表示色約1670万色保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)接続端子HDMI(v2.0)×1、DisplayPort(v1.4)×1、USB Type-C(65W給電・DisplayPort Alt Mode・データ転送)×1、USB Type-A 下りポート(USB 3.2 Gen 1・5 Gbps・パワーチャージング 4.5W)×2、USB Type-C 下りポート(USB 3.2 Gen 2・10 Gbps・パワーチャージング 7.5W)×1、ヘッドフォンジャック色(本体)ダークグレー画面サイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)144輝度(cd/m2)350
ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TN
BenQ(ベンキュー)¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷DyAc 2から更に残像感を低減したDyAc 3搭載。遠くの敵や細かな情報を捉えやすい、バトルロイヤル系ゲームに適したWQHD解像度。次世代Fast TNパネルを採用し、WQHDの高精細表示と素早い応答速度を両立。滑らかなゲームプレイに最適なリフレッシュレート360Hzに対応。バトルロイヤル系ゲームのリング際の見やすさを調整できるカラーフィルターモード搭載。バトルロイヤル系ゲームに最適化された画像モードのプリセットを搭載(FPS1: PUBG、FPS2: Apex Legends、FPS3: フォートナイト、FPS4: Delta Force)。画面に集中しやすい厚めのベゼル設計。マグネット機構により、着脱しやすくなった新設計のアイシールド付属。明るい部分の見え方を保ちながら、暗所にいる敵の視認性を高めるBlack eQualizer機能搭載。各色の詳細設定にすばやくアクセスできるように改良されたColor Vibrance+機能搭載。モニターとスマホをNFCとBluetoothで接続し、ZOWIE SyncアプリからZOWIEの公式設定やprosettings.netからプロ選手の設定を適用可能。スタンドの目盛りを使用し、自宅と同様のモニターセットアップを再現可能。ティルト角、水平表示機能により、画面の傾きも正確に調整可能表面処理ノングレアコントラスト比1000:1最大解像度WQHD(2560×1440)色(本体)ダークグレー画面サイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9入出力端子HDMI(v2.1)×3、DisplayPort(v1.4)×1パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)350(or ANSI)
カラーマネジメント液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C(90W給電)x1/ダークグレー/スピーカーなし/ハードウェアキャリブレーション対応
BenQ(ベンキュー)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷SW272QN|27インチ WQHD 写真・動画編集向け寸法(mm)ファン(フロント):140×140×厚さ25ピッチ(mm)画像:0.233表面処理Nano Matte Black (ノングレア)コントラスト比1000:1表示色約10.7億色解像度2560×1440応答速度GtG 5ms入力端子【映像】USB-C(90W給電)×1、HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1密度109ppi色(本体)ダークグレーUSBポート数(映像入出力端子以外)USB-A (USB3.1・Downstream)×2、USB-B (Upstream)×1 SDカードスロットRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10
ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C x1(15W給電)/ホワイト/2Wx2スピーカー搭載/GTG 0.03ms/240Hz/有機EL
BenQ(ベンキュー)¥94,980税込¥104,4781台翌日出荷初めての有機ELゲーミングモニターに。WQHDから始める、新しいゲーム体験。WQHD 有機ELゲーミングモニター EX271QMZ。ゲームシーンをAIが認識し、常に最適な映像へ。表面処理グレア最大静圧(mmH2O)2.92コントラスト比1500000:1表示色約10.7億色解像度2560×1440密度110ppi接続端子HDMI(v2.1)×2、DisplayPort(v1.4)×1、USB Type-C(15W給電・DisplayPort Alt Mode・データ転送)×1色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ26.5型パネル駆動方式有機ELリフレッシュレート(Hz)240輝度(cd/m2)200(HDR時最大400)
アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/IPS/120Hz/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/自動調光/ブルーライト軽減/フリッカーフリー
BenQ(ベンキュー)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷タイプノングレアピッチ(mm)【画像】0.274最大解像度Full HD(1920 x 1080)表示色約1670万色密度93 ppi画面サイズ23.8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比アスペクト比16:9パネルIPS / LEDバックライトリフレッシュレート(Hz)120輝度(cd/m2)250
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら