7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適です。高品質の強力な接着剤ですので使用後、有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれることがありません。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.7 仕上本焼 中首 サイズ(mm)450
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適です。 高品質の強力な接着剤ですので使用後、有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれることがありません。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。 材質鏝板:焼入鋼 仕様ハードトランダム接着 タイプ柄:中首 板厚(mm)0.7 材質(柄部) 仕上本焼
1丁
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の道路面引鏝です。土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。
用途角・隅の仕上げ、溝作り。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかく、水含みが良本馬毛の中で希少な白毛を使用した左官ブラシです。 馬毛の中で最も毛質が柔らかい、希少な白毛を使用した左官ブラシです。 細かい目地や狭い部分の掃除、ブラシ引きなどに最適です。
用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。 幅(mm)75 型式2行 高さ(mm)365 材質(本体) タイプ柄付き 種類刷毛 奥行(mm)19 サイズ(号)キワトリ 材質(毛)白本馬毛 主な用途左官用 毛色白色
1個
899 税込989
当日出荷

柔らかく、水含みが良本馬毛の中で希少な白毛を使用した左官ブラシです。 馬毛の中で最も毛質が柔らかい、希少な白毛を使用した左官ブラシです。 混毛と比べて柔らかい毛質の為、繊細な模様付けや細部の掃除に最適です。
用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。 幅(mm)130 型式6行 高さ(mm)405 材質(本体) タイプ柄付き 種類刷毛 奥行(mm)60 サイズ(号)1丁剣先 材質(毛)白本馬毛 主な用途左官用 毛色白色
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アルミ合金背金で曲がりにくいです。通常の鏝と比べてハンドル部分をアルミダイキャスト一体型のハンドルと背金を使用しているので、強度、耐久性があります。背金とコテ板部分はハードトランダム接着を採用し、樹脂を多く含んだ材料を使用した際のシンナー洗いなどが可能です。アルミ合金背金で曲りにくです(メーカー従来比の約5倍)。広い面積の仕上げ塗りにも効率よく塗れます。
用途土間打ち後のならし作業。 材質コテ板:焼入鋼(Sk-5)、背金:アルミ合金 板厚(mm)0.3
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかく、水含みが良本馬毛の中で希少な白毛を使用した左官ブラシです。 馬毛の中で最も毛質が柔らかい、希少な白毛を使用した左官ブラシです。 混毛と比べて柔らかい毛質の為、繊細な模様付けや細部の掃除に最適です。
用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。 材質(本体) 種類刷毛 材質(毛)白本馬毛 主な用途左官用 毛色白色
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)