9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用 すそ上げもぞうきんもグングン縫える、パワフルモーター(60W)内蔵 高輝度・長寿命・省エネのLED手元ランプ ダイヤルでカンタン模様選択 フリーアームなので袖口や裾、袋物などの筒物縫いが簡単 両手が使えるフットコントローラータイプ 使用説明DVD付き
用途電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。 付属品ジグザグ押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、ブラシ付リッパー、糸こま座、針パック、ボビン、糸こま押え(大・小)、ソフトカバー、電源コード・フットコントローラー(一体型) 質量(kg)4.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×183×292 機能返しぬいレバー、上糸調子ダイヤル アズワン品番64-3771-26 ステッチ9種類13模様
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

シンガー (SINGER)電子ミシン
スタート・ストップはボタンをポンと押すだけ。自動針穴糸通し器で面倒な糸通しも簡単!レバーひとつで針に糸が通せる優れものです。ボビンを入れて、ガイドに沿って糸をかけるだけでぬい始めることができます。(下糸らくスルー)。ダイヤルを合わせるだけで、ジグザグ、まつりぬい、点線ジグザグ、ボタンホールなどがぬえます。補助テーブルを外せばフリーアームになり、袖口、ズボンの裾、袋物などの筒物ぬいがラクにできます。高輝度・長寿命・省エネで発熱も少ない安全なLED手元ランプを採用。針穴の前にも送り歯を2枚追加。細い紐やぬい始めの布送りがよりスムーズになりました。(7枚送り歯)。ボタンホールもダイヤルを切り替えるだけで簡単に仕上げます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 仕様模様数:13 付属品ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタン付け押え、三角ドライバー、リッパー/ブラシ、針パック(#14 3本)、シームガイド、ボビン4個、糸立棒、糸コマ押え(大・小)、補助糸立棒、糸コマ座、使用の手びき、ソフトカバー(グレー・不織布)、電源コード 材質ABS樹脂他 形状水平全回転釜(下糸らくスルー) 質量(kg)5.15 電源(V)100 消費電力(W)70 機能針穴糸通し器、下糸らくスルー、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、7枚送り歯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×152×265 操作方法手元スイッチ(フットコントローラーは別売) スピード調節本体レバー式(フットコントローラーは別売) 関連資料カタログ(1.76MB) 取扱説明書(3.73MB)
1台
21,880 税込24,068
4日以内出荷

シンガー (SINGER)コンピューターミシン
シンガーは1851年に世界で初めて実用ミシンを世に送り出してから、世界でもっとも古くから、そして広く知られている信頼のミシンブランドです。 170余年の実績から作られたミシンは初心者の方にも優しい「使いやすい」「カンタン」操作設計。 初心者向けから上級者向けまで様々なミシンを揃えています。 シンガーミシンは品質・信頼・伝統を大切に、あなたの幸せソーイングライフをサポートします。 小型強力マグネットモーター搭載の静音設計により時間帯を気にせず使える! ぬい模様に合った糸調子をコンピューターが自動制御します。 フットコントローラー同梱。
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げなど 仕様静音設計、水平釜、無段階スピード調節、ワンハンド糸通し、自動糸切りボタン、針上下スローボタン、下糸楽スルー、らくらく下糸巻、コンピューター式自動糸調子、押え圧力調節(5段階)、ボックスフィード、7枚送り歯、65ステッチ 付属品ジグザグ押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、サテン押え、ふちかがり押え、まつりぬい押え、ファスナー押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース、ドライバー、ブラシ、糸巻押え小、ボタンホール押え、フットコントローラー、ハードケース 幅(mm)427 質量(kg)8 高さ(mm)300 奥行(mm)196
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

シンガー (SINGER)コンピュータミシン
わたしによりそうシンプルミシン
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物作り、入園グッズなど 仕様模様数:16 付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ファスナー押え・ボタンホール押え・縁かがり押え・ボビン・三角ドライバー・ブラシ付きリッパー・針パック・糸コマ押え(大)・糸コマ押え(小)・電源コード・使用の手引き・ソフトカバー 材質ABS樹脂 質量(kg)5.6 電源(V)100 消費電力(W)70 機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、全自動ボタンホール、7枚送り歯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×178×297 操作方法手元スイッチ スピード調節本体レバー式 関連資料カタログ(0.46MB) 取扱説明書取扱説明書(2.42MB)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

シンガー (SINGER)コンピューターミシン
シンガーは1851年に世界で初めて実用ミシンを世に送り出してから、世界でもっとも古くから、そして広く知られている信頼のミシンブランドです。 170余年の実績から作られたミシンは初心者の方にも優しい「使いやすい」「カンタン」操作設計。 初心者向けから上級者向けまで様々なミシンを揃えています。 シンガーミシンは品質・信頼・伝統を大切に、あなたの幸せソーイングライフをサポートします。 小型強力マグネットモーター搭載の静音設計により時間帯を気にせず使える! ぬい模様に合った糸調子をコンピューターが自動制御します。 明るい場所でも見やすい黒バックの液晶を搭載。 さらにフットコントローラー、ワイドテーブルを標準装備。
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げなど 仕様静音設計、水平釜、無段階スピード調節、ワンハンド糸通し、自動糸切りボタン、針上下スローボタン、下糸楽スルー、らくらく下糸巻、コンピューター式自動糸調子、押え圧力調節(5段階)、ボックスフィード、7枚送り歯、65ステッチ 付属品ジグザグ押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、サテン押え、ふちかがり押え、まつりぬい押え、ファスナー押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース、ドライバー、ブラシ、糸巻押え小、ボタンホール押え、ワイドテーブル、フットコントローラー、ハードケース 幅(mm)427 質量(kg)8 高さ(mm)300 奥行(mm)196
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

文字も模様もこれ一台にお任せ! 自動で糸通し。レバーひとつでラクラク糸通しができる「自動針穴糸通し」機能を搭載。針穴の糸通しが苦手な方でも安心です。 簡単下糸セット。下糸のセットは、ボビンを入れて矢印にそって糸をかけるだけ。下糸を引きあげなくても縫い始められます。 スムーズな7枚送り歯。7枚の送り歯が、布のわずかな凹凸に対してもしっかり捕らえてまっすぐ送るのでスムーズに縫えます。 自動ボタンホール。ボタンの直径に合わせて縫いあげます。ボタンホールは7種類から選べます。 縫い目の長さと振幅調整。縫い目の長さや幅の設定はもちろん、模様の設定もしやすい液晶画面です。バックライト付で、見やすく表示します。 最大30種類まで模様を記憶。よく使う文字や模様の組み合わせを記憶させて、いつでもラクラク縫えます。 大型テーブルでラクラク作業。取り外し式の大型テーブルを使えば、長めの生地もフラットに縫い進められます。
用途家庭用ミシン シンガーミシン 文字縫い ステッチ 自動糸通し コンピューターミシン、NY2000同等品、JY555DX同等品として。 仕様釜の種類/水平全回転釜ドロップフィールド有(送り歯の上げ下げが可能)ひらがな・漢字・数字・アルファベットが縫える(ひらがな&模様 190文字・漢字 17文字) 付属品ハードケース、フットコントローラー、ワイドテーブル、針#14×3本、ボビン×3、糸こま押さえ、立式糸立て棒、リッパー(ブラシ付き)、ドライバー(大小)、シームガイド、(裁ちめかがり・裾まつり・ファスナー・サテン・ボタン付け・ボタン穴かがり)各押さえ、説明書DVD 質量(kg)5.8 消費電力(W)70 定格電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×188×298 機能LEDライト、液晶表示、針上下ボタン、止め縫いボタン、反転機能(模様選択時に反転ボタンを押すことで、選択した模様を反転記憶し縫うことが可能)、自動針穴糸通し、自動ボタンホール、ダイレクト模様選択 アズワン品番64-3771-25 スピード調節スライド式無段階 回転数(回/分)800(+-50) 縫い目長さ(mm)0~4.5 縫い目幅(mm)0~7
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

水平全回転釜でボビンの出し入れが簡単。下糸の残量も一目でわかり、糸がらみの心配もありません。面倒な針穴糸通しもレバーひとつで簡単操作。両手が自由に使えるフットコントローラータイプだからこまかいところもラクラク。ダイヤルを合わせるだけで、ジグザク、まつり縫い、点線ジグザグ、ボタンホールなどが縫えます。高輝度、長寿命、省エネのLEDライトが手元を明るく照らします。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 仕様模様数:14 付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ファスナー押え・ボタンホール押え・ボタンつけ押え・シームガイド・ドライバー・針・ボビン3個・リッパー/ブラシ・糸こま押え・糸こま押え(小)・補助糸立棒・糸コマ座・説明書・ソフトカバー・フットコントローラー(電源コード一体式) 材質ABS樹脂他 形状水平全回転釜 質量(kg)5.65 電源(V)100 消費電力(W)70 機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×180×297 操作方法フットコントローラーのみ スピード調節フットコントローラー踏み込み量で 関連資料カタログ(1.22MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
19,880 税込21,868
欠品中

自動糸切りで能率アップ! ジョーゼットからジーンズまで美しく縫い上げる! プロは縫い目にこだわる。だから手元は常に明るく! 押えの上げ・下げもひざでやる!ひざを使って布押えの操作ができますので縫いはじめ、縫い終わりの作業も両手が使えます。 縫っている途中でもスペアボビンの準備がOK! なめらかな回転・耐久性の優れたベアリング軸受け採用
付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン4個、付属ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ワイドテーブル、フットコントローラー 質量(kg)14.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×218×338(ワイドテーブル600×280) 機能糸切りボタン、返し縫いレバー、ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口、長時間の作業にも足が疲れにく薄型コントローラー
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

シンガー (SINGER)職業用ミシン 103DELUXE
「服が好き」という情熱にこたえるミシン。プロ用だから使い勝手とテクニックにこだわりました。 糸切り操作が簡単にできる、大きな糸切りボタン 自動糸切り機能。ボタンを押すだけで上糸、下糸を同時に切るとても便利な機能です。 返し縫い作業もらくらく操作の大きな返し縫いレバー ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口 長時間の作業にも足が疲れにくい薄型コントローラー 薄物から厚物まで縫い条件に合わせて、微妙な押え圧調整ができます。 2個のランプで、針まわりとテーブルを明るく照らします。 ひざを使って布押えの操作ができますので、縫い始め、縫い終わりの作業時も両手が使えます。 縫いながら下糸巻きができる専用モーター搭載。巻き終わると自動停止します。 手元が広く使えて、パッチワーク・キルトワークなど大き目なものも、とても楽に縫うことができます。 幅620×奥行415(mm)
仕様最大返し縫い/0~6mm、最大押え上がり量/13mm ひざ上げレバー/8mm 付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン×4、付属品ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ソフトカバー、取扱説明書、ワイドテーブル(大型テーブル)、フットコントローラー 寸法(mm)ワイドテーブル/幅620×奥行415、作業スペース/幅225×高さ140(針落ち部から右側) 質量(kg)14.5 消費電力(W)90 使用電圧(V)100(50/60Hz) 押圧力(Kg)0.2~5.0 機能自動糸切り、フットコントローラー/薄型コントローラー、下糸巻き装置/専用モーター、照明/ツインライト(12V5W)、アタッチメント取り付け/専用取り付けコマ、大糸掛け/押え連動式 速度(最高縫い速度)1300針/分、(最低縫い速度)60針/分 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)498×338×218 縫い目長さ(mm)0~6 使用針DB×1 #9~#18
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷