3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32本収納タイプのワインセラー。取り外し可能な棚板4枚付属で、棚を外して日本酒の一升瓶を立てて収納可能です。UVカット2重ガラス採用で紫外線による劣化を防止。前面フルガラスタイプで高級感があります。冷却に強いコンプレッサー式、低振動・低騒音です。
付属品棚4枚 質量(kg)38 消費電力(W)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×590×840 温度表示デジタル(ボタン式温度設定) 冷却方式コンプレッサー式 収納本数(本)32 保証期間本体1年、コンプレッサーのみ3年 温度調節可(5~18度) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)243 定格内容積(L)110
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

三ツ星貿易寝室用冷蔵庫
無振動・無騒音タイプの寝室用冷蔵庫。 コンプレッサーのない電子式冷蔵庫だから庫内も広々ご利用いただけます。
用途寝室用セカンド冷蔵庫として、ホテル旅館の客室冷蔵庫として 幅(mm)400 庫内容量(L)40(食品収納目安35L) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×さ570 質量(kg)14.1 電源単相100V 50/60Hz 電力(W)63 年間消費電力量(kWh/年)332 冷却方式ペルチェ式 庫内温度(℃)7~8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ペルチェ素子冷却型の軽量・コンパクトな恒温庫です。コンプレッサーを使用していないため、音や振動がありません。
電源AC100V・50/60Hz 冷却能力3~7℃
1個(20L)ほか
41,980 税込46,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)