カテゴリ

  • 塗料(51)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • 和信ペイント
  • モノタロウ(3)
  • TAMIYA(タミヤ)(243)
  • アサヒペン(118)
  • ニッペホームプロダクツ(99)
  • カンペハピオ(78)
  • エスコ(69)
  • 和信化学工業(46)
  • 大阪塗料工業(46)
  • ニッぺ(日本ペイント)(36)
  • ハンディ・クラウン(35)
  • サンデーペイント(33)
  • ロックペイント(32)
  • ペベオ(29)
  • 永井興産(28)
  • シントーファミリー(24)
  • ターナー色彩(24)
  • 玄々化学工業(17)
  • アールジェイ(17)
  • TRUSCO(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗料 木」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性工芸うるし 匠 和信ペイント水性工芸うるし 匠和信ペイント
899税込989特価
1個(45mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。乾燥時間(分)約120(20℃)液性水性希釈剤使用後の手入方法危険物の類別非危険物塗回数3
Easy Varnish(イージーバーニッシュ) 和信ペイントEasy Varnish(イージーバーニッシュ)和信ペイント
1,798税込1,978
1個(160g)
12日以内出荷
・スポンジ、ウェス、ウェットティッシュ(水99%以上のもの)等ですり込むだけで木の質感を活かして仕上がります。・塗装に不慣れなDIY初心者や手間を掛けずに塗装したいDIY中級者にお勧めです。・従来品のソリッドカラーより、より木質感を活かせる仕上がりです。・ソリッドカラーに無いクリヤー仕上げや、ナチュラル仕上げの新色が登場しました。
用途屋内未塗装木部の着色・保護成分合成樹脂(アクリル)、顔料(クリヤーを除く)、水乾燥時間(分)約30(20℃)塗り面積(m2)約6.4内容量(g)160液性水性危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約3.5塗回数1回
クレオパワーEX 和信ペイントクレオパワーEX和信ペイント
1,798税込1,978
1個(0.7kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
水性で低臭・速乾。防虫・防腐・防カビ・防蟻に。木部を美しく守るエクステリア塗料。水性。
用途ウッドデッキ・ラティス・ガーデンテーブル・パーゴラ・犬小屋・柱等の屋外未塗装木部仕様うすめ液:水(水道水)主な用途ウッドデッキ・ラティス・ガーデンテーブル・パーゴラ・犬小屋・柱等の屋外未塗装木部乾燥時間(時間)約2(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・低臭・速乾
クレオパワー 和信ペイントクレオパワー和信ペイント(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(0.7kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
水性で低臭・速乾。クレオソートに比べて低臭・速乾、しっかり長持ち。水性。
用途屋外未塗装木部の防虫・防腐・防カビ・防蟻に仕様うすめ液:水(水道水)主な用途屋外未塗装木部乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・低臭・速乾
パワープロテクト 和信ペイントパワープロテクト和信ペイント
1,698税込1,868
1個(0.7kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
人工木の白ボケ、色あせ防止、補修に。人工木を紫外線による劣化から守る保護塗料。水性で低臭・速乾。防カビ剤配合。
用途人工木のウッドデッキ・ジョイントデッキなど。仕様うすめ液:水(原液のまま使用できます)対応材質人工木のウッドデッキ・ジョイントデッキなど主な用途人工木の白ボケ、色あせ防止、補修に乾燥時間(時間)約2(20℃)危険物の類別非危険物
水性ウレタンニス 屋内木部・木製品用 和信ペイント水性ウレタンニス 屋内木部・木製品用和信ペイント
6,498税込7,148
1缶(1.6L)
9日以内出荷
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)乾燥時間(分)90(20℃)塗り面積(m2)18主成分水性ウレタン系エマルション主な用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)希釈剤水(原液のままでも使用できます)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗回数2回
和(なごみ) 和信ペイント和(なごみ)和信ペイント
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
天然ツバキ油を配合した水性オイルフィニッシュ塗料。
用途屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など)質量(kg)0.23内容量(mL)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×116主な用途屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
水性オイルステイン ホワイト 和信ペイント水性オイルステイン ホワイト和信ペイント(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
木目を引き立てる水性顔料着色剤。オイルステインの色と仕上がりを水性で再現。木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。色ムラになりにくく、木目を引き立てます。水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。
用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用。ホワイト主な用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
Wood Atelier ウッドステイン 和信ペイントWood Atelier ウッドステイン和信ペイント
799税込879
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
木目をきれいに生かしてしっかり色づけ。低臭で手軽に使用できる水性着色剤(ステイン)です。食品衛生法に適合しています。顔料の定着性が良く、ステインのみで仕上げても色移りしにくため、単品で仕上げることもできます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりになります。
用途無塗装木部の着色に。主な用途無塗装木部の着色に使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
水性ニス 和信ペイント水性ニス和信ペイント
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
着色とつや出しが同時にできる工作用ニス着色とつや出しが同時にできる工作用ニス
用途屋内に飾る木の工作品質量(kg)4.45内容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×115×335主な用途屋内に飾る木の工作品使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし
水性外部用ニス 4kg 和信ペイント水性外部用ニス 4kg和信ペイント
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
強靱で耐候性に優れた屋外用の水性ニス。透明でつやのある塗膜が、木部をしっかり保護します。ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。
用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264主な用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
水性ウレタンニス 和信ペイント水性ウレタンニス和信ペイント(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。屋内の木部や実用家具、工作品に適しています。臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。カラーバリエーションとして、色付きのつや消しシリーズが追加されました。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)食品衛生法 厚生省告示第370号 合成樹脂一般規格適合。【食品衛生法について】メーカー製品にある「食品衛生法適合」の表記は、水温60℃・試験時間30分の条件で、溶出する指定有害物質が規定量以下であることを意味しています。作品を常温で使用することを想定しておりますので、塗装容器を煮沸するなど、想定を超える使い方をすると適合数値を外れる場合があります。
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床、手すり、窓わくなど)。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264主な用途屋内の木部内容量(kg)4使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
Wood Atelier エクステリアカラー 和信ペイントWood Atelier エクステリアカラー和信ペイント
999税込1,099
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
色づき画良く、低臭で手軽に使える屋外用着色剤。防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水の5つの効果で木を守ります。低臭で手軽に使用できる屋外用着色剤(ステイン)です。色づきが良く、木目を活かしたエイジング塗装ができます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりに。
用途屋外木部の着色と保護。主な用途屋外木部使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水・低臭
Wood Atelier クリアコート 和信ペイントWood Atelier クリアコート和信ペイント
949税込1,044
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
マット調に仕上がる高性能なトップコート。低臭で屋内でも使いやすい水性ウレタンニスです。食品衛生法に適合しています。木の表面をコーティングして守ります。しっかり色づき、落ち着いたマット調に仕上がります。工作品はもちろん、実用家具にもお勧めです。
用途屋内木部の保護・着色に。主な用途屋内木部使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶消し
Wood Atelier ソリッドカラー 和信ペイントWood Atelier ソリッドカラー和信ペイント
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワックス感覚で使える、これなでにないペースト状のニス。
用途無塗装木部の着色に。食品衛生法に適合しています。スポンジやウエスなどでカンタンに塗ることができます。ウェットティッシュ(水99%以上のもの)でもカンタンに塗ることができます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりになります。質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×79×50内容量(g)90主な用途無塗装木部の着色に使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水性カラーワックス ナチュラル 200g 和信ペイント水性カラーワックス ナチュラル 200g和信ペイント
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
乾燥時間ゼロで仕上がる、工作用低臭ワックス。
用途屋内に飾る木の工作品、木彫りの作品など。質量(kg)0.24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×61内容量(g)200主な用途屋内に飾る木の工作品、木彫りの作品など使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性低臭
デッキケア 和信ペイントデッキケア和信ペイント
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
撥水・防虫・防腐・防蟻効果で木材を保護。布等ですり込むだけの簡単塗装。布やスポンジですり込むだけで仕上がり、初心者でも簡単に塗装できます。優れた撥水効果で雨をしっかり弾きます。防虫・防腐・防カビ・防蟻の薬剤効果で木部をしっかり守ります。
用途経年劣化で傷んだウッドデッキやガーデンテーブルのメンテナンス塗装。質量(kg)0.32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×52内容量(g)180主な用途屋外木部使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水・防虫・防腐・防蟻効果
ガードラックアクア 和信ペイントガードラックアクア和信ペイント(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
ガードラックアクア 和信ペイントガードラックアクア和信ペイント
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
ガードラックラテックス 和信ペイントガードラックラテックス和信ペイント
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ効果。木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。新しい材料の塗装に最適です。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ効果
ガードラックラテックス 和信ペイントガードラックラテックス和信ペイント
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ効果。木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。新しい材料の塗装に最適です。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ効果
万能工作カラー 和信ペイント万能工作カラー和信ペイント
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
屋外でも使える塗りつぶしの塗料。水性塗料。臭いが少なく扱いやすい、木目を隠すエナメルタイプの塗料です。不着性や耐候性に優れ、手軽に塗ることができます。ブリキやステンレスなどの非鉄金属や、プラスチック(PP、PE、PCを除く)にも塗装できます。
用途屋内外の木、金属、紙、陶器など。質量(kg)0.37内容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×102主な用途屋内外の木、金属、紙、陶器使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・低臭
水性サンディングシーラー 4kg 和信ペイント水性サンディングシーラー 4kg和信ペイント(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
水性系ニスで上質の仕上げを目指すときに。高い平滑性を求めるときに使う水性の下塗り塗料です。肉持ち感 (塗膜の厚み感) がつきにくい水性系ニスで仕上げる際に、下塗りとして使用することで肉持ち感と平滑性をよくします。導管部への流れ込み性と研磨性に優れているため、表面を平滑にしやすく、上塗りをした際の仕上がりを向上させます。上塗りに適したニス:水性ニス、水性ウレタンニス上塗りに適さないニス:油性系ニス、ラッカー系ニス、水溶性ニス
用途屋内木部に水性系ニスを塗る場合の下塗り用、鏡面仕上げなど、ワンランク上の仕上がりを目指すときに。質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264使用場所屋内木部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
JLPC クラフトカラー 和信ペイントJLPC クラフトカラー和信ペイント
599税込659
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
適度な粘性でステンシルに最適。
用途木、金属、プラスチック、発泡スチロール、紙、紙粘土、テラコッタなどの着色。質量(kg)0.12内容量(mL)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×86危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
水性木材防腐防虫剤 クレオパワー 和信ペイント水性木材防腐防虫剤 クレオパワー和信ペイント(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(0.7kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
クレオソートに比べて低臭・速乾でしっかり長持ち。木材に防腐・防虫・防カビ・防蟻性能を与える木材保護塗料。 厚生労働省指定の毒物・劇物および消防法の危険物にも該当しません。従来品に比べ塗り面積が大幅にアップしました。
用途ウッドデッキ・ラティス・杭・板塀・支柱・土台等の屋外未塗装木部に。成分合成樹脂、顔料(クリヤー除く)、防腐剤、防虫剤、防カビ剤、水乾燥時間(分)120以上(20℃)塗り重ね可能時間(分)2(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物
外部用ニススプレー 和信ペイント外部用ニススプレー和信ペイント
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷から4日以内出荷
紫外線による木部の日焼けを防ぎます 強靭で高い耐久性のあるウレタン塗膜を形成します。 スプレーの細かい霧で均一な仕上がりになります。 刷毛や塗料缶などの塗装用具がいらず、後始末も簡単です。 油性の木部保護塗料の上にもスプレーすることが出来ます。
用途木製ドア、ウッドデッキ、木製フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。特性耐久乾燥時間(分)約60(20℃)主な用途屋外木部危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.3~0.5危険物の性状非水溶性
水性外部用ニス 和信ペイント水性外部用ニス和信ペイント(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(300mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。 水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。 紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。
用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。
水性床用ニス 和信ペイント水性床用ニス和信ペイント(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(300mL)ほか
4日以内出荷
水性なので臭いが少なく、扱いやすい床用のニスです。 つやのある、滑りにくい仕上がりになります。 完全に乾いた後であれば、水拭きすることもできます。
用途屋内の木の床、屋内木部 (階段、家具、建具など)主な用途屋内の木の床、屋内木部使用場所屋内用仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)乾燥時間(時間)約1~2(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水溶性ツヤ消しニススプレー 和信ペイント水溶性ツヤ消しニススプレー和信ペイント(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
4日以内出荷
「水溶性つや消しニス」のスプレータイプです。 水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。使用場所屋内用特性ツヤ消し仕様うすめ液/使用しない乾燥時間(分)約10~15(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級アズワン品番64-8289-85危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.097Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)1.5危険物の性状水溶性
水溶性ツヤ出しニススプレー 和信ペイント水溶性ツヤ出しニススプレー和信ペイント(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(100mL)ほか
当日出荷
「水溶性つやだしニス」のスプレータイプです。 水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。使用場所屋内用特性ツヤ出し仕様うすめ液/使用しない乾燥時間(分)約10~15(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状水溶性
水溶性ツヤ消しニス 和信ペイント水溶性ツヤ消しニス和信ペイント
849税込934
1本(110mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。使用場所屋内用特性ツヤ消し仕様うすめ液/水溶性ニス専用うすめ液乾燥時間(分)約10~20(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状水溶性
水溶性ツヤ出しニス 和信ペイント水溶性ツヤ出しニス和信ペイント(2件のレビュー)
439税込483
1本(55mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。使用場所屋内用特性ツヤ出し仕様うすめ液/水溶性ニス専用うすめ液乾燥時間(分)約10~20(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状水溶性
水性ニス 和信ペイント水性ニス和信ペイント(16件のレビュー)
589税込648
1本(130mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
手軽に塗れる水性塗料で、着色とニス塗りが同時にできます。 乾きが速く、密着性に優れ、ほとんど色あせしません。 乾いた後も塗膜がやわらかい性質を持つため、床・テーブル・棚板などの実用的なものには不向きです。
用途木工作品 屋内木部(ただし床、食卓テーブル、家具など実用的な木製品を除く)主な用途木工作品 屋内木部使用場所屋内用特性速乾仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
微粉末との粉 和信ペイント微粉末との粉和信ペイント(10件のレビュー)
629税込692
1箱(200g)
当日出荷
導管が目立つ素材の表面を、平滑にするために使います。
用途木部、木彫りの作品、木工作品などの目止め用。使用場所屋内用乾燥時間(分)約20~30(20℃)主な用途危険物の類別非危険物
コンパウンド 和信ペイントコンパウンド和信ペイント(4件のレビュー)
829税込912
1箱(60g)
当日出荷
工芸うるしやニスで仕上げた、木工作品の研磨仕上げに最適です。 やわらかい布や脱脂綿に少量取って表面を磨くことで、 僅かなハケ目や乾燥中に落ちた埃などを取り除くことができます。
用途塗装面の研磨仕上げに。白 極細目主な用途アズワン品番64-8290-67危険物の類別非危険物特性研磨
ネオラックニス 和信ペイントネオラックニス和信ペイント
1,998税込2,198
1本(270mL)
4日以内出荷
セラックニスのような濃い色がつかず、透明に仕上がります。 木部のヤニ止め、色のにじみ止め、釘などのサビ抑え効果があります。
用途木の工作品・木製家具・屋内木部の下塗り用。使用場所屋内用特性防サビ仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液主な用途屋内木部危険等級乾燥時間(時間)約2~3(20℃)アズワン品番64-8290-04危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.27Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(1回塗り)(m2)3塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)2危険物の性状非水溶性
速乾ニス 和信ペイント速乾ニス和信ペイント(2件のレビュー)
749税込824
1本(120mL)ほか
4日以内出荷
乾きが速く、木目を生かした透明のつやあり仕上げに適しています。 クリヤーラッカーに比べて、少し黄みを帯びた仕上がりになります。
用途木の工作品、木製家具、屋内木部など。使用場所屋内用特性速乾仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液乾燥時間(分)約30(20℃)主な用途屋内木部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ラッカーサンディングシーラー 和信ペイントラッカーサンディングシーラー和信ペイント(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(300mL)ほか
当日出荷
乾燥が速く、透明で研磨性に優れています。
用途木の工作品、木製家具、屋内木部などのラッカー塗装の下塗り用。使用場所屋内用特性速乾仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液主な用途屋内木部危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
クリヤーラッカー 和信ペイントクリヤーラッカー和信ペイント(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300mL)ほか
当日出荷
乾燥が速く、作業性がよい淡色透明のつやあり塗料です。
用途木の工作品、木製家具、屋内木部など。使用場所屋内用特性速乾仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液主な用途屋内木部危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ドアニス 和信ペイントドアニス和信ペイント(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(270mL)
4日以内出荷
塗膜が丈夫で、耐水性・耐候性に優れています。 木部によく浸透し、落ち着きのある中光沢に仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 ひさしがある屋外にも使用できます。 低粘度の塗料なので拭き塗りができます。 木目にそって拭き上げることで、塗りムラを抑えた仕上がりになります。
用途木製ドア、ドア枠、窓枠、格子など。特性耐水、耐候仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液主な用途屋外木部危険等級乾燥時間(時間)約2~3(20℃)、8以上(塗り重ね・20℃)使用場所屋外アズワン品番64-8289-95危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.27L塗り面積(2回塗り)(m2)2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)1危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら