5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分)約90(20℃) 危険物の類別非危険物
1本(130mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

「水溶性つやだしニス」のスプレータイプです。 水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。 使用場所屋内用 特性ツヤ出し 仕様うすめ液/使用しない 乾燥時間(分)約10~15(20℃) 主な用途木、紙粘土、ポスター 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状水溶性
1本(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着色とニス塗りが同時にできます。 木目を生かし、美しく仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 ひさしがある屋外なら使用できるので、玄関ドアなどにも使えます。 塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具や、床にもご利用いただけます。
用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)。 主な用途屋内外木部 危険等級 乾燥時間(時間)約3~4(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)ほか
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

紫外線による木部の日焼けを防ぎます 強靭で高い耐久性のあるウレタン塗膜を形成します。 スプレーの細かい霧で均一な仕上がりになります。 刷毛や塗料缶などの塗装用具がいらず、後始末も簡単です。 油性の木部保護塗料の上にもスプレーすることが出来ます。
用途木製ドア、ウッドデッキ、木製フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。 特性耐久 乾燥時間(分)約60(20℃) 主な用途屋外木部 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.3~0.5 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「水溶性つや消しニス」のスプレータイプです。 水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。 使用場所屋内用 特性ツヤ消し 仕様うすめ液/使用しない 乾燥時間(分)約10~15(20℃) 主な用途木、紙粘土、ポスター 危険等級 アズワン品番64-8289-85 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.097L ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2)1.5 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷