カテゴリ

  • 塗料(8)
    • ホビー用塗料(1)
絞り込み
ブランド
  • 和信ペイント
  • モノタロウ(3)
  • アサヒペン(21)
  • サンデーペイント(8)
  • カンペハピオ(12)
  • アトムハウスペイント(7)
  • ニッペホームプロダクツ(16)
  • ロックペイント(15)
  • エスコ(6)
  • ターナー色彩(2)
  • 大塚刷毛製造(11)
  • BAN-ZI(11)
  • プラス[家具](11)
  • プラス(VISION)(11)
  • 日本特殊塗料(8)
  • エスケー化研(8)
  • インターナショナルペイント(6)
  • セメダイン(4)
  • ニッぺ(日本ペイント)(4)
  • 関西ペイント(3)
  • 色カーキ系(1)
  • 色ブラック系(8)
水性or油性
  • 水性(6)
主な用途
  • 室内床(1)
  • 屋内木部(7)
  • 屋外木部(5)
  • 木部(1)
特性
  • その他(4)
  • 耐候(1)
  • 耐食・防腐(4)
  • 防カビ(4)
  • 防水・耐水(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(8)
  • 使用場所屋外(5)
屋内・屋外
主成分
  • ウレタン(2)
ウレタン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水性塗料 黒」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性ウレタンニス 屋内木部・木製品用 和信ペイント水性ウレタンニス 屋内木部・木製品用和信ペイント
6,498税込7,148
1缶(1.6L)
9日以内出荷
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)乾燥時間(分)90(20℃)塗り面積(m2)18主成分水性ウレタン系エマルション主な用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)希釈剤水(原液のままでも使用できます)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗回数2回
ガードラックアクア 和信ペイントガードラックアクア和信ペイント(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
ガードラックアクア 和信ペイントガードラックアクア和信ペイント
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
ガードラックラテックス 和信ペイントガードラックラテックス和信ペイント
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ効果。木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。新しい材料の塗装に最適です。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ効果
ガードラックラテックス 和信ペイントガードラックラテックス和信ペイント
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ効果。木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。新しい材料の塗装に最適です。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ効果
万能工作カラー 和信ペイント万能工作カラー和信ペイント
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
屋外でも使える塗りつぶしの塗料。水性塗料。臭いが少なく扱いやすい、木目を隠すエナメルタイプの塗料です。不着性や耐候性に優れ、手軽に塗ることができます。ブリキやステンレスなどの非鉄金属や、プラスチック(PP、PE、PCを除く)にも塗装できます。
用途屋内外の木、金属、紙、陶器など。質量(kg)0.37内容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×102主な用途屋内外の木、金属、紙、陶器使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・低臭
ポアーステイン 和信ペイントポアーステイン和信ペイント(27件のレビュー)
629税込692
1本(130mL)ほか
当日出荷から13日以内出荷
木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。 カラーバリエーションが豊富です。 「との粉」と混ぜると、着色と目止めが同時に行えます。 水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。 2回以上塗ると、塗りムラが目立ちにくくなります。 塗り重ねると色が濃くなります。 同じ製品同士であれば、混ぜて色を作ることができます。 うすい色を作りたいときは、水でうすめてください。
用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用(ニスで上塗りする必要があります)使用場所屋内用仕様うすめ液/水(原液のまま使うこともできます)種別水性主な用途木床乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水性ウレタンニス 和信ペイント水性ウレタンニス和信ペイント(63件のレビュー)
939税込1,033
1本(130mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)乾燥時間(分)約90(20℃)危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら