高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。
用途HPLC用(レオダイン・バルブ用)
材質(注射筒)ガラス、(金具)SUS
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(mL)1
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めするタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)51
タイプ700RN(互換針タイプ)
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。CTFEハブ付交換針が適した着脱自由な針なしタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。
タイプ700LT(交換針型ルアーチップタイプ)
精度誤差±1%です。。世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。
長さ(mm)51
タイプ1700RNR(交換針タイプ)
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(mL)5
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)51
タイプ700N(固定針タイプ)
容量(μL)250
アズワン品番2-420-02
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
容量(μL)50
アズワン品番2-418-02
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。ガスクロマトグラフィー等セプタムを貫通して試料を注出します。微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部の デッドボリュームを抑えます。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)70
タイプ7000KH(固定針型セプタムアウトタイプ)
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)50
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)250
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)100
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(mL)10
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(mL)2.5
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)500
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)25
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)10
プランジャーの保護を兼ねたハンドルが付いています。
針形状針先:22°
適合シリンジRNシリーズ交換針/701RN~710RN、1701RN~1710RN、725RN~750RN、1725RN~1010RN、メタルハブ付交換針/TLLシリンジ、CTFEハブ付交換針/TLシリンジ
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。
仕様●製品番号:81217●針ポイント:PT2
長さ(mm)51
タイプ1700N/1000LTN(固定針タイプ)
容量(μL)500
最小目盛(μL)5
ゲージ22
1本(1本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ