金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。
ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。
ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。
また、ネジ部の腐食防止にも有効です。
用途各種ねじの締付後の浸透による固定吊り金具の固定。
床面のレベル合わせなど幅広く使用できます。
タイプ後浸透タイプ中強度
耐熱温度(℃)120
粘度10~30cps
剪断強度(kg/cm2)150~250
セットタイム(分)15
危険等級Ⅲ
色調緑
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1箱(30mL×5本)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。
ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。
ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。
また、ネジ部の腐食防止にも有効です。
用途フランジのねじ、建築設備のアンカーボルト、エクステリアの固定、様々なねじの固定。
タイプ一般ねじ用中強度タイプ
耐熱温度(℃)150
粘度6000~8000cps
剪断強度(kg/cm2)200~300
セットタイム(分)15
危険等級Ⅲ
色調赤
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1箱(30mL×5本)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
関連キーワード