微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等
電圧(V)単相100
タンク容量(L)30
集塵容量(L)30
吸込仕事率(W)390
質量(kg)17
付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー
トラスコ品番303-5751
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790
騒音値(dB)77
最大風量(m3/min)2.9
運転音(dB)77
最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O)
アズワン品番7-5623-11
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
目詰まり解消を目的に大面積化しました。
特殊な樹脂繊維でウォッシャブル化しました。
水洗浄が可能でワンタッチ取り外しがきます。
用途乾いたゴミや粉じんの吸引に。
種別乾式用エレメントフィルター
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
軽量・小型でハンドリングはいうことなし。
フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。
工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油
オイルタンクのスラッジ処理
液体の移し替え
沈殿槽の汚泥などの吸引
鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃
プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引
機械周りの清掃(ベットの溝等)
ちょっと気軽に吸引したいときに
ホース長さ(m)2.5
ホース径(Φmm)38
電源コード(m)5
質量(kg)約9.2
タンク容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660
吸込仕事率(W)285
騒音値(dB)78
最大風量(m3/min)2.4
モーター出力(W)1000
最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。
耐薬品性に優れた透明タンク。米国FDA準拠。
液体吸引時のミスト排気を防ぐフロートメカSSM2を搭載。
台車式なので、吸引後重くなってもハンドルでラクラク移動が出来ます。
仕様乾湿両用
消費電力(W)1100
電源単相100V
新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え!
本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。
快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。
粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。
三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣)
真空度30kPaを超える高効率ブロワは標準仕様。
回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。
【プラスチックフィルター】
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。
1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。
導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。
【高効率ブロワモーター】
最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。
吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。
【フロートメカ新SSM】
コンクリートのノロ吸引などのモーターへのミスト混入を防ぎます。
大風量にも対応できる新開発スーパーストップメカ(SSM2)搭載。
分解も簡単でメンテナンスが楽々。
【タンクフリー構造】
台車からタンクが外せる。
堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。
押すだけではありません、引いて便利な構造です。
タンク一体のキャスターと台車は、作業着に引っかかったり、汚れたりと大変です。三立機器の工業用掃除機は、このJX-Ver3シリーズだけでなくすべての機種がフリータンク構造が基本です。
アズワン品番7-5623-07
1個
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
関連キーワード