伸縮レーキ用替刃のみ 先幅600mmトンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)当日出荷
アルミ柄替刃式伸縮レーキ専用の替刃です。
刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に幅(mm)600トラスコ品番788-5105材質ブナ材厚さ(mm)13質量(kg)0.4高さ(mm)85
アルミ柄替刃式伸縮レーキ 先幅600mmトンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)当日出荷
作業現場に応じて柄の長さを無段階に調整が出来ます。
伸縮式でコンパクトになるので、現場への持ち運びや収納に便利です。
替刃式ですので末永くご使用になれます。
刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。
本体は軽量かつ強度に優れたアルミ材を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に全長(mm)1580~990先幅(mm)600トラスコ品番788-5091材質本体:アルミ材、刃先:ブナ材質量(kg)1.5高さ(mm)85(先)板厚(mm)13