絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,164件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオプレン快適マウスパッド サンワサプライ

    ネオプレン快適マウスパッド

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ブラック材質(裏)天然ゴム材質(表面)ポリエステル
  • USBヘッドセット サンワサプライ

    USBヘッドセット

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    コールセンターなどに適した片耳オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 USBポートに接続するだけの簡単接続です。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 Microsoft Lyncに対応した着信・切るボタン付きです。
    ブラック質量(g)110(ケーブル含む)形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm(モノラル)、マイクロホン部:コンデンサータイプケーブル長(m)1.8±0.2対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Mac OS X(10.5以降)コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)機能ノイズキャンセルマイク、マイクミュート+ボリューム調節周波数特性ヘッドホン部:100~5000Hz、マイクロホン部:100~8000Hz入力感度-41dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0888-81指向性双指向性インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:100±15%、マイクロホン部:2.2k最大入力(mW)ヘッドホン部:40動作確認済機器OS: PlayStation(R)4装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド(片耳)マイクミュート音量調節
  • マーカータイ サンワサプライ

    マーカータイ

    サンワサプライ
    359税込395
    1セット(12個)
    当日出荷
    識別シール付きでケーブルの分類ができる、マーカータイ。 添付の識別シールをマーカータイのタグ部分に貼り、ケーブルの分類ができます。 油性マジックなどでタグに直接記入することも可能です。
    付属品識別シール材質ナイロン寸法(mm)110×25最大結束径(Φmm)25アズワン品番64-0889-42
  • インクジェット名刺カード・超特厚 サンワサプライ

    インクジェット名刺カード・超特厚

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(20枚)
    当日出荷
    ミシン目で折り曲げて切り取るお手軽タイプの名刺カード。 インクジェットプリンタ専用の名刺カードなので、イラストや小さい文字など繊細な印刷におすすめです。 0.335mmと貫禄のある超特厚タイプです。 マイクロミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せます。
    厚さ(mm)0.335±0.03シートサイズ(mm)210×297紙質マット印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)256面付10面カット名称マイクロミシンカットアズワン品番64-0895-12シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(エプソン顔料系インクにも対応)対応インク染料・顔料
  • インクジェット両面印刷紙・特厚 サンワサプライ

    インクジェット両面印刷紙・特厚

    サンワサプライ
    729税込802
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷
    両面印刷が可能な、特厚のつやなしマット紙。イラストや文字などの簡単な印刷に最適です。 0.28mmとかなりしっかりした厚みがあるので、POPやカード、カタログ、結婚式の席次表などにも最適。 文字やイラストなどの印刷内容が裏抜けしにくく、また裏表がないので、印刷時の取り扱いも簡単です。
    白色度(%)90.5紙質マット紙坪量(g/m2)209.4印刷方式両面適合プリンタインクジェットプリンター
  • ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ) サンワサプライ

    ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ)

    サンワサプライ
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    レコーダーやパソコンなどとテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。1本のケーブルで高画質・高音質なデジタルデータを劣化なく伝送し、ハイビジョン映像をお楽しみいただけます。HDMIイーサーネットチャンネルに対応した機器では、イーサーネットによる通信を行うことができます。3D映像対応対応した機器を接続することで3D映像をお楽しみいただけます。
    帯域幅(Gbps)10.2仕様金メッキピンブラック構造シールド付きツイストペアコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス分類アクティブ機能HEC対応/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキ対応解像度4K/4096×2160(60Hz/8bit/4:2:0)/4K/4096×2160(30Hz)1080p/1080i/720p/480p/最高解像度1920×1200HDMI規格ハイスピードケーブルタイプロング変換タイプオス - オス
  • 手動ストッパー付きキャスター サンワサプライ

    手動ストッパー付きキャスター

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    当日出荷
    ナイロン製の双輪キャスターです。 車輪の回転を止めるストッパー付きです。 レバーを上下させることにより、好きなときにストッパーをかけることが出来ます。 サンワサプライ製のほとんどの5本足チェアに対応しています。
    適合穴径(Φmm)11.12シャフト長さ(mm)26材質ナイロンブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×55×85梱包数1個口(5個入り×1セット)アズワン品番64-0867-84
  • KVMエクステンダー サンワサプライ

    KVMエクステンダー

    サンワサプライ
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    パソコンのアナログディスプレイ信号、USBキーボード・USBマウス信号を最大150mまで延長できるUSB KVMエクステンダーです。 工場や建築現場などパソコン本体の設置が難しい環境にコンソールのみを設置し、パソコン本体を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。 送信機と受信機のセットモデルで、ユニット間をUTP/STP(カテゴリー5/5e)ストレートケーブルを使用して延長することができます。 操作コンソールは延長先(受信機)だけでなく送信機側にも接続が可能です。延長先とパソコン本体近くの2箇所で操作可能です。 1920×1080ドット(フルHD)で、最大30mまでの延長出力が可能です。 ※解像度により対応延長距離が異なります。 サンワサプライ製KVM切替器との併用も可能です。 ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。 RoHS指令に対応しています。
    ケーブル延長(m)150(最大)※解像度が高くなると延長できる距離は短くなります。適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USB(Aコネクタ メス)、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つマルチスキャンディスプレイUSBキーボード、USBマウス※USB2.0機器として認識するキーボード・マウスには対応しておりません。※Bluetoothキーボード・マウスには対応しておりません。※特殊なドライバを要する機能には対応しておりません。セット内容送信機×1、受信機×1ACアダプタ(DC5.3V 0.94A)×2、パソコン接続用専用ケーブル×1、ラックマウントキット×2、アース線×2、ゴム足×8材質スチール質量(g)送信機/約324受信機/約312消費電力(W)送信機/2.31(最大)受信機/2.84(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/130×86.5×25.5(本体サイズ)受信機/130×81.5×25.5(本体サイズ)インターフェース送信機 入力(オールインワンコネクタ)/SPDB17pin(メス)×1 出力/RJ-45メス×1 ミニD-sub(HD)15pinメス×1 USBキーボードポートメス×1 USBマウスポートメス×1受信機 入力/RJ-45メス×1 出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1 USBキーボードポートメス×1 USBマウスポートメス×1最大解像度1920×1200 (60Hz対応)※最大30m延長可1920×1080 (60Hz対応)※最大30m延長可1600×1200 (60Hz対応)※最大100m延長可1280×1024 (60Hz対応)※最大150m延長可周囲環境動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(UTP/STP カテゴリ5/5eストレート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気防止リストバンド サンワサプライ

    静電気防止リストバンド

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    人体摩擦によって生じる静電気をアース線から放電しますので、静電気が起こりやすい機器(ボード・メモリなど)を扱う際の破損を防止します。 アースケーブルはカールコードになっていますので、約2.5mまで伸縮可能です。 布製の青色リストバンドは調節自在です。
    コードありアズワン品番64-0850-57
  • HDMIコネクタカバー サンワサプライ

    HDMIコネクタカバー

    サンワサプライ
    519税込571
    1個(6個)
    当日出荷
    未使用のHDMIコネクタを保護し、ゴミやホコリなどから守ります。
    用途HDMIケーブルのコネクタカバーに材質PE種類HDMIケーブルコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×13.5×6.5アズワン品番64-0858-09入数6
  • 2.5インチHDD変換マウンタ サンワサプライ

    2.5インチHDD変換マウンタ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    2.5インチSSD、ハードディスクを3.5インチベイに固定するためのマウンタです。 2.5インチハードディスクをデスクトップパソコンに固定できます。 1つの3.5インチベイに高さ9.5mm以下の2.5インチデバイスを2台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 底面穴固定に対応します。 ※ベイ固定用ネジはタッピングネジで、固定穴は小径です。専用ネジなどで固定するケースには対応しない場合があります。
    付属品タッピングネジ×4、ミリネジ×8質量(g)約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×122×25アズワン品番64-0866-87
  • 抜け止めタップ サンワサプライ

    抜け止めタップ

    サンワサプライ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品3P→2P変換アダプタ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2プラグ形状3P
  • 15Aコンセントバー用コネクタ サンワサプライ

    15Aコンセントバー用コネクタ

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    定格容量15A・125V電源コード(m)3電源プラグ3P(トラッキング火災予防プラグ仕様)アズワン品番64-0856-72
  • 工事物件タップ サンワサプライ

    工事物件タップ

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    8個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
    定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルエココードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり
  • ノイズフィルタタップ サンワサプライ

    ノイズフィルタタップ

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 一括集中スイッチが付いているので、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
    付属品3P→2P変換アダプタホワイトピッチ(mm)40スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40機能ノイズフィルター、雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性アース端子ありノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)アズワン品番64-0855-33マグネットありプラグ形状3P最大サージ電圧(V)12500雷ガードあり
  • 液晶ディスプレイセキュリティ サンワサプライ

    液晶ディスプレイセキュリティ

    サンワサプライ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    机などの固定物にワイヤーを結び、液晶ディスプレイの首部分に施錠をします。 液晶ディスプレイの首部分にワイヤーを縛りつけ、盗難から守ります。 CRTディスプレイや、直径6mm以上の穴を持つ機種にも対応します。 ※ディスプレイと台座部が分離できるタイプには対応していません。
    セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1鍵×2ワイヤー径(Φmm)5ワイヤー長さ(m)2アズワン品番64-0854-94
  • フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ

    フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム

    サンワサプライ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。LEDバックモニターから発生するブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカットすることができます。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。 外光に含まれるブルーライトを反射することなく吸収するため、目への影響を最小限に抑えることができます。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 タッチパネルに対応しています。Windows 8のタッチ操作に最適です。ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
    材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)透過率(%)81表面硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5入数1枚特性ブルーライトカット指紋防止光沢
  • インクジェットDVD・CDラベル サンワサプライ

    インクジェットDVD・CDラベル

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1袋(10シート)ほか
    当日出荷
    DVD・CDを美しく完成させるオリジナルラベルがカラーレーザープリンタで手軽に作れます。ラベルの内径は、広く印刷できる内径41mmタイプです。 白色度が高く紙厚も厚いので、写真画像はもちろん細かい文字も鮮明に美しく表現します。熱のかかるプリンタ内やドライブ内でもはがれにくい強粘着タイプです。 ケース用ラベルも3種類同時に作ることができます。インクジェットプリンタでの印刷も可能です。※写真画像中心の印刷には向きません。
    適合インクジェットプリンタ厚さ(mm)0.177±0.007(ラベルのみ/0.099±0.007)サイズA4タイプつやなしマット・スーパーファイン白色度(%)100ラベルサイズ(mm)DVD・CDラベル/直径118・内径41、ケース用ラベル/55×118、6×118素材マット対応インク染料・顔料
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    PC DOS6.1以降のインタリンクに対応したシリアル(D-sub9pin)ポート接続用ケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ケーブル長(m)2ケーブル外径(Φmm)5.5コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンメス インチネジ(4-40)対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ※Windowsのケーブル接続でも使用可能です。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキシールド2重シールド結線方式インタリンク用クロス結線アズワン品番64-0849-74RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス-メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub25ピン
  • DVIケーブル サンワサプライ

    DVIケーブル

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    DVIデュアルリンク対応のパソコンとディスプレイを接続するケーブルです。 3重シールド(TMDS信号線のみ)構造です。 ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル(TMDS信号線のみ)です。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 ダブルフェライトコアを採用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 金メッキpinを採用しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 PC99規格とは、intel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 RoHS指令対応製品です
    ホワイト(コネクタ)タイプデュアルリンク規格PC99コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) - DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン(DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種)(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ(DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つデジタル液晶ディスプレイ)ケーブル外径(Φmm)8.2シールド3重シールド変換タイプオス - オス対応モードDVIデュアルリンクモード対応/※パソコンとディスプレイ両方ともデュアルリンクモードに対応した機種であることが必要です。
  • DVIシングルリンクケーブル サンワサプライ

    DVIシングルリンクケーブル

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    DVI(29pinまたは24pin)ポートを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)ポートを持つディスプレイを接続するケーブルです。 シングルリンクモード用です。 ケーブル外径5.2mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタを採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 3重シールド(TMDS信号線のみ)構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル(TMDS信号線のみ)です。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 ダブルフェライトコアを採用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 金メッキpinを採用しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 モールドコネクタを採用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 接続が簡単なPC99ケーブルです。 PC99規格とは、intel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 RoHS指令対応製品です。
    ホワイト(コネクタ)/ブラック(ケーブル)規格PC99コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) - DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス対応モードDVIシングルリンクモード対応コネクタ1DVI24ピン(オス)コネクタ2DVI24ピン(オス)
  • オーディオスプリッター サンワサプライ

    オーディオスプリッター

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    iPodなどのオーディオ出力(3.5mmステレオミニジャック)を2分配するアダプタケーブルです。 パソコン・CD・MD・MP3プレーヤーなどにも使用できます。
    コネクタ形状3.5mmステレオミニジャック×2-3.5mmステレオミニプラグコネクタ金メッキケーブル長(mm)約77(コネクタ部分は含まず)アズワン品番64-0849-08
  • マルチタイプ名刺カード・標準 サンワサプライ

    マルチタイプ名刺カード・標準

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個(20シート)ほか
    当日出荷
    インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタを選ばず使えるマルチタイプです。文字やイラスト中心の印刷に最適です。※ただし、インクジェットプリンタで写真画像をきれいに印刷する用途には向きません。写真画像を美しく印刷するには、インクジェット専用名刺カードをお使いください。両面印刷可能です。0.21mmと手頃で、使いやすい標準の厚さです。マイクロミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せます。
    厚さ(mm)0.21シートサイズ(mm)A4(210×297)紙質マット印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)186面付10面付カット名称マイクロミシンカットシートサイズA4適合プリンタマルチタイプ
  • マルチタイプまわりがきれいな名刺カード・標準 サンワサプライ

    マルチタイプまわりがきれいな名刺カード・標準

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個(20シート)
    当日出荷
    インクジェットプリンタ専用かつ光沢のある名刺カードなので、写真中心の印刷にオススメです。※光沢面はエプソン顔料系インクには対応しません。両面印刷可能です。※裏面はつやなしマットタイプです。0.225mmと手頃で、使いやすい標準の厚さです。 たっぷり使える100シート(1000カード分)です。ミシン目がなく、すっきりきれいに仕上がるクリアカットタイプの名刺カードです。はがして使います。紙箱簡易パッケージです。
    厚さ(mm)カード/0.21紙質マット印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)総坪量/256(はがす前の状態)、カード/186面付10面付シートサイズA4総厚(mm)0.3(はがす前の状態)適合プリンタインクジェット/レーザープリンタ対応
  • 貼り直しができる目隠しシール サンワサプライ

    貼り直しができる目隠しシール

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    759税込835
    1個(20シート)
    当日出荷
    個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報の上に貼って目隠しし、情報を見られるのを防ぐシールです。※この製品はシールのみではがきは付属していません。あらかじめシールには地紋が印刷してあるので、隠したい内容の部分にシールをはがして貼るだけで使え、銀色の特殊な糊を使用しているので、隠したい内容が透けて見えません。貼り直しが可能な、再剥離糊を使用した目隠しシールで、間違えて貼っても貼り直しができ、安心です。返信してもらう必要のあるはがきなど、何度か内容を確認する必要のある情報を保護したいときに便利です。はがき全面を隠せるはがきサイズのシールで、はがきに貼りやすいようにはがきより一回り小さいサイズです。目隠しシールを貼り付けても50円で送れる重さです。目隠しシートは何度でも貼り直し可能です。※粘着力は少しずつ弱くなります。 表面にはインクジェット、レーザープリンタなどで印刷はできません。
    厚さ(mm)0.182(シールのみ 0.081)寸法(mm)100×148シール寸法(mm)90×138面付1面付用紙厚(g/m2)193(シールのみ 88.1)アズワン品番64-0853-02入数20シート、20シール
  • キーボードカバーNECMATEUSB109キーボード用T-ポリ サンワサプライ

    キーボードカバーNECMATEUSB109キーボード用T-ポリ

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    NEC Mate USB 109キーボード用キーボードカバーです。破れにくく丈夫な素材で、復元性にも優れています。ソフトタッチで手に優しく、腱鞘炎を防ぐ効果もあります。お茶やコーヒーがこぼれても安心です。中性洗剤で洗えます。タバコの灰が落ちても大丈夫です。ほこり、汚れなどからキーボードを守ります。
    適合機種NEC Mate USB 109キーボードPC-VP-KB15PC-D-KBEULAシリーズPC-E-KBEULAシリーズ種別デスクトップ用材質T-ポリウレタン適合機種メーカーNECアズワン品番64-0862-98入数1枚特性洗浄可
  • HDMI変換アダプタミニ&マイクロHDMI サンワサプライ

    HDMI変換アダプタミニ&マイクロHDMI

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    HDMIオスコネクタをミニHDMIオスに、またはマイクロHDMIオスコネクタに変換するアダプタです。 ※ミニHDMIコネクタとマイクロHDMIコネクタは、同時に使用することはできません。 お手持ちの標準HDMIケーブルをタブレットやスマートフォン、デジタルビデオカメラ、デジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)とマイクロHDMI(HDMIタイプD)端子用に変換するアダプタです。
    ブラック(マットブラック)コネクタ形状HDMI Type-Cオス - HDMI Type-Aメス/HDMI Type-Dオス - HDMI Type-Aメス対応機種HDMIミニ端子(HDMIタイプCメスコネクタ)を持つ/デジタルビデオカメラ/デジタルカメラなどHDMIマイクロ端子(HDMIタイプDメスコネクタ)を持つ/スマートフォン/携帯電話/デジタルカメラなどプラグ金メッキ適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルアズワン品番64-0870-31オス形状HDMI(Type-C/Type-D)メス形状HDMI(Type-A)変換タイプオス - メス
  • フォームクリーナー サンワサプライ

    フォームクリーナー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    799税込879
    1本(200mL)
    当日出荷
    あらゆるOA機器の汚れ落とし。フォームタイプ。 使いやすいスリムなアルミ缶を使用しています。 除菌・消臭効果のある竹エキスを配合しています。 コンピュータ、キーボード、FAX、コピー機などの汚れを落とし、静電気を除去します。 環境に優しい電解アルカリイオン水が主成分です。
    仕様エアゾル式スプレー、フロン非使用アズワン品番64-0858-13
  • デュアルシステムアーム(キーボード台) サンワサプライ

    デュアルシステムアーム(キーボード台)

    サンワサプライ
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
    付属品アーム(キーボード台用)、アーム(モニター用)、ベース、キーボード台、クランプ、六角レンチ(5mm)、六角穴付きボルト(3/8"×1/2")×2、プラスボルト(M4×6)×4、ディスプレイ取付用ボルト(M4×10)×4、組立説明書材質スチールブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)1アーム:8天板厚さ(mm)15~100梱包内容1個口/649×258×131mm・7.6kgアズワン品番64-0858-15総耐荷重(kg)16アームの可動方向水平昇降範囲(mm)80~450可動範囲(°)パン(画面左右):左90、右90チルト(画面上下):上90、下90スウィング(全体左右):左90、右90ローテーション(画面回転):360【ノートパソコン】パン(画面左右):左90、右90チルト(画面上下):下30スウィング(全体左右):左90、右90
  • プラグ安全カバー(2P用、4個入り) サンワサプライ

    プラグ安全カバー(2P用、4個入り)

    サンワサプライ
    859税込945
    1セット(4個)
    当日出荷
    トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
    材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×8.9×22.5適合プラグ2Pノーマル電源プラグアズワン品番64-0866-72
  • CPUスタンド 前後左右サイズ調整可能 サンワサプライ

    CPUスタンド 前後左右サイズ調整可能

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    ミニタワー・ミドルタワーPCの設置を想定した設計で、家庭用からオフィス用まで幅広く対応します。幅157mmから217mmまで左右にサイズ調整ができ、PC本体に合わせてしっかり固定できます。奥行350mmから450mmまで可変する構造で、奥行きのあるケースにも柔軟に対応します。耐荷重50kgの堅牢なフレームにより、高性能デスクトップPCも安定して設置できます。キャスター付きで重たいPCでも簡単に移動でき、デスク下の掃除や配線作業が快適に行えます。<ご注意>。キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具スパナ,手袋フレーム色ブラックキャスター径(Φmm)40形態ノックダウン組立式組立時間20分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)50有効寸法(奥行)(mm)350+100~450+100程度組立人数1有効内寸法・幅(mm)157~217キャスターの有無ありアジャスターの有無なし
  • シュレッダー 電動 クロスカット サンワサプライ

    シュレッダー 電動 クロスカット

    サンワサプライ
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    一度にA3用紙13枚が細断できるクロスカットシュレッダー。容量30Lで連続細断30分可能。4×40mmの細断形状を採用したクロスカットシュレッダーです。A3用紙に対応しています。カード、CD/DVDを1枚ずつクロスカット細断が可能です。一回の投入で、A3用紙を最大13枚まとめて細断が可能です。一般的に使用されている10号針のホッチキス針を、留めたまま細断できます。ダストボックスに小窓が付いており、細断クズのたまり具合を外から確認できます。ダクトボックスにはゴミ袋を引っ掛けるツメを搭載しています。キャスターが付いているので設置場所の移動も手軽に行えます。騒音は58db設計です。紙詰まりに便利な逆回転機能付きです。投入口は指が入らない安全設計です。ダストボックスが正しい位置にないと動作しない、インターロックスイッチを搭載しています。シュレッダーの状況が一目で分かる警告LED付きです。モーター保護のため、連続運転(30分以上)を続けたり、書類をかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。
    質量(kg)19電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×306×618騒音値(dB)58連続使用時間30分(50分休止後再運転可)適合サイズA3コピー用紙※A4コピー用紙も対応細断枚数13枚、A3/13枚、A4/20枚、カード・ディスク/各1枚ダストボックス容量(L)30細断速度2m/分電源コード1.4m対象コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス細断寸法(mm)4×40mmクロスカット細断形状クロスカット細断可能物DVD、CD、カード、ホッチキスリバース機能あり最大投入幅310mm
  • シュレッダー 電動 マイクロカット サンワサプライ

    シュレッダー 電動 マイクロカット

    サンワサプライ
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    一度にA3用紙9枚が細断できるマイクロカットシュレッダー。容量30Lで連続細断30分可能。2×10mmの細断形状を採用したマイクロカットシュレッダーです。A3用紙に対応しています。カード、CD/DVDを1枚ずつマイクロカット細断が可能です。一回の投入で、A3用紙を最大9枚まとめて細断が可能です。文房具で最も一般的に使用されている10号針のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。ダストボックスに小窓が付いており、細断クズのたまり具合を外から確認できます。ダクトボックスにはゴミ袋を引っ掛けるツメを搭載しています。キャスターが付いているので設置場所の移動も手軽に行えます。騒音は58db設計です。紙詰まりに便利な逆回転機能付きです。投入口は指が入らない安全設計です。ダストボックスが正しい位置にないと動作しない、インターロックスイッチを搭載しています。シュレッダーの状況が一目で分かる警告LED付きです。モーター保護のため、連続運転(30分以上)を続けたり、書類をかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。
    質量(kg)19.6電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×306×618騒音値(dB)58連続使用時間30分(50分休止後再運転可)適合サイズA3コピー用紙※A4コピー用紙も対応細断枚数9枚、A3/9枚、A4/12枚、カード・ディスク/各1枚ダストボックス容量(L)30細断速度2m/分電源コード1.4m対象コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス細断寸法(mm)2×10mmマイクロカット細断形状マイクロカット最大投入幅310mm
  • 詰め替えインク キヤノン用 サンワサプライ

    詰め替えインク キヤノン用

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1セット
    3日以内出荷
    詰め替えインク初心者でも使いやすいお試しセット。キヤノン用詰め替えインクです。詰め替えインクを初めて買う人におすすめです。キヤノンの幅広い種類のインクに対応しています。顔料ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエローの5色セットです。(インクのみ)
    セット内容手袋×1組種類インクのみ※工具なしで詰替できます。内容量(mL)各30プリンターキヤノンMG5630 、MG5530、MG5430、MX923、iX6830 、iP7230、MG7530 、MG7530F、MG7130、MG6730 、MG6530、MG6330、iP8730TS6030、TS5030S、TS5030 、MG5730、TS9030、TS8030、MG7730、MG7730F、MG6930TS7430、TS7330、TS6330、TS6230、TS6130 、TR9530a、TR9530 、TR8630、TR8630a 、TR8530 、TR7530 、TR703、TR703a、TS8430、TS8330、TS8230、TS8130TS8830、TS8730 、TS8630、TS8530TS7530XK90、XK80、XK70、XK60、XK50XK130、XK120、XK110、XK100、XK500インク色顔料ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー詰替方式点下方式対応カートリッジXKI-N21 M、XKI-N21 C、XKI-N21 BK 、XKI-N20 PGBK、XKI-N11Y、XKI-N11XLY、XKI-N11XLM、XKI-N11XLC、XKI-N11XLBK、XKI-N11M、XKI-N11C、XKI-N11BK、XKI-N10PGBK、BCI-381Y、BCI-381XLY、BCI-381XLM、BCI-381XLC、BCI-381XLBK、BCI-381sY、BCI-381sM、BCI-381sC、BCI-381sBK、BCI-381M、BCI-381C、BCI-381BK、BCI-381+380/5MP、BCI-380XLPGBK、BCI-380sPGBK、BCI-380PGBK、BCI-371Y、BCI-371XLY、BCI-371XLM、BCI-371XLC、BCI-371XLBK、BCI-371M、BCI-371C、BCI-371BK、BCI-371+370/5MP、BCI-370XLPGBK、BCI-370PGBK、BCI-351Y、BCI-351XLY、BCI-351XLM、BCI-351XLC、BCI-351XLBK、BCI-351XL+350XL/5MP、BCI-351M、BCI-351C、BCI-351BK、BCI-350XLPGBK、BCI-350PGBK、BCI-331XL Y、BCI-331XL M、BCI-331XL C、BCI-331XL BK、BCI-331 Y、BCI-331 M、BCI-331 C、BCI-331 BK、BCI-330XL PGBK、BCI-330 PGBK、BCI-301 Y、BCI-301 M、BCI-301 C、BCI-301 BK、BCI-300 PGBK
  • 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ

    液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ

    サンワサプライ
    5,398税込5,938
    1台
    3日以内出荷
    わずか奥行き38mmの薄型ショートクランプタイプのシングルモニターアーム。1台のモニターを設置できるモニターアームです。アームが短く、コンパクトに設置できます。クランプ式、グロメット式の取り付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取り付けしやすくなっています。目線の高さに合わせて、位置を変更することができます。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。重さ9kgまでのモニターの取り付けが可能です。取り付けできる天板厚はクランプの場合が10~50mm、グロメットの場合が10~55mmです。VESA規格75×75、100×100mmに対応しています。
    仕様画面数:1台適合ディスプレイ:最大32インチ、最大9kgセット内容ディスプレイブラケット、アーム、クランプ、ケーブルホルダー、支柱、パッド×4、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、スパナ(10mm)、ボルト(M6×10mm)、ディスプレイ取り付け用ボルトセット、組立説明書材質主要材質/スチール、その他/アルミ・プラスチック・シリコーン厚さ(mm)【クランプ可能】10~50【グロメット可能】10~55耐荷重(kg)9※湾曲モニターの場合の耐荷重は5程度です。湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。ボルト付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット:M4×12、M5×12、ワッシャー(M5)※各4個適合機器VESA75×75、100×100に対応する9kg以下のモニター、VESA対応金具など寸法(幅W×厚さ)(mm)VESAブラケット/117×1.8形態ノックダウン組立式(お客様組立て)取付け方法クランプ、グロメット支柱径(Φmm)35VESA対応75×75、100×100可動範囲(°)【液晶モニター】パン(画面左右)/左90・右90、チルト(画面上下)/上45・下45、ローテーション(画面回転)/360
  • 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ

    液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ

    サンワサプライ
    7,798税込8,578
    1台
    3日以内出荷
    わずか奥行き38mmの薄型ショートクランプのモニターアーム。上下2面のデュアルタイプ。2台のモニターを上下で設置できるモニターアームです。アームが短く、コンパクトに設置できます。クランプ式、グロメット式の取り付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取り付けしやすくなっています。目線の高さに合わせて、位置を変更することができます。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。モニター1台あたり重さ9kgまでのモニターの取り付けが可能です。取り付けできる天板厚はクランプの場合が10~50mm、グロメットの場合が10~55mmです。VESA規格75×75、100×100mmに対応しています。
    仕様画面数:2台適合ディスプレイ:VESA75×75、100×100に対応する9kg以下のモニター、VESA対応金具などセット内容ディスプレイブラケット×2、アーム×2、クランプ、ケーブルホルダー×2、支柱(上)、支柱(下)、ジョイントパーツ、ツマミ×2、パッド×4、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、スパナ(10mm)、ボルト(M3×8mm)×2、ボルト(M6×10mm)×6、ディスプレイ取り付け用ボルトセット、組立説明書材質主要材質/スチール、その他/アルミ・プラスチック・シリコーン厚さ(mm)【クランプ可能】10~50【グロメット可能】10~45ボルト付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット:M4×12、M5×12、ワッシャー(M5)※各8個適合機器75×75、100×100寸法(幅W×厚さ)(mm)VESAブラケット/117×1.8形態ノックダウン組立式(お客様組立て)取付け方法クランプ、グロメット支柱径(Φmm)35総耐荷重(kg)18(モニター1台あたり9まで)※湾曲モニターの場合の耐荷重は1台あたり5程度です。湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。VESA対応75×75、100×100可動範囲(°)【液晶モニター】パン(画面左右)/左90・右90、チルト(画面上下)/上45・下45、ローテーション(画面回転)・360
  • HDMIケーブル ハイスピード スリム&スモール サンワサプライ

    HDMIケーブル ハイスピード スリム&スモール

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    4K/30Hz対応、スリムで取り回しのし易いハイスピードHDMIケーブル。ケーブルが細く柔らかいため、テレビの背面や壁掛け設置など、スペースが限られる環境でもスマートに配線できます。重いケーブルはポートにストレスを与えがちですが、スリムタイプなら機器本体やポートへの負担を軽減できます。可動式ディスプレイや小型機器との相性抜群です。オフィスやリビングで露出する部分の配線もスマートにできます。スリムケーブルなので出張用やモバイル用途にも最適で、ノートパソコン+モバイルディスプレイの組み合わせなど、ビジネスシーンにも重宝します。安心のイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル認証商品です。
    仕様方向性(HDMI):なし、認証有無(HDMI):あり種類HDMI規格HDM/Iハイスピードコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など/HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応ARC,HEC,3Dvideo,HDCP2.2ケーブル線材規格(UL):UL20276コネクタHDMI:スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)2.8対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60Hz帯域幅(Gbps)10.2
  • USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応(USB A変換アダプタ付き) サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応(USB A変換アダプタ付き)

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    CtoA変換アダプタ付きの2in1仕様で、Type-CとType-Aの両方に対応し、充電や通信の用途が広がります。接続部が回転する構造により、ケーブルのねじれや負荷を軽減し、断線を防いで長く使えます。やわらかなシリコン素材を採用しており、絡まずスムーズに使え、持ち運びにも便利です。シリコン製のタイが付属しており、使わない時もすっきりまとめられて持ち運びや収納に最適です。Type-C接続時には最大60Wの高出力に対応し、ノートパソコンなどの充電もスピーディーに行えます。最大480Mbpsの高速データ転送に対応しています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様USB PD(USB Power Delivery)対応:○出力(W)最大PD60(DC20V/3A)規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0 Type-C(オス) - USB2.0 Type-C(オス) + アダプタUSB2.0 Type-A(オス) - Type-C(メス)対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス、USB Type-Aコネクタメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)、Type-Aコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス、USB Type-Aコネクタメス出力対応の充電器ケーブル径(Φmm)3.4
  • SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 サンワサプライ

    SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応

    サンワサプライ
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
    線材:黒種類同軸規格5C-FB適合規格HD-SDI・3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ・BNCプラグケーブル5C-FBケーブル外径(Φmm)約7.7RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75
  • 電源タップ スリム PD33W対応 サンワサプライ

    電源タップ スリム PD33W対応

    サンワサプライ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
    仕様二重構造:あり、USB PD(USB Power Delivery)対応:○スイッチなし適合規格PSE:ありコンセント形状2P定格入力電圧(V)AC100~125(50/60Hz・USBポート)口数6個口電源コード(m)1.5定格出力DC5V・3A、DC5V/3A、9V/3A、12V/2.75A、15V/2.2A、20V/1.65A 33Wmax、DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 18Wmax、合計DC5V/3A 15Wmax機能スイング式、絶縁キャップ付き、二重被ふくコード、滑り止め付き、縦横間自在に差し込めるシャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり仕上外径(mm)4.2×7.6 VFFコードアース端子なし定格容量(W)合計1400まで(14A・125V)差込口ノーマルタイプ対象地域日本マグネットなしUSBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)導体コード:1.8スケア(SQ)×2心RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)25.4(差込口)雷ガードなし