曜日別特売

CPUスタンド 前後左右サイズ調整可能

CPUスタンド 前後左右サイズ調整可能 - サンワサプライCPUスタンド 前後左右サイズ調整可能 - サンワサプライCPUスタンド 前後左右サイズ調整可能 - サンワサプライCPUスタンド 前後左右サイズ調整可能 - サンワサプライCPUスタンド 前後左右サイズ調整可能 - サンワサプライCPUスタンド 前後左右サイズ調整可能 - サンワサプライCPUスタンド 前後左右サイズ調整可能 - サンワサプライCPUスタンド 前後左右サイズ調整可能 - サンワサプライ

ミニタワー・ミドルタワーPCの設置を想定した設計で、家庭用からオフィス用まで幅広く対応します。
幅157mmから217mmまで左右にサイズ調整ができ、PC本体に合わせてしっかり固定できます。
奥行350mmから450mmまで可変する構造で、奥行きのあるケースにも柔軟に対応します。
耐荷重50kgの堅牢なフレームにより、高性能デスクトップPCも安定して設置できます。
キャスター付きで重たいPCでも簡単に移動でき、デスク下の掃除や配線作業が快適に行えます。<ご注意>
キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具
スパナ,手袋
フレーム色
ブラック
キャスター径(Φmm)
40
形態
ノックダウン組立式
組立時間
20分
色(マンセル値)
該当なし
総耐荷重(kg)
50
有効寸法(奥行)(mm)
350+100~450+100程度
組立人数
1
有効内寸法・幅(mm)
157~217
キャスターの有無
あり
アジャスターの有無
なし
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82734666CP-055
¥8,500
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする