絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目:

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,861件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用紙 サンワサプライ用紙サンワサプライ
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
耐水性抜群の特殊加工を施した用紙。ラミネートなしで使える用紙。0.12mmとかさばらず、折り曲げやすい厚みです。半光沢の落ち着いたつやで、両面印刷可能なカラーレーザー専用紙。いろんなシーンで使えます。(例)野外イベント用のPOP、飲食店のメニュー、不動産の物件情報、公共施設の掲示物、工場や工事現場の掲示物やマニュアルなど。 <カラーレーザープリンタ専用設計だから、ココが安心。>トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。 <使用できないプリンタ>「手差し給紙」ができないプリンタ・「厚紙モード」の設定ができないプリンタ・自動クリーニング機能のないプリンタ
仕様■入数:50シート■白色度:90.9%■紙厚:0.12mm■坪量:105g/m2■紙質マーク_表面:半光沢■紙質マーク_裏面:半光沢■用紙サイズ:A4■用紙寸法:210×297■印刷面マーク:両面■使用プリンター:カラーレーザープリンター、モノクロレーザープリンターエプソン LP-8800C・8500C・8300C・7800C、LP-S9000・S7500/S7500PS・S7000・S6000・S5000、LP-V500、キヤノン LBP9600C・9500C・9100C・5910/5910F・5610・2300・2260PS、LBP7200C/7200CN/5400/5300/5100/5050/5050N/2410、富士ゼロックス DOCUPRINT C620・C626PS・C830・CG835/Ⅱ/LⅡ/Lite・C2221/TD・C2■手書き対応:あり鉛筆・シャープペンシル・油性ペンをお使いください。用紙の特性上、水性ペン・水性マーカー・万年筆はインクをはじくため使用できません。■ペーパーミュージアム掲載:なし※対応プリンタであっても、プリンタ使用状況・環境により、トラブルを起こす場合があります。あらかじめ、ご了承ください。※お使いのプリンタの仕様を確認の上、適合する坪量の用紙をご使用ください。※印刷の際は、手差し給紙・厚紙設定を選択してください。誤った用紙設定の場合はトナーが十分に定着せず、プリンタ内を汚し、美しい印刷ができません。
目隠しシール サンワサプライ目隠しシールサンワサプライ
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
一度だけしか剥がせない。セキュリティ効果の高い目隠しシール。特長銀行やカード会社からくる、はがして中味を見るはがきが自作できる目隠しシール。個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報の上に貼って使います。あらかじめシールには地紋が印刷してあるので、隠したい内容の上にシールを貼るだけ。また糊には「黒糊」を使用しているので、隠したい内容が透けて見えません。1度はがすと再度貼り付けることができないので、セキュリティ性が高く、第三者による開封を抑制できます。はがきの約半分を隠せるサイズのシールです。表面にはインクジェット、レーザープリンタなどで印刷はできません。目隠しシールを貼り付けても\50で送れる重さです。
仕様■入数:20■紙厚:0.208±0.005mm■面付け数:2面■シールサイズ:100×148mm■シール厚:0.118±0.005mm■貼り合わせ後厚:0.208±0.005mm■用紙寸法:100×148
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
9~13インチまでのタブレットを取付け可能なホルダー付きです。ホルダーは盗難防止の鍵付きです。ホルダーは90度ずつ360度回転できます。先端はフレキシブルに動くアーム付きで角度の微調整ができます。高さ調整機能付き支柱を採用しています。ストッパー付き大型キャスター(約Φ75mm)を採用しています。
耐荷重(kg)1材質ABS樹脂、アルミニウム使用工具手袋取付方式据置き有効挟み幅(mm)170~219、240~320付属品鍵×2個(1種類組立時間30組立人数1寸法(mm)幅320×奥行360×高さ1060~1460色(フレーム)ホワイト仕様■六角レンチのサイズ:4mm
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載していて、PC以外にもType-C対応のスマートフォン・タブレットでも使用できます。 USB Aポートが1ポート付いていて、USB A→Cの変換アダプタのように使用することができます。スライドキャップ搭載でコネクタを埃などから守ります。最新規格USBTypeCコネクタ採用のカードリーダーです。USB3.1Gen1(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。表裏どちらでも挿入できる便利なコネクタです。SDXCメモリカード(UHS-Ⅰ・Ⅱ)256GB対応です。カードリーダーはUSB2.0の速度です。電源不要のバスパワータイプです。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C■供給電流:900mA【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB【共通仕様】■対応OS Android:Android 11~6■対応OS iPadOS:iPadOS 14~13■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:5~40■保管温度:5~40■動作湿度:10~85結露無き事■保管湿度:10~85結露無き事■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
HDMIオスコネクタを、マイクロHDMIオスコネクタに変換する変換アダプタケーブル。10cm標準HDMIケーブルをタブレット・パソコン・スマートフォン・デジカメなどのマイクロHDMI(HDMIタイプD)端子用に変換するアダプタです。専用のマイクロHDMIケーブルがなくても、標準HDMIケーブルと本製品で本体とテレビを接続することができます。ショートケーブルタイプなので本体のHDMI端子への負担を軽減することができます。
仕様■規格:UL20276VW-1■対応解像度:1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)※本体やディスプレイ、併用するHDMIケーブルの性能などにより最大解像度で出力できない場合もあります。■線材平均外径:約4.5mm■線材規格:UL20276■最大表示解像度:1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA) ※本体やディスプレイ、併用するHDMIケーブルの性能などにより最大解像度で出力できない場合もあります。■コネクタシェル:金メッキブラックケーブル長(m)約0.1(SR間)コネクタ形状HDMIマイクロオス-HDMIメス(HDMIタイプDオス-HDMIタイプAメス)ケーブル径(Φmm)約4.5変換タイプHDMIマイクロオス-HDMIメス
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
D-sub15pinメス・ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを両端に持つ変換アダプタです。D-sub(HD)15pinオスのケーブルをミニD-sub15pinオスコネクタに変換します。(ミニD-sub15pinメス端子を D-sub15pinメス端子に変換します)
仕様■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)-D-sub15pinメス ミリナット(M3.0)■規格:VGA規格準拠認証はありません
エクステンダー サンワサプライエクステンダーサンワサプライ
99,980税込109,978
1個
当日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大30mまで、2か所にワイヤレス分配出力することができます。※1送信機と受信機2台はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。HDDレコーダーやゲーム機などの映像出力機器と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。 5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定してHDMI信号(映像・音声)の送受信が行えます。赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※2日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1ご使用環境によります。※2ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。
仕様■対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン■対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど(2台のディスプレイ機器は同一機種を使用することを推奨します。)■分配内容:2分配■対応入力信号:HDMI■対応出力信号:HDMI■インターフェース:送信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1■最大解像度:1920×1080■対応解像度:TV/1080P、1080i、720p、576p、480pパソコン/1920×1080、1600×900、1280×1024、1024×768■伝送距離:最大30m(障害物なし)最大10m(壁・仕切り等)※ご使用環境により異なります。■使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz■HDMI規格:HDMI Ver1.4■HDCP:HDCP1.4■3D信号:対応■同一空間内使用台数:1セット■機器間制御(CEC):非対応■赤外線伝送効率:30KHz~60KHz■対応音声フォーマット:PCM、AAC、DOLBY DIGITAL2.0■動作温度:0~40℃■保管温度:-20~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:送信機×1、受信機×2、ACアダプタ(DC5V 2A)×3、USB給電ケーブル×3、IR送信機×1、IR受信機×2、HDMIケーブル(約1.5m)×2、スタンド×3、取扱説明書、保証書●分配出力する2台のディスプレイ機器については同一機種を使用することを推奨します。異なる機種を使用した場合、ディスプレイ認識の差異により正常に出力できない場合があります。 ●本製品は同一部屋内での複数セット(送信機×2台、受信機×4台など)使用はできません。電波が干渉し正常に送信機・受信機間が認識できなくなります。 ●隣接する部屋同士の場合も電波が干渉する距離範囲内の場合は1セット(送信機×1台、受信機×2台)しか使えないことがあります。 ●本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされているため、ペアリング外の機器と混信することはありません。 ●すべての機器での動作を保障するものではありません
パソコン自動切替器 サンワサプライパソコン自動切替器サンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウスで3台のパソコンを切り替えて使用できます。キーボードからのホットキー入力でポートを切り替えることができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された3台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。底面にマグネットを搭載しスチール面への固定が可能。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。■対応機種(キーボード):USBキーボード※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。 ※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。 ※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。 ■対応機種(マウス):USBマウス※Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。 ■対応OS Windows:11,Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, uBuntu, OpenSUSE■インターフェース(PC側):USB Aコネクタオス×3(マウス用と共用)■インターフェース(周辺機器側):キーボード/USB Aコネクタメス×1 マウス/USB Aコネクタメス×1■最大PC接続台数:3台■切替方式:ホットキー切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):約120mA■動作温度・湿度:温度/0~40℃湿度/0~80%(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃湿度/0~80%(結露なきこと)■ケーブル長:1.2m■セット内容:本体×1、取扱説明書×1■形状:ケーブル一体型■映像出力コネクタ:映像なし【ご注意】 ●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応
USB変換アダプタ サンワサプライUSB変換アダプタサンワサプライ
7,198税込7,918
1個
当日出荷
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) AポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBASE-T)/ギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。※1、2有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※1 理論値です。※2 2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
仕様LAN電源電圧:5V 重量:約25g 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスセット内容本体、取扱説明書寸法(mm)W73×D29×H14ブラックケーブル長(m)0.16コネクタ形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタオス×1(アップストリーム)RJ-45(AutoMDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応消費電力0.94WインターフェースUSBポート/USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TXFastEthernet)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。動作環境使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-40℃~70℃使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと)ケーブル長(cm)約16伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps消費電流188mA(最大)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6オス形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)A変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
拡声器スピーカー サンワサプライ拡声器スピーカーサンワサプライ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
【スピーカー部】講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。市販のダイナミックマイクも接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐにご使用いただけます。マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2名での同時使用が可能になります。スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150m2程度での使用に最適です。一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能。同時にマイク音声出力もできます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。外部音声出力を搭載しており本製品を複数台接続することで広範囲に拡声が可能となるカスケード接続にも対応しています。 ※スピーカー間のケーブル長は最大10m以下を推奨電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単3電池6本使用)の2WAYに対応。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 ※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。持ち運びに便利なハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属。【マイク部】発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
仕様ケーブル長:約4.6m スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー マイク入力:Φ6.3mm標準ジャック×2 ロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:20W 重量:約757gセット内容スピーカー本体×1、マイク×1、マイク用ケーブル(4.6m)、収納用バッグ、ACアダプタ×1、取扱説明書×1型式単一指向性ダイナミックマイク寸法(mm)W297×D122×H142、口径53×180ブラック電源AC電源、電池駆動(単3電池×6本使用)感度-74+-3dB外部出力3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1周波数特性200Hz~15000Hzインピーダンス600Ω外部入力3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1
ボックスケース サンワサプライボックスケースサンワサプライ
849税込934
1個
4日以内出荷
スナップボタンを留めるだけのかんたん組み立てBOXです。メディアだけでなくパソコン周りのアクセサリなどなんでも収納できます。耐久性に優れた硬質ペーパーを使用しています。収納物がひと目でわかるネームホルダー付きです。
材質硬質ペーパー寸法(mm)W165×D275×H150質量(g)352収納量CD25枚(プラケース厚さ10mm)DVD10枚(トールケース厚さ14mm)BD10枚(ブルーレイケース厚さ12.5mm)
RJ-45クロス変換キット サンワサプライRJ-45クロス変換キットサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用クロス変換キットです。ADT-EX-6ASTP(カテゴリ6A適合)とカテゴリ6A STPクロスケーブル10cmのセットです。
仕様対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合寸法(mm)W18×D36×H22シルバーケーブル長(m)カテゴリ6ASTPクロスケーブル:0.1コネクタ形状RJ-45メス・オスケーブル長(cm)カテゴリ6ASTPクロスケーブル:10RoHS指令(10物質対応)対応結線クロス結線オス形状RJ-45メス形状RJ-45変換タイプオス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ
999税込1,099
1個
当日出荷
HDMIケーブルをデジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)端子に変換するアダプタ専用のミニHDMIケーブルがなくても、お手持ちの標準HDMIケーブルと本製品でデジカメ・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したデジカメのハイビジョン映像と音声をケーブルとアダプタだけでテレビに出力することができます。
材質亜鉛合金(筐体カバー)寸法(mm)約W19×D32.3×H9質量(g)約9コネクタ形状HDMIミニオス-HDMIメスRoHS指令(10物質対応)対応オス形状HDMIタイプCメス形状HDMIタイプA変換タイプオス-メス
変換アダプタ サンワサプライ変換アダプタサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
3.5mmステレオミニプラグを6.3mmステレオ標準プラグに変換できるアダプタ。2個セット。3.5mmステレオミニプラグ仕様のヘッドホンなどを電子楽器などで使用される6.3mmステレオ標準プラグに変換し使用する際に便利です。
用途3.5mmステレオミニプラグを6.3mmステレオ標準プラグに変換できるアダプタ。2個セット。セット内容変換アダプタ×2個表面処理金メッキ仕様コネクタ3.5mmステレオミニジャック(メス)-6.3mmステレオ標準プラグ(オス)
USB TypeC-Aケーブル サンワサプライUSB TypeC-Aケーブルサンワサプライ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
USB 3.2/3.1/3.0搭載(USBAコネクタメス)のパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器や、端末(タブレット・スマホなど)とを接続するときに使用するケーブルです。USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2)対応 USB 3.2 Gen 2 の「SuperSpeed+USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。※転送速度は使用されるパソコン、周辺機器の規格に準じます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
用途USB Type-C-AのUSB3.1ケーブル。USB認証取得品。ブラックケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB Aコネクタオス(USB 3.2(3.1/3.0)規格準拠)ケーブル線材規格(UL):UL2725、規格:USB 3.2(USB 3.1)Gen2ケーブル径(Φmm)約4.5
変換ケーブル サンワサプライ変換ケーブルサンワサプライ
3,998税込4,398
1本
欠品中
DisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。DisplayPort搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ACTIVEタイプのアダプタDVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができますシングルモードDisplayportからでもDVIのディスプレイを使用することができます※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIインターフェースに変換することはできません。
用途DisplayPortのパソコンとDVIのディスプレイをアダプタなしで直接接続することができるケーブル。材質ケーブル被覆:PVCブラックケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)コネクタ形状DisplayPortオス-DVIオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortコネクタ部:約20.2×46(SR部含む)×12.5、DVIコネクタ部:39×53.8(SR部含む)×15.4解像度DVI出力:最大1920×1200(Wide)、1920×1080(フルHD)ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver.1.2ケーブル径(Φmm)約5.5
キャスター サンワサプライキャスターサンワサプライ
2,998税込3,298
1セット(5個)
当日出荷
ナイロン製の双輪キャスターです。チェアに座っている時にストッパーが働き、キャスターが動きません。座面から離れた状態でストッパーが解除され、チェアを移動することができます。ストッパーモードと通常モードの切り替えが可能。サンワサプライ製のほとんどのイスに対応することが可能です。
用途座るとチェアが動かなくなるストッパー機能付きキャスター材質ナイロンブラックシャフト長さ(mm)26適合穴径(Φmm)11.12
液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ液晶保護指紋防止光沢フィルムサンワサプライ
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 *貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途NEC LAVIE Tab E 10.1型 TE710/KAW対応の液晶保護指紋防止光沢フィルム材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235.5×0.2×160.5対応機種LAVIE Tab E 10.1型 TE710/KAW適合サイズ10.1型可視光線透過率(%)93.5表面硬度2~3H紫外線カット99.9%特性光沢、防傷加工、指紋防止、反射防止タッチパネル方式対応適合メーカーNEC外光反射率(%)4.52
USB電源変換ケーブル サンワサプライUSB電源変換ケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ケース用12VDCファンをUSB電源動作に変更します。 USBの5Vを12Vに昇圧する回路を内蔵しており、12VFANをUSB接続で使用できます。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 3pinもしくはPWM4pinコネクタを備えたFANの接続に対応します。
ケーブル長(m)0.9ブラックコネクタ形状ファン用(4ピン・3ピン)オス - USB Type-Aオス変換タイプオス - オス
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ノートパソコン置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 タブレットやペンタブレットなどの機器でも使用することができます。 角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式で、スリムな薄型設計です。 シリコーンゴム製の滑り止めパッドでキータッチ時のぐらつきを抑えます。 ノートパソコンへ接続したケーブル類をスッキリ配線できるケーブルホール付きです。 熱伝導率の高いアルミ製でノートパソコンの放熱を促進します。 機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。 アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。
材質アルミニウム、シリコーンゴム幅(mm)244高さ(mm)28質量(g)約570奥行(mm)247
タブレットケース サンワサプライタブレットケースサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小さなお子様が使用しても安心な衝撃に強いiPadケースです。 持ち運びしやすいハンドル付きです。 ハンドル部分を折り曲げて、スタンドとしても使用できます。 ケースに入れたまま、Lightningケーブル接続、音量の調整などすべての機能を使用できます。
対応機種iPad10.2インチ(2019年)材質EVA特性スタンド機能
机上ラック サンワサプライ机上ラックサンワサプライ
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。 ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。 クランプ式の固定なので昇降デスク等の動作が有る物にも安心して取付できます。 前面にフレームが無いのでより空間を広く使う事が出来ます。 クランプ位置は5cm感覚で2か所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整が出来ます。 W1000でディアルモニタの設置にも最適です。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ粉体塗装高さ(mm)【天板上から】130間口(mm)1000使用工具手袋耐荷重(kg)10内寸奥行(mm)【クランプ、デスク下部の金具】60色(天板)ブラック天板厚さ(mm)15組立時間20分色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×260六角レンチ(mm)4組立人数1
マウスパッド サンワサプライマウスパッドサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
4mm厚の優れたクッション性で手首の負担を和らげます。 スリムな縦長でなのでリストレスト付きマウスパッドとして使用できます。 表面ファブリックは不規則なパターンで優れた読み取り性能を実現します。 布表面ながらストレスのないマウスの滑りを実現しました。 裏面は滑りにくいウエービングパターンのTPE素材を採用しています。 ゲーミングマウスパッドとしても最適です。
材質(表面/裏面)ポリエステル/TPEフォームブラック外寸法・幅(mm)150外寸法・高さ(mm)4外寸法・奥行(mm)260
スピーカー サンワサプライスピーカーサンワサプライ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
Bluetooth接続でもUSB接続でも3.5mmステレオミニプラグ接続でも使える3WAY接続に対応した2chスピーカーです。 スマートフォンなどからワイヤレスで接続し音楽を楽しむことができるBluetooth接続に対応しています。 USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。(WindowsOS/macOS搭載パソコンに限ります) テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器に接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続も可能です。(電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応) 前面のモード切替ボタンを押すだけで簡単に接続モードを切り替えることができパソコンやテレビスピーカーとして使いながら接続を切替えてBluetoothスピーカーとして使用することも可能です。 省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を再現できます。 前面にはバスレフポートを搭載しており豊かな低音を表現します。
ブラック付属品取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル約1.5m×1、microUSBケーブル約1.2m×1使用温度範囲(℃)-5~50電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電適合規格BluetoothVer.4.2最大出力(W)10(5+5)ケーブル長(m)【3.5mmステレオミニジャックケーブル】約1.5、【microUSBケーブル】約1.2、【スピーカー接続ケーブル約】1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×168周波数特性100Hz~20000Hz送信出力class2入力端子デジタル入力:microUSB×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1寸法(inch)【スピーカー】2(直径約51mm)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカーインピーダンス(Ω)【ロード】4プロファイルA2DP,AVRCP取扱説明書取扱説明書/組立説明書通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)オーディオコーデックSBC
変換ケーブル サンワサプライ変換ケーブルサンワサプライ
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
パソコンのHDMIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタケーブルです。 HDMI端子が無いプロジェクターなどに、HDMIケーブルがなくてもパソコンのHDMIポートから本製品、VGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。 HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種の場合でも、パソコンのUSBポートからmicroUSBケーブルを使用して本製品に給電し安定動作させることができます。 ※給電用のmicroUSBケーブルは付属していません。 ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。
ブラック規格【線材規格(UL)】2919VW-1コネクタ形状HDMI Type-Aオス - ミニD-sub15ピンオス/HDMI Type-Aオス - Micro USBメス(電源用)電源電圧(V)DC5(500mW)(HDMIバスパワー)ケーブル外径(Φmm)約5.5対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)/1920×1200/60Hz(WUXGA)変換タイプオス - オス/オス - メス
変換ケーブル サンワサプライ変換ケーブルサンワサプライ
6,398税込7,038
1本
当日出荷から4日以内出荷
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 最大解像度4K/60Hz対応。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
ブラック規格DPaltmode/DisplayPortVer.1.4コネクタ形状USB Type-Cオス - DisdplayPortオス(ラッチ無し)ケーブル外径(Φmm)約4.9RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
フリーで高さ・角度調整ができる、ノートパソコンスタンドです。 タブレット機器の設置も可能です。POSレジに使用できるタブレットも設置できます。 キーボードを接続して、デスクトップパソコンのようにして使用することができます。 使用していないときのキーボードを台下に収納することができます。 コンパクトに折りたためて、持ち運びもできます。
材質アルミシルバー耐荷重(kg)3
ホルダー サンワサプライホルダーサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。 カートの持ち手など、円柱形のものに取付けできます。 種類のスペーサーが付属しており、○~○mmの取っ手への設置に対応します。 2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。 ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
セット内容アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×1、保護シート(5枚)×1使用工具手袋耐荷重(kg)約1/運転時、約2/静止時取付場所カートや台車のハンドルなど固定方法クランプ式
はがせる耐水ホワイトフィルムラベル サンワサプライはがせる耐水ホワイトフィルムラベルサンワサプライ
1,498税込1,648
1セット(5枚)
当日出荷
超速乾性、超耐水性があり、丈夫で使いやすいホワイトフィルムラベルです。 特殊な糊を使用しているので、あとから糊あとなくキレイにラベルをはがすことができます。 写真もイラストも美しく表現します。 耐水性に優れており、傘など水に濡れるものやワインボトルなどに貼るオリジナルラベルにもおすすめ。 好きな形に切って使える、ノーカットタイプです。
シートサイズA4紙厚(mm)0.152±0.014mm(ラベルのみ 0.102±0.011mm)白色度(%)97~102(ハンター試験法による)面付1面材質PETシートサイズ(mm)210×297対応機種インクジェットプリンター坪量(g/m2)194粘着タイプ再剥離
巻取り延長CAT7LANケーブル サンワサプライ巻取り延長CAT7LANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 10ギガビットイーサネット完全対応のCAT7用LANケーブルです。 コネクタキャップ付きでプラグのツメ折れ防止、プラグ先端部の外部損傷やホコリの付着を防ぎます。 ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。
質量(g)7300コネクタ形状RJ-45オスコネクタ - RJ-45メスコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×335×420対応機種FTTH/CATVモデム/ADSLモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)アズワン品番64-0910-38適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)変換タイプオス - メス
急速充電ポート付きUSB3.1 Gen1 ハブ サンワサプライ急速充電ポート付きUSB3.1 Gen1 ハブサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
USB3.1 Gen1(USB3.0)4ポートのUSBハブです 安定した動作ができるACアダプタ付きです。 最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。 ケーブル直付タイプです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズブラックポート数4電源セルフパワー・バスパワー両対応本体質量(g)約44対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS 10.4~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×31×14アズワン品番64-0910-60USBポート数4供給電流(mA)(最大)900/1ポートあたり通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A メス×4
インクジェット和紙名刺カード(雪) サンワサプライインクジェット和紙名刺カード(雪)サンワサプライ(2件のレビュー)
969税込1,066
1セット(5枚)
当日出荷
和紙のイメージを生かした名刺カードです。趣のあるオリジナル名刺・カードが作成できます。 毛筆フォントの書体、水彩画等の印刷に最適です。 すっきり清楚なイメージに仕上がる純白色の和柄です。裏面は無地です。 ミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せ、名刺・カードを作ることができます。 両面に印刷できます。
サイズA4紙厚(mm)0.21面付10寸法(mm)210×297純白(白)坪量(g/m2)150カードサイズ(mm)90×55アズワン品番64-0910-78
有線レーザーマウス サンワサプライ有線レーザーマウスサンワサプライ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。 高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることができます。切り替えは、左ボタンとホイール(スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン読取方式レーザーセンサー方式ホワイトインターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)質量(g)81ケーブル長(m)1.4対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×100×36対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)をもつ機種。)分解能800・1700・3400カウント/インチアズワン品番64-0910-43
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
32~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 ブラケットの高さ位置は7段階(P:75mm)で変更することができます。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。 ブラケット位置を低く設定できるので、縦方向での取り付けができます。 設置の際に便利な単距離移動用キャスター付きです。 棚板を使用しない場合は、ケーブル隠しのパネルとして取り付けることができます。
総耐荷重(kg)50(ディスプレイは40まで)付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30・各4本ずつ)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)35.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)912×628×1890アズワン品番64-0909-91関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
折りたたみ式Bluetoothキーボード サンワサプライ折りたたみ式Bluetoothキーボードサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
iPadシリーズ、iPhoneシリーズ用のBluetoothキーボードです。 折りたたみができ、軽量なので持ち運びに最適です。 スエード調の表面加工で、カバンの中にそのまま入れても機器をキズ付けにくい素材です。 キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状です。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプです。 3台の機器をワンタッチで切り替えることができるマルチペアリング機能付きです。 英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。 繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵です。 使わない時は電源をOFFにできる、ON・OFFスイッチ付きです。
付属品充電用USBケーブル、取扱説明書質量(g)約126スイッチパンタグラフ対応OSiOS 12~9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313.4×92.8×7.4対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ消費電流(mA)3以下動作力60±20gキー数67キー送信出力Class 2通信距離最大約10mワイヤレス通信Bluetooth Ver.3.0アズワン品番64-0907-42プロファイルHID取扱説明書取扱説明書/組立説明書バッテリー寿命連続使用約36時間
ライトニング -TypeCケーブル サンワサプライライトニング -TypeCケーブルサンワサプライ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用アズワン品番64-0909-18
ACホールドロックー2 サンワサプライACホールドロックー2サンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
AC電源プラグが誤って抜けることを防止します。 ACホールドロック(R)-2は、機器側へ取り付ける固定プレートとプラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)の組み合わせで構成されています。
セット内容マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ(黒)、ポリエステル難燃タイプ(黒))×1個、固定プレート(鉄(白))×2枚材質マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ・ポリエステル難燃タイプ、固定プレート/鉄質量(g)マジックフッカー付き面ファスナー/6、固定プレート/36寸法(幅W×高さH)(mm)マジックフッカー付き面ファスナー/177×35、固定プレート/70.5×35対応機種AC電源プラグ(プラグ差し込み部直径16mm)、面ファスナー長さ/左右各70mmアズワン品番64-0908-34
I/Oロックベルト サンワサプライI/Oロックベルトサンワサプライ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
AC・DCピンジャックが誤って抜けることを防止します。 I/Oロック(R)ベルトは、プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー凹面と機器側に取り付ける粘着付き面ファスナーの凸面の組み合わせで構成されています。 面ファスナーは、凹側、凸側共、取り付けスペースに合わせて加工ができます。
セット内容マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材(白)+ナイロン(黒))×1個、粘着付き面ファスナー(ナイロン(黒))×2枚材質マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材(白)+ナイロン(黒)、粘着付き面ファスナー/ナイロン(黒)質量(g)マジックフッカー付き面ファスナー/2、粘着付き面ファスナー/2寸法(幅W×高さH)(mm)マジックフッカー付き面ファスナー/224×22、粘着付き面ファスナー/40×16対応機種AC・DCピンジャック(プラグ差し込み部直径8mm)、マジックフッカー付き面ファスナー長さ/左右各100mmアズワン品番64-0908-31
ディスプレイエクステンダー サンワサプライディスプレイエクステンダーサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
サンワサプライ製ディスプレイエクステンダーから出力された映像信号を受信する専用の受信機です。 受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画質の調整ができます。 ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
延長ケーブル(m)(最大)180仕様VGAバンド幅:250MHz付属品ACアダプタ(DC12V1.25A)×1、ゴム足×4、壁面取付けネジ×4、取扱説明書(保証書付き)質量(g)155消費電力(W)3(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×59×25(本体サイズ)材質(ケース)スチールインターフェース入力/RJ-45メス×1、出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1最大解像度1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。周囲環境動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0906-66取扱説明書取扱説明書/組立説明書
MicrosoftSurfaceGo用保護ケース サンワサプライMicrosoftSurfaceGo用保護ケースサンワサプライ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
MicrosoftSurfaceGo用の保護ケースです。 純正のキーボード(タイプカバー)を装着したまま、使用、持ち運びが可能です。 SurfaceGo本体のスタンド機能を利用して横置きスタンドとして使用できます。
材質PVC、PC質量(kg)260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×20×250対応機種Microsoft Surface Goアズワン品番64-0907-34特性スタンド機能