絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目:

3,863件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチカバーI サンワサプライマルチカバーIサンワサプライ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。 風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステルタフタコバルトブルー寸法(幅W×奥行D)(mm)2400×1500アズワン品番64-0911-52
ドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応) サンワサプライドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応)サンワサプライ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1/3.0リンクケーブルです。※接続する2台のパソコンともUSB3.1/3.0に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送ができます。 Mac・Windowsに対応しており、Mac同士、Windows同士のほか、MacとWindows間でもデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスカーソルを自由に行き来でき、片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスカーソルを移動させ、任意の場所へ貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をもう片方のパソコンの任意のファイル(ワードファイルなど)に貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなく、どちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定できます。マウスを画面端まで移動させ、そのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器として使用することもできます。 Windows OS搭載タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。 リンクケーブル内にSmart Data Link(ドライバ)を格納しており、初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールができます。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
ケーブル長(m)約1.5ブラック質量(g)約60規格USB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0上位互換)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista(64bit、32bit)・XP(USB2.0モード対応、USB3.0モード非対応)、Mac OS X 10.6~10.11 ※Windows RTには対応していません。コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ消費電流(mA)約160(最大)アズワン品番64-0877-13伝送速度(Mbps)480(USB2.0)特性データ伝送/パワーデリバリー対応取扱説明書取扱説明書/組立説明書伝送速度(Gbps)5(USB3.0)USBタイプUSB3.0変換タイプオス - オス
メッシュチェア SNC-NET18 サンワサプライメッシュチェア SNC-NET18サンワサプライ(13件のレビュー)
9,400税込10,340
1台
当日出荷
背面がメッシュで通気性抜群です。 簡易ランバーサポート機能付きで、腰の疲れを低減します。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。
材質張地/(背もたれ)メッシュ張り(ブラック)、(座面)布張り、主要成形部品/スチール、PP(ポリプロピレン)、ポリエステル、キャスター/ナイロン質量(kg)6ブラック種類オフィスチェア耐荷重(kg)(座面)80肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)600×600×850~970、(背もたれ)390×455、(座面)440×450機能ガス圧リフト装置、ランバーサポートアズワン品番64-0874-97ロッキング方式関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)ヘッドレストなし
スチール製机上プリンターラック サンワサプライスチール製机上プリンターラックサンワサプライ(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
レーザープリンターが設置できる、机上用プリンターラックです。 天板部の耐荷重は50kgです。 中間棚板は100mmピッチで可変し、液晶モニタ、LANHUB、無線ルータ等、様々な機器の設置が可能です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)アズワン品番64-0886-70
カテゴリ6極細LANケーブル サンワサプライカテゴリ6極細LANケーブルサンワサプライ(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
直径わずか3.8mmの極細タイプで取り回しが良く、狭い場所や限られた空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスリム伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250
RS-232C延長ケーブル サンワサプライRS-232C延長ケーブルサンワサプライ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
規格PC99コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40)対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オス
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)サイズ小型直径(Φmm)30(スピーカーユニット)形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型ケーブル長(m)2.1±0.2対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hzマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)32±5最大入力(mW)40イヤホン形状オーバーヘッドタイプマイクミュート○(手元スイッチ)音量調節○(手元スイッチ)
スリムタップUSB充電機能付き サンワサプライスリムタップUSB充電機能付きサンワサプライ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。
適合電気用品安全法(PSE)スイッチなし出力USB:DC5V・3.4A(2ポート合計)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁キャップ付コードVFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm適合地域日本国内マグネットありプラグ形状スイングUSBポートType-A×2雷ガードなし耐トラッキングあり
カジュアルPCインナーケース サンワサプライカジュアルPCインナーケースサンワサプライ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
軽くてかさばらないスリムタイプです。アダプタやマウスなどのアクセサリも一緒に収納できます。 使いやすく出し入れしやすいダブルファスナー&2辺オープンタイプです。型崩れしにくい張りのある生地を採用しています。
対応機種13.3型ワイドまでのノートパソコン材質表装:ポリエステル(撥水加工)質量(g)220外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×25×255内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×22×230
デジタル温湿度計 サンワサプライデジタル温湿度計サンワサプライ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、温度と湿度を測定可能なデジタル温湿度計。測定範囲湿度/10~90%、温度/-20~60℃、露点温度/-20~60℃、湿球温度/-20~60℃材質ABS樹脂質量(g)75電源単四乾電池×3本精度湿度/±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)、温度/±1.5℃、露点温度/±1.5℃、湿球温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×168分解能(℃)0.1(温度・露点・湿球)機能高精度・高速応答の湿度・温度センサー、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、測定単位(℃/゜F)を切り替え、 最大・最小データを記録、固定表示(HOLD)、露点温度、湿球温度、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能電池寿命50時間アズワン品番64-0900-96表示更新時間0.5s関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)分解能(%RH)0.1
RS-232Cケーブル サンワサプライRS-232Cケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
DOS/Vパソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)等の周辺機器(DCE)、または切替器(SW-CP21SP等)を接続するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
規格PC99コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
液晶画面用ハイテククロス サンワサプライ液晶画面用ハイテククロスサンワサプライ(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)300×400ブルーアズワン品番64-0848-66素材ポリエステル、ナイロン
LEDライト_ペン型 サンワサプライLEDライト_ペン型サンワサプライ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB充電式のペン型LEDライト。 別売りの単4乾電池でも使用可能。 先端を回せば、スポット・ワイド照射の切替が可能。 照射スイッチ操作で3種類の照射モードを選べます。 2種類のクリップ固定が可能。 IPX4の防滴規格相当です。
セット内容充電用ケーブル使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)3ケーブル長(m)0.5コネクタType-C光束(Lm)約300、強:約300/弱:約80LED寿命(時間)約20000LED使用数(個)1粒防水性IPX4照射距離(m)約80調光範囲2段階強→弱→点滅
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
4,498税込4,948
1本
当日出荷
接続機器を個別にON・OFFできる個別スイッチ付きです。(側面に6個の個別スイッチ) サーキットブレーカ内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し事故を防止します。 プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。 アースコード先端には保護キャップが付いています。 使用しない差込口にホコリが入るのを防ぐコンセントキャップ付きです。(3個付属) 雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 【サーキットブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 <サーキットブレーカーが作動した場合>一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。
電源コード(m)2プラグ形状2Pアースコード付付属品コンセントキャップ(3個)材質難燃性ABS樹脂・差込部/ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状3P定格電流(A)15絶縁種別絶縁キャップアース端子ありRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
電話延長ケーブル サンワサプライ電話延長ケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。 NTT端子結線準拠です。
ケーブル長(m)10厚さ(mm)約2ベージュ対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線ケーブル6極4芯仕様コネクタRJ-11オス・メスアズワン品番64-0908-91
3P→2P変換アダプタ サンワサプライ3P→2P変換アダプタサンワサプライ
449税込494
1本
当日出荷
差込口3P・1個口プラグタイプ2P(アースコード付き)規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×30×26定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ形状2P(アースコード付き)差込口形状ノーマル
VGA信号HDMI変換コンバーター サンワサプライVGA信号HDMI変換コンバーターサンワサプライ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換するコンバーターです。ミニD-Sub(HD)15pinアナログVGAポートを搭載するパソコンからHDMI搭載ディスプレイに接続・表示する場合に最適です。3.5mmステレオミニ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。
用途ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)と音声信号をHDMI信号に変換できるケーブル一体型変換コンバーター。質量(g)60消費電力(W)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×55×20動作環境稼働温度0~40℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)、稼働温度-20~60℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz)インターフェイス入力用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1取扱説明書取扱説明書/組立説明書対応解像度1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1440×900(60Hz)、1400×1050(60Hz)、1366×768(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×960(85Hz/60Hz)、1280×800(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×768(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×720(60Hz)、1280×1024(75Hz/60Hz)、1152×864(75Hz)、1024×768(85Hz/75Hz/70Hz/60Hz)、800×600(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)、640×480(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)
安全ブレーカータップ サンワサプライ安全ブレーカータップサンワサプライ
12,980税込14,278
1本
当日出荷
本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。 工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。 ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。 ※アース線は常時接続。 ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。 接続機器を一括でON・OFFできます。 電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。 抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。 背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。 タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
機能サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付スイッチ一括集中スイッチ定格15A・100V(合計1500Wまで)コンセント個数6コンセント形状3P抜け止め本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×44×30(ブレーカーカバー部:61)ケーブルVCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mmアース端子マグネットプラグ形状ストレートUSBポートなし雷ガード×耐トラッキング
USBコネクタキャップ サンワサプライUSBコネクタキャップサンワサプライ(4件のレビュー)
389税込428
1袋(6個)ほか
当日出荷
使わないUSBコネクタを埃から守ります。 つまみやすい、つめ付きタイプです。
材質ABS樹脂仕様USB Aコネクタ用(ツメ付きタイプ)質量(g)約0.5サイズ(mm)W13.1×D16.4×H7
DVD・CDファイルケース サンワサプライDVD・CDファイルケースサンワサプライ(4件のレビュー)
999税込1,099
1冊
当日出荷
不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ケース部分は強度のあるPP(ポリプロピレン)シートなのでメディアの検索・取り出しも容易に行えます。 整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付きです。 棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。
ブラック付属品背表紙材質ケース/PP(ポリプロピレン)、背表紙/紙
PoE CAT6LANケーブル サンワサプライPoE CAT6LANケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
LANケーブル1本で機器への通信と電力供給が可能なPOE完全対応CAT6LANケーブル
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)/ラッチカバー付き対応機種(機器)PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器ケーブルスタンダード適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)PoE対応
HDMI延長ケーブル サンワサプライHDMI延長ケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、またHDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルです最大8K/60Hz・4K/120Hz解像度に対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
仕様認証有無(HDMI):なし、HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応(パッシブケーブルなので、HDCPには影響はありません)、方向性(HDMI):なしブラック種類HDMI規格ULTRA HIGH SPEED HDMIケーブル準拠認証品ではありませんコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ メス)対応機種ブルーレイディスク・HDD・DVDレコーダー、PlayStation(R)4などのゲーム機、パソコン本体など(HDMI(タイプA・19ピン)出力端子を持つ機種)・テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど(HDMI(タイプA・19ピン)入力端子を持つ機種)コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)約6被覆PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応解像度最大8K/60Hz・4K/120HzHDMI規格ウルトラハイスピードウルトラハイスピード準拠(認証無し)帯域幅(Gbps)48(理論値)
転倒防止連結固定シート サンワサプライ転倒防止連結固定シートサンワサプライ
2,998税込3,298
1セット(4個)
当日出荷
キャビネットやロッカーなどの転倒や落下を防止します。 隣り合うキャビネットの天板間をまたぐように貼り付け、お互いを連結する事で、キャビネットの転倒を防止します。 2段重ねされたキャビネットの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段のキャビネットの落下を防止します。 接着固定のため、キャビットへのネジ止めや穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 キャビネット移設時に剥離可能です。非接着部をカッターなどで切断することで、より簡単に剥離できます。
セット内容本体×4枚、アルコールパッド×4枚質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×113×0.55アズワン品番64-0905-80せん断強度(KN)0.98以下/枚動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
プラグ安全カバー サンワサプライプラグ安全カバーサンワサプライ
579税込637
1セット(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより外部のみならず、内部からホコリ、ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 難燃性電気絶縁シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
マウスパッド サンワサプライマウスパッドサンワサプライ(12件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質表面/アクリル繊維、裏面/ゴムスポンジ寸法(mm)W170×D200×H5アズワン品番64-0849-85
HDMI-DVIケーブル サンワサプライHDMI-DVIケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。 金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
DVI:ホワイト、HDMI:ブラック規格PC99コネクタ形状HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス対応機種パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなどプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5シールド3重シールドケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIプラグコネクタ2DVIプラグ(DVI-D24ピン)
レーザーポインター サンワサプライレーザーポインターサンワサプライ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)材質真鍮 他形状照射:点型寸法(mm)Φ13×137質量(g)約40(電池を含まず)電源単四乾電池 ×2本連続使用時間23時間照射部寸法(mm)直径約5/照射距離が3mの場合電池単四乾電池到達距離(m)最大100表示LED通電:赤色使用環境温度(℃)約10~40防塵防水性能レーザー出力最大1mWボタン数1ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)650RoHS指令(10物質対応)対応レーザー可視光半導体レーザー商品タイプペンタイプレーザー光色レッドレーザー到達距離(m)最大約100(夜間使用時)※使用環境によって異なります。照射時間(時間)連続約30 ※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。ボタン仕様レーザー照射ボタン
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。仕様マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容カメラ、取扱説明書兼保証書サイズ1/2.7インチ質量(g)120ケーブル長(m)2対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50対応機種M1チップ搭載MacBook AirレンズF2.0 f=5.6mmセンサーCMOSセンサー消費電流(mA)最大:350インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス消費電力(mA)最大:350解像度(ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス固定画素数500万画素フレームレート最大30fps画角水平約50°、対角約60°ビデオフォーマットYUY2、MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
フェライトコア サンワサプライフェライトコアサンワサプライ(1件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
高周波吸収特性により、ケーブルにのる高周波ノイズを吸収しクリーンな信号電送を実現します。 プラスチックケースにフェライトコアが一体化されている構造のため、ワンタッチケーブルに取り付けることができます。 コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
材質高密度フェライトコアインピーダンス(Ω)50min.(Freq.=10-100MHz)、100min.(Freq.=10-500MHz)
タイプC コネクタキャップ サンワサプライタイプC コネクタキャップサンワサプライ(5件のレビュー)
499税込549
1セット(5個)
当日出荷
使わない時のスマホやPCのタイプCコネクタを埃から守ります。5個入りです
用途スマホやタブレットのタイプCポートを埃から守ります。材質PE(ポリエチレン)質量(g)0.2端子形状TypeC メスコネクタ専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.8×4×6.5
低反発3Dメッシュケース サンワサプライ低反発3Dメッシュケースサンワサプライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
表面の3D(立体構造)メッシュクッションと内部の低反発ウレタンクッションの2層構造がタブレットを衝撃やキズから強力にガードします。 ソフトな内装生地がタブレットを優しく収納します。 取出しやすいダブルファスナーを採用しています。
材質表装/ポリエステル、ウレタンブラック特性衝撃吸収
工事物件タップ サンワサプライ工事物件タップサンワサプライ(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
8個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライハイスピードHDMIケーブルサンワサプライ
2,098税込2,308
1個ほか
当日出荷
ブラック機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応イーサネット対応フェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
レーザーポインター_グリーンレーザー サンワサプライレーザーポインター_グリーンレーザーサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
赤色光の約6倍、視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。夜間には約200m先まで緑色のレーザー光線が照射可能です。※使用環境により異なる場合があります。PCに接続すると、ワイヤレスでページ操作ができ、手に持ちながら操作可能なので、歩きながらのプレゼンに最適です。PowerPoint操作にも対応しており、スライドショーの「次のページ」「前のページ」に加え、「ブラックスクリーン」などもボタン一つで操作できます。高級感のあるスリムなアルミボディで、持ち運びに便利です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防ぎます。USBレシーバーは専用ドライバー不要で簡単に接続できます。USB充電式で、付属のケーブルを使用して繰り返し充電でき、電池交換は不要です。
仕様●レーザー照射:有●通信範囲:約30m※障害物のない見通しの良い場所●レーザー種類:可視光半導体レーザータイプリモコンコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス機能USB接続、Windows・macOS対応、2.4GHzデジタル帯電波方式、充電式ワイヤレス、パワーポインター、緑色レーザー、4ボタン搭載レーザー出力最大1mWレーザークラスクラス2使用場所室内レーザー光色グリーン
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
付属の意面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリーム(PC接続側):USB Type-Aブラックケーブル長(m)約1対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-A電源供給方式セルフパワー/バスパワー※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合がありますUSB規格USB仕様 Ver2.0準拠
電話延長分配ケーブル サンワサプライ電話延長分配ケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長かつ分配できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
ケーブル長(m)2厚さ(mm)約2ベージュケーブル6極4芯仕様コネクタRJ-11オス・メス×2アズワン品番64-0908-94
RJ-45プラグロック サンワサプライRJ-45プラグロックサンワサプライ
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
LANハブのRJ-45ポートに差し込んで、ネットワークへの不正アクセスや誤使用を防ぎます。 自作用のLANケーブルに取り付けて、ケーブルの抜けを防ぐセキュリティロック機能もあります。 取り外しは、専用解除ロックキーで行えます。LANハブなどの空きポートへのホコリの侵入を防ぎます。
セット内容プラグロック×10個、ダミープラグ×10個、ロックキー×1個材質プラグロック:ナイロン、ダミープラグ:PC(ポリカーボネート)、ロックキー:PVC+メタル適合ケーブルKB-T5Tシリーズ、KB-T5Yシリーズアズワン品番64-0903-16
両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ) サンワサプライ両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ)サンワサプライ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
パソコンなどの本体とUSBAコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USBAコネクタ側は表裏を気にすることなく使用可能な”両面挿せる”ケーブルです。 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオスブラック規格UL2725構造より線(撚線)プラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート結線USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB2.0
ずれないマウスパッド(グレー) サンワサプライずれないマウスパッド(グレー)サンワサプライ
769税込846
1個
当日出荷
グレー適合ブルーLED、光学式、レーザー式材質(表面/裏面)PET/PVC発泡フォーム
マルチカバー サンワサプライマルチカバーサンワサプライ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。 シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。 撥水加工済みで、万一水分をこぼしても安心です。 耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。 滑りにくい加工がしてあるため、掛けたときにズレにくくなっています。 汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。 長期使用に優れ、破れにくく丈夫です。
特性静電気防止材質ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用、アンチポラン加工厚さ(mm)0.5