事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCD
セット内容本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書
寸法(mm)W68×D44×H150
測定範囲(℃)0~50
入力DC5.0V/1A
充電時間約3時間
USBタイプUSBType-C
湿度測定範囲(%RH)20~90
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、壁掛けタイプのCO2二酸化炭素モニターです。会社のオフィス・会議室、学校、図書館,病院などの公共施設や商業施設など、屋内の空気の環境を見守ることができます。CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、アラーム音とLEDで知らせてくれます。 。設定したCO2二酸化炭素濃度以上になるとアラームが鳴る設定が出来ます。またアラーム音のON/OFF設定も出来ます。AC電源供給タイプです。
仕様■測定項目:CO2、温度、湿度■測定範囲:0~9999ppm、0~50℃、0~85%RH■分解能:1ppm、0.1℃、0.1%RH■精度:±70ppm+3%rdg、±0.8℃(10~50℃)、±3%RH、400~5000ppm 最大±1.5℃(上記以外)(30~75%RH)■LED表示(CO2):3LED(0~599ppm)安心です。6LED(600~1199ppm)要注意です。9LED(1200~9999PPM)換気しましょう■アラーム音:アラームが鳴るCO2(二酸化炭素)濃度値を設定可能、アラームON・OFF可能■CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー■使用環境:0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)■保管環境:0~60℃、85%RH以下(結露なきこと)■設置する高さの基準:2~2.5m■測定目安範囲:50m2■電源:ACアダプタによる給電■サイズ・重量:W9392×D292×H42mm・約1420g■セット:CO2パネルモニター、ACアダプタ、タッピングネジ×4本、アンカー×4個、取扱説明書・保証書補正機能(校正機能)補正機能は、電源ONの状態で5日~7日間連続使用して頂くと、正確な自動補正(校正)が実行されます。補足説明*自動校正(補正)とは:製品にもよりますが、5日~7日間の二酸化炭素の最低測定値を400PPMとみなし、段階的に補正をする機能のことをいいます。400PPMが基準の理由と致しましては、世界気象機関(WMO)では、世界で1週間の平均CO2濃度は400PPMと発表されていることから、400PPMを基準値としています。
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
関連キーワード