「アダプタ nec」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)の読み書きが可能です。デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)128GBに対応しています。
仕様■スロット:CF(コンパクトフラッシュ)■最大対応メディア(CF):256GB■対応OS mac:macOS 10.12・10.13、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.0~9.2■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※PCカード TYPEII準拠のPCカードスロットを装備し、1つの空きがあること。■動作温度:0~45■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
機器側のD-sub25pinオスをD-sub9pinメスに(又は、D-sub9pinオスをD-sub25pinメスに)変える変換アダプタです。
RS-232Cストレートケーブル(D-sub25pinオス・オス)をD-sub9pinコネクタに変換して、モデムなどとの通信用のRS232Cケーブルとして使用することができます。
このアダプタを使用することにより、東芝PWS5452Aに準拠したケーブルになります。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種)
アズワン品番64-0908-10
メス形状D-sub9ピン/D-sub25ピン
変換タイプメス - メス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub25ピン
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RS-232CポートでD-sub25pinメスをD-sub9pinオスに(又は、D-sub9pinメスをD-sub25pinオスに)変える変換アダプタです。
交換用ミリネジ2本が付属しています。(AD09-9F25MK、AD09-9M25MK共通)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種)
アズワン品番64-0908-13
オス形状D-sub9ピン/D-sub25ピン
変換タイプオス - オス
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RS-232CポートでD-sub25pinメスをD-sub9pinメスに(又は、D-sub9pinオスをD-sub25pinオスに)変える変換アダプタです。
交換用ミリネジ2本が付属しています。(AD09-9F25MK、AD09-9M25MK共通)
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) インチネジ(4-40)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種)
アズワン品番64-0908-11
オス形状D-sub25ピン
メス形状D-sub9ピン
変換タイプメス - オス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub25ピン
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
D-sub25pinオスをD-sub9pinオスに(又は、D-sub9pinメスをD-sub25pinメスに)変える変換アダプタです。
D-sub9pinオス・25pinメス。RS-232C端子(9pinメス)を標準タイプのDOS/VパソコンのRS-232C端子(25pin)に変換するためのアダプタです。
コネクタ形状D-sub9ピンオス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種)
アズワン品番64-0908-12
オス形状D-sub9ピン
メス形状D-sub25ピン
変換タイプオス - メス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub25ピン
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
RoHS指令に対応した製品です。
パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
色ライトグレー
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99
対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください)
ケーブル外径(Φmm)5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
DOS/Vパソコンのシリアル(D-sub9pin)ポートとNEC PC-9821シリーズなどのRC-232Cコネクタを接続し、データ転送をするためのD-sub25pinケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。
米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
シールド2重シールド
結線方式クロス結線
変換タイプメス - オス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub25ピン
USBAコネクタを延長するためのケーブルです。外部ノイズを受けにくい2重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
色グレー
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)/PC99
ケーブル長(m)5
構造より線(撚線)
対応機種USB Aコネクタを持つパソコン/各社DOS/Vパソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。
ケーブル外径(Φmm)5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0884-07
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 サンワサプライ製のUSB2.0のUSBディスクやUSB2.0認証ケーブル(2mまで)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
色ライトグレー
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Aオス/約15.3×39×7.5/Aメス/約17×40.4×11(オスコネクタのシェル部は含まず)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
ケーブル外径(Φmm)約5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - メス
DOS/Vパソコンのシリアル(D-sub9pin)ポートとNEC PC-9821シリーズなどのRC-232Cコネクタを接続し、データ転送をするためのD-sub25pinケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
規格PC99
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ他のD-sub25pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド2重シールド
結線方式クロス結線
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub25ピン
DOS/Vパソコンとモデム・TA等の周辺機器または、切替器を接続するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
シールド2重シールド
変換タイプオス - オス
USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。
2重シールドケーブル 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルですので配線しやすく、内部芯線を衝撃や振動から保護します。
金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
USB2.0対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。
USB2.0のUSBディスクやメーカー製USB2.0認証ケーブル(3m)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをメーカー内で検証しています。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため、特に規定がありません。
ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
無鉛ハンダ 環境に優しい無鉛ハンダを使用しています。
RoHS指令対応製品(RoHS2は除く)
※USB2.0でのご使用に際してはメーカー製のUSB2.0認証ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。
※USB1.1でのご使用に際しては、3.0m以内のUSBケーブルと合わせてご使用ください。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
色ライトグレー
規格UL20276
ケーブル外径(Φmm)5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - メス
DOS/Vパソコン本体D-sub25pinとモデム・TA等の周辺機器(DCE)を接続・延長するケーブルです。(全ピン結線仕様)
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。
米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)
対応機種NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ/各社パソコン(D-sub25pin)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
変換タイプオス - メス
コネクタ1D-sub25ピン
コネクタ2D-sub25ピン
Windows搭載(DOS/V)パソコンのシリアル(D-sub9pin)ポートとNEC PC-9821シリーズなどのRS-232Cコネクタを接続し、データ転送をするためのD-sub25pinケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタです。
米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用することにより、接点ノイズをシャットアウトします。もちろんサビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ(D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種)/Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ他(D-sub25pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種)
ケーブル外径(Φmm)7.4
シールド2重シールド
結線方式クロス結線
ケーブル種類UL2464
変換タイプメス - オス
DOS/Vパソコン本体とモデム等の周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続するケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
オムロン、アイワなどのモデムに対応しています。(東芝純正PWS5452に準拠しています)
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
規格PC99
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
対応機種オムロン/アイワなどのモデム対応(東芝純正PWS5452準拠)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS232C)ボートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
結線方式モデム-TA用結線
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス
DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-sub9pinメス)をD-sub25pinメスに変換するケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
ケーブル長(m)0.2
対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコン
ケーブル外径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
D-sub25pinタイプのパソコン同士を接続し、データ転送を行う際に使用するケーブルです。(非同期通信方式対応)
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
対応機種NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ/各社パソコン(D-sub25pin)(NEC純正ケーブルPC-9896準拠)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)6.5
シールド2重シールド
結線方式クロス結線
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
コネクタ1D-sub25ピン
コネクタ2D-sub25ピン
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。
※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
※USB2.0規格には、延長ケーブルの規格はありません。
※USBケーブルをあわせて使用される場合にはサンワサプライ製のUSB2.0ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。
※USB2.0/1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。
ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(m)2
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※延長するケーブルと合わせて最大5mまで。
ケーブル外径(Φmm)5.8
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0893-67
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプメッシュ
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
D-sub9pinのシリアルポートを持つPCとD-sub25pinのモデムなどを接続するRS-232Cケーブルです。
Windows搭載(DOS/V)パソコン本体とモデムなどの周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続します。
※TAの接続にはケーブル長が影響しますので、2m以内のケーブルをご使用ください。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
規格非UL規格
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
対応機種オムロン/アイワなどのモデム対応/東芝純正PWS5452準拠(パソコン)Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズなど※D-sub9pinオスシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
結線方式モデム-TA用結線
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub25ピン
D-sub25pinタイプのパソコン同士を接続し、データ転送を行う際に使用するケーブルです。(非同期通信方式対応)
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタです。
米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
シールド2重シールド
結線方式クロス結線
変換タイプオス - オス
ピンタイプハーフ50pinのSCSI機器同士を接続するケーブルです。
SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
コネクタ内部をメタルカバーとプラスチックカバーで覆って(二重構造)いるシールドコネクタで、EMI対策も万全です。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格(ケーブル)UL20276
コネクタ形状ピンタイプハーフ50ピンオス - ピンタイプハーフ50ピンオス
対応機種SCSI/SCSI-2(Fast SCSI)/SCSI-3(Ultra SCSI)/SCSI機器/DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-98シリーズ/Apple Macシリーズ等のSCSI周辺機器
ケーブル外径(Φmm)9.5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
変換タイプオス - オス
USB Aコネクタを持つ機器の延長に。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。(※USB2.0・USB1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため特に規定がありません。)。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス(USB2.0 Aコネクタオス - USB2.0 Aコネクタメス)
ケーブル径(Φmm)2.5
UL規格線材:UL2725
対応機種<パソコン>USBポート(USB Aコネクタメス)を持つ各社パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種)、USBマウス、USBキーボード、USBフラッシュメモリなど
プラグ金メッキ
シールド二重シールド
USBタイプUSB2.0/USB1.1
変換タイプオス - メス
DOS/Vパソコン本体とモデム等の周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続するケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
オムロン、アイワなどのモデムに対応しています。(東芝純正PWS5452に準拠しています)
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
対応機種オムロン/アイワなどのモデム対応(東芝純正PWS5452準拠)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS232C)ボートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド2重シールド
結線方式モデム-TA用結線
変換タイプメス - オス
USB Aコネクタを持つ機器の延長に便利なUSB延長ケーブルです。
USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Power Mac G5・ G4・G3/PowerBook G4・G3/iBookシリーズなど /(周辺機器)USBマウス/USBキーボード/USBフラッシュメモリなどのUSB Aコネクタ オスを持つUSB機器
ケーブル外径(Φmm)3.8
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - メス
ハーフ14pin RS-232CポートをD-sub25pin RS232Cポートに変換するためのケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
二重シールドケーブル
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
コネクタ内部をメタルカバーとプラスチックカバーで覆っています(二重構造)ので、EMI対策も万全です。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)0.2
規格UL2990(ケーブル)
コネクタ形状セントロニクスハーフ14ピンオス - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)
対応機種詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
結線方式モデム-TA用結線
アズワン品番64-0849-70
変換タイプオス - メス
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
パソコンなどの本体とRS-232C機器を接続するケーブルです。
銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。
芯線を2本ずつより合わせてノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く電波障害も受けにくいケーブルです。
金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。
切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトし、サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
規格UL2464
ケーブル外径(Φmm)7.4
シールド2重シールド
結線方式モデム-TA用結線
USB Aコネクタを持つ機器の延長に。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。(※USB2.0・USB1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため特に規定がありません。)。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)2.5
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス
色ブラック
ケーブル径(Φmm)2.5
UL規格線材:UL2725
質量(g)約43
対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種)、USBマウス、USBキーボード、USBフラッシュメモリなど
プラグ金メッキ
シールド二重シールド
USBタイプUSB2.0/USB1.1
変換タイプオス - メス
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
USBポートを持つパソコンとUSB機器(プリンタ・USBハブ・スキャナ等)との接続やUSB機器同士を接続。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「Hi-Speed」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 (USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)約2.5
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス
色ホワイト
ケーブル径(Φmm)2.5
UL規格線材:UL2725
結線ストレート全結線
対応機種<パソコン>USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種各社DOS/VパソコンNEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズApple Macシリーズ<周辺機器>標準USB Bコネクタメスを持っている機種USBハブ・プリンター・スキャナ・ハードディスク、DVD・CD・MOドライブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーなどの周辺機器
プラグ金メッキ
シールド二重シールド
USBタイプUSB2.0/USB1.1
変換タイプオス - オス
1本
¥899
税込¥989
4日以内出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Aコネクタオス - USB2.0 Bコネクタオス)
色ホワイト
ケーブル径(Φmm)2.5
UL規格線材:UL2725
質量(g)約25
対応機種<パソコン> USB Aコネクタを持つパソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンター、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つUSB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。
プラグ金メッキ
シールド二重シールド
USBタイプUSB2.0/1.1
変換タイプオス - オス
DOS/Vパソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)等の周辺機器(DCE)、または切替器(SWW-CP21SP等)を接続するケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。
米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています.
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
変換タイプメス - メス
DOS/Vパソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)等の周辺機器(DCE)、または切替器(SW-CP21SP等)を接続するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
規格PC99
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)
対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
変換タイプメス - メス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
ケーブルが裏面に固定できる便利なカードリーダー。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。電源供給とアクセスがわかるLED付。SDXCメモリーカード・microSDXCカード 64GB対応 ※UHS-Ⅰには対応していません。WindowsでもMacでも使用できます。PlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。microSD・microSDHC・microSDXCが直接読み書きできます。USB2.0/1.1対応したカードリーダ ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 。対応OS:Windows7(64Bit・32bit)、Vista(64Bit・32bit)XP、2000(SP3以降)、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.7。対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
仕様対応メディア■64GBまでのSDXCメモリーカード■64GBまでのSDXCメモリーカード Class4■64GBまでのSDXCメモリーカード Class6■64GBまでのSDXCメモリーカード Class10■64GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-1) ※UHS-1の高速転送には対応していません。■32GBまでのSDHCメモリーカード Class2■32GBまでのSDHCメモリーカード Class4■32GBまでのSDHCメモリーカード Class6■32GBまでのSDHCメモリーカード Class10■32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-1) ※UHS-1の高速転送には対応していません。■2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)■2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)■2GBまでのSDメモリーカード■2GBまでのSDメモリーカード Class2■2GBまでのSDメモリーカード Class4■2GBまでのSDメモリーカード Class6■2GBまでのSDメモリーカード Class10■4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■64GBまでのmicroSDXCカード■32GBまでのmicroSDHCカード Class2■32GBまでのmicroSDHCカード Class4■32GBまでのmicroSDHCカード Class6■32GBまでのmicroSDHCカード Class10■2GBまでのmicroSDカード■2GBまでのT-Flash■512MBまでのWii用SDメモリーカード■128MBまでのメモリースティック■128MBまでのメモリースティック(マジックゲート)■128MBまでのメモリースティック(マジックゲート・高速データ転送)■2GBまでのメモリースティックPRO■2GBまでのメモリースティックPRO(High Speed)■128MBまでのメモリースティックDuo■128MBまでのメモリースティックDuo(マジックゲート)■128MBまでのメモリースティックDuo(マジックゲート・高速データ転送)■4GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo■8GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo HX■16GBまでのメモリースティックPRO Duo MarkII■8GBまでのメモリースティックPRO Duo■2GBまでのメモリースティックPRO Duo(High Speed)■128MB×2までのメモリースティックセレクト■128MBまでのメモリースティックROM■128MBまでのPSP用メモリースティックDuo■2GBまでのPSP用メモリースティックPRO Duo■8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)■512MBまでのマルチメディアカード■128MBまでのRS-MMCカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■512MBまでのRS-MMC 4.0※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■1GBまでのMMC Plus■1GBまでのMMC micro※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。■512MBまでのxDピクチャーカード■2GBまでのxDピクチャーカード(TypeM)■2GBまでのxDピクチャーカード(TypeH)■2GBまでのxDピクチャーカード(TypeM+)■32GBまでのコンパクトフラッシュ(UDMA)■32GBまでのコンパクトフラッシュ(TypeI)■4GBまでのコンパクトフラッシュ(TypeII)■6GBまでのマイクロドライブ■2.2GBまでのCF型HDD■【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック), xDピクチャーカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB■最大対応メディア(xD):2GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3Cintiq CompanionCintiq Companion HybridChromebook 11Xperia(TM) Z1 SO-01FXperia(TM) Z1 SOL23Xperia(TM) Z1f SO-02F※プレイステーション4はセーブデータ保存のみ対応※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~90結露無き事■保管湿度:0~90結露無き事■ケーブル長:0.07m■セット内容:取扱説明書、保証書
大切なメディアをホコリから守る!ゴムカバー付きカードリーダー。メディアを挿入したまま蓋ができます。電源供給とアクセスがわかるLED付。SDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ) 128GB対応 。電源不要のバスパワータイプ。PlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。USB3.0/2.0対応したカードリーダー ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。Windows&Mac両対応。 。対応OS:Windows8、7(32bit・64bit)、Vista(32bit・64bit)、XP、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.8。対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。対応メディア 128GBまでのSDXCメモリーカード 128GBまでのSDXCメモリーカード Class4 128GBまでのSDXCメモリーカード Class6 128GBまでのSDXCメモリーカード Class10 128GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。
32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 64GBまでのmicroSDXCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-Ⅰ) ※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのmicroSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのT-Flash ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。512MBまでのWii用SDメモリーカード 512MBまでのマルチメディアカード 128MBまでのRS-MMCカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 512MBまでのRS-MMC 4.0 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 1GBまでのMMC Plus 1GBまでのMMC micro ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~50■保管温度:0~70■動作湿度:20~80結露無き事■保管湿度:20~80結露無き事■ケーブル長:0.3m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
付属の面ファスナーで磁石ではくっつかないガラス面や木製の机などにカードリーダーを固定することができます。どちら向きでも差せるどっちもコネクタ採用で、表と裏を間違えて差しそこなうことがありません。Windows10対応。デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。microSDが直接読み書きできます。SDXCメモリーカード256GBにも対応しています。 ※UHS-Ⅱ の高速転送には対応していません。WindowsでもMacでも使用できます。PlayStation(R)3・4などのゲーム機にも対応。 ※playstation4はセーブデータの保存のみ対応。USB2.0/1.1対応したカードリーダ ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 。対応OS:Windows10、8.1(32bit・64bit)、8(32bit・64bit)、7(32bit・64bit)、Vista(32bit・64bit)XP、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.10。対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、ソニー プレイステーション(R)4・3※プレイステーション(R)4はセーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※各種メディアの著作権保護機能(マジックゲート機能・ID機能など)には対応していません。■動作温度:0~55■保管温度:0~45■動作湿度:20~60結露無き事■保管湿度:20~60結露無き事■ケーブル長:0.5m■セット内容:取扱説明書、保証書
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
DOS/Vパソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)等の周辺機器(DCE)、または切替器(SW-CP21SP等)を接続するケーブルです。
焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
パッケージを簡素化していますので、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格非UL規格
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×31×16
対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - メス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
Windows搭載(DOS/V)パソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)などの周辺機器(DCE)、または切替器(SWW-CP21SPなど)を接続するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタを使用しています。
米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用することにより、接点ノイズをシャットアウトします。もちろんサビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(m)6
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメスインチネジ(4-40)
対応機種(パソコン)Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズなど/※D-sub9pinオスシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種/(機器)各社D-sub9pinオスのコネクタを持つRS-232C周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)7.4
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0875-89
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類UL2464
変換タイプメス - メス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 。USB3.1に対応したType-Cカードリーダー 。Windows&Mac両対応。 。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS Android:Android 11~6■対応OS iPadOS:iPadOS 14~13■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、iPad Pro※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~80結露無き事■保管湿度:0~80結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
UHS-II対応SDカードスロット搭載のUSB3.0カードリーダーです。
多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。
SDカードが2枚同時に認識できます。
電源供給とアクセスがわかるLED付きです。
ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。
SDXCメモリーカード128GB(UHS-II)に対応しています。
電源不要のバスパワータイプです。
UHS-II対応SDメモリーカードスロットのみSDロック機能に対応しています。
プレイステーション(R) 4・3などのゲーム機にも対応しています。
USB3.0/2.0対応したカードリーダーです。
Windows&Mac両対応です
RoHS指令に準拠しています。
インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
色ブラック
対応メディア128GBまでのSDXCメモリーカード、128GBまでのSDXCメモリーカード Class4、128GBまでのSDXCメモリーカード Class6、128GBまでのSDXCメモリーカード Class10、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-Ⅰ)、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-II)、32GBまでのSDHCメモリーカード Class2、32GBまでのSDHCメモリーカード Class4、32GBまでのSDHCメモリーカード Class6、32GBまでのSDHCメモリーカード Class10、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-I) 、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-II)、2GBまでのSDメモリーカード (Ver.1.1)、2GBまでのSDメモリーカード (Pro High Speed)、2GBまでのSDメモリーカード、2GBまでのSDメモリーカード Class2、2GBまでのSDメモリーカード Class4、2GBまでのSDメモリーカード Class6、2GBまでのSDメモリーカード Class10、4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、2GBまでのminiSDカード (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、64GBまでのmicroSDXCカード Class6、64GBまでのmicroSDXCカード Class10、64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-I) 、32GBまでのmicroSDHCカード Class2、32GBまでのmicroSDHCカード Class4、32GBまでのmicroSDHCカード Class6、32GBまでのmicroSDHCカード Class10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash、512MBまでのWii・DSi用SDメモリーカード、128MBまでのメモリースティック、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート・高速データ転送)、2GBまでのメモリースティックPRO、2GBまでのメモリースティックPRO (High Speed)、128MBまでのメモリースティックDuo、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート・高速データ転送)、4GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo、8GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo HX、16GBまでのメモリースティックPRO Duo MarkII、8GBまでのメモリースティックPRO Duo、2GBまでのメモリースティックPRO Duo(High Speed)、128MB×2までのメモリースティックセレクト、128MBまでのメモリースティックROM、128MBまでのPSP用メモリースティックDuo、2GBまでのPSP用メモリースティックPRO Duo、8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのマルチメディアカード、128MBまでのRS-MMCカード(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのRS-MMC 4.0(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、1GBまでのMMC Plus、1GBまでのMMC micro(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (UDMA)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (TypeI)
ケーブル長(cm)30(±20mm)
質量(g)54
対応OSWindows 8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP、Mac OS X(10.4~10.10)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×53×14.5(ケーブル除く)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3(USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること)
消費電流(mA)動作時/900(MAX)、スタンバイ時/160(MAX)
保管温湿度範囲温度 0~70℃、湿度 0~60%(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度 0~50℃、湿度 0~80%(結露なきこと)
スロットメモリースティック専用スロット×1、SDXC・SDHC(UHS-II)カードスロット×1、SDメモリーカードスロット×1、microSDカードスロット×1、コンパクトフラッシュ(TypeI)スロット×1
アズワン品番64-0880-26
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
iPadやタブレットを最大10台を同時に同期・充電できます。背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大20台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※接続する機器によって充電方式が異なります。作しません。
ポート数10ポート
ケーブル長(m)約1.8
電源供給方式セルフパワー
データ転送速度最大5Gbps(理論値)
ケーブルタイプケーブル着脱【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 。USB3.1に対応したカードリーダー 。Windows&Mac両対応。 。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3・4※PlayStation(R)4は セーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~80結露無き事■保管湿度:0~80結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ