オレンジエキス(リモネン)とマイナスイオンを含んだ電解アルカリイオン水の働きと、超極細繊維の力で頑固な汚れもしっかり落とします。
環境に優しく、拭いた物を触っても安心です。
除菌効果、消臭効果があります。
拭き取り性能の高いアクリル系超極細繊維不織布を使用しており、この不織布の特殊構造により強力な拭き取り性能を発揮します。
デスク・キャビネット・コピー機・電話などにもオススメです。
成分オレンジエキス、電解アルカリイオン水、アルコール、防腐剤
材質アクリル系超極細繊維不織布
本体寸法(mm)直径80×165
シートサイズ(mm)130×200
アズワン品番64-0876-63
1箱(60枚)
¥889
税込¥978
当日出荷
食添用アルコール+緑茶エキスで除菌と消臭W効果のウェットティッシュ。
食品添加物用アルコールと緑茶エキスをミックスした、安全かつ強力な除菌ウェットティッシュです。
旭化成せんいの長織布不織布「ベンリーゼ(R)」を使用しており、拭き取りの際、繊維残りもほとんどなく、使い心地がとてもスムーズです。
人体、水質、環境汚染に影響のある液剤は一切使用しておりません。
用途パソコン本体やFAX、電話機などのOA機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できます。
タイプ本体ボトル
成分精製水、食品添加物用エタノール、食品添加物、緑茶抽出物
材質キュプラ不織布「ベンリーゼ(R)」
本体寸法(mm)直径80×165
シートサイズ(mm)140×180
アズワン品番64-0876-66
商品タイプ本体ボトル
効果除菌、消臭
アルコール○
1本(70枚)
¥769
税込¥846
当日出荷
イオンの力で強力クリーニング。環境に優しい電解アルカリイオン水使用のウェットティッシュ。
電解アルカリイオン水を使用しており、イオンの力で頑固な汚れを強力に落とします。
旭化成せんいの長織布不織布「ベンリーゼ(R)」を使用しており、拭き取りの際、繊維残りがほとんどなく、使い心地がとてもスムーズです。
人体、水質、環境汚染に影響のある液剤は一切使用しておりません。
用途パソコン本体やFAX、電話機などのオフィス機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できます。
タイプ本体ボトル
成分電解アルカリイオン水、アルコール、防腐剤
材質キュプラ不織布「ベンリーゼ(R)」
シートサイズ(mm)140×180
IP68基準をクリアした防水防塵キーボード
IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。
キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。
従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。
キーボード裏面にマグネットを内蔵しており机の側面や棚の側面に貼り付けて固定できます。
マウスカーソルを操作できるポインタ機能を内蔵。これ一台でマウス操作が可能です。
テンキー部分を省いたコンパクト設計です。さらにマウス操作も可能なのでマウスを置くスペースも不要になります。
汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。
USBコネクタをPCに接続した状態でキーボードの入力を一時的に停止するロック機能を搭載。USBを接続した状態でキーボードの掃除が可能です。
ドライバ不要、接続するだけで使用できます。使用上の注意
本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水
で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。
やや弱めの流水(6リットル/分以下)
洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。
ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節:なし、抗菌加工:なし
セット内容取扱説明書、キーボード
スイッチ導電性ラバースイッチ
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
動作力100±10g
インターフェースUSB
キー数92キー
キー配列日本語
防塵防水性能ありIP68
キーストローク(mm)2.0±0.5
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)17
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード