繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185
質量(g)320
消費電力(W)10
電源LED:最大1W
入力DC5V/2A
風量風圧27~32g
連続使用時間(分)約20
バッテリーリチウムイオン電池
モーター出力(W)40
バッテリー電圧(V)3.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5
動作温度(℃)0~60
バッテリー容量(mAh)6000
点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)
標準ノイズ(dB)76~80
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
環境にやさしいノンフロンタイプです。
どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。
地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低くなっています。
オゾン層を破壊することはありません。
グリーン購入法適合商品です。(2008.3現在)
※液化ガスによる機器の故障や凍傷の心配はありません。狭い場所や裏面の掃除に最適です。
タイププッシュ式
仕様逆さ噴射OK!
付属品チューブ(13cm)
成分炭酸ガス+DME
寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×218
グリーン購入法適合
逆さ噴射○
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。3段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応
寸法(mm)85×41×135
質量(g)約276
タイプ電動式
消費電力(W)50
入力DC5V/2A
モーター(W)56
使用時間(分)約20~90
風量風圧約5g~48g
保存温度(℃)-20~60
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60~70%
使用環境温度(℃)操作:0~40
モーター回転数(min-1[r.p.m])80000
充電時間(時間)2A場合:約2、1Aの場合:約4
USBケーブル長(cm)約80
ノイズレベル<85dB
逆さ噴射○
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電動エアダスターとバキュームクリーナーの2つの機能を兼ね備えています。電動エアダスターのノズルは折り畳み式、バキュームクリーナーとして使用するとき邪魔になりません。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。風力と吸引力を2段階に調整可能です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。バキュームクリーナー用のフィルターは洗って繰り返し使用可能です。
仕様逆さ噴射対応
寸法(mm)184×183×55
質量(g)387
タイプ電動式
消費電力(W)10
電源LED:最大1W
入力DC5V/2A
モーター(W)MAX80
使用時間(分)約15/強、30/弱
保存温度(℃)-20~60
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60~70%
使用環境温度(℃)操作:0~60
USBケーブル(m)約1
モーター回転数(min-1[r.p.m])77000
充電時間(時間)2Aの場合:約3、1Aの場合:約5
バッテリー容量(mAh)6000
ノイズレベル<72dB
点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)
逆さ噴射○
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。便利な伸縮延長ホース付きです。本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)400
使用可能時間(分間)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×143×145(ケーブル部除く)
本体質量(g)約770
電源(V)AC100
標準ノイズ(dB)約85~90
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
コード長さ(m)約3
使用温度範囲(℃)0~40
保存温度範囲(℃)-10~40
相対湿度(%RH)30~70
付属品ノズル穴小タイプ、ノズル穴大タイプ、ノズルすき間用、フィルター3枚(1枚は装着済)、ブラシ、伸縮延長ホース
最大風量(m/s)穴/大:約26、穴/小:約31.2、隙間用:約29.5
タイプ電動式
逆さ噴射○
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。ブラシノズル付きで精密機器やカメラのお手入れなどに最適です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。2段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応
寸法(mm)30×48×87×128
質量(g)約190
タイプ電動式
消費電力(W)60
入力DC5V/2A
モーター(W)60
使用時間(分)約12~32
風量風圧最大約30g
保存温度(℃)-20~60
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60~70%
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)操作:0~40
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
充電時間(時間)2Aの場合:約2、1Aの場合:約4
USBケーブル長(cm)約60
バッテリー容量(mAh)800
ノイズレベル<85dB
逆さ噴射○
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
ガスを使わない電動式なので、火気による事故の心配がなく、安全かつ環境にも配慮しています。風量はダイヤルで細かく調整できるため、繊細な機器にもやさしいそよ風から強力噴射まで自在に対応します。長時間の連続使用が可能で、AC電源に接続して使えるため、バッテリー残量を気にせず作業に集中できます。使用シーンに合わせて使える3種類のノズルが付属し、掃除の幅が広がります。逆さにしても安定して噴射できる設計で、パソコンやキーボードの裏側など細かい場所も手軽に掃除できます。3メートルのロングケーブルを採用しており、コンセントから離れた場所でも取り回しが簡単です。
仕様ACアダプタ:無
セット内容製品本体、取扱説明書兼保証書、標準ノズル、ロングノズル、ブラシノズル、3連ノズル、フィルター予備;2個
質量(g)640(本体のみ)
電源(V)AC100
消費電力(W)350
回転数(min-1[r.p.m])40000 最大値
コード長さ(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×157×73
風速(m/s)最大42m/s(無段階調整)
風量調整無段階
使用可能時間(分間)15
モータ種類ブラシモーター
1個
¥7,798
税込¥8,578
17日以内出荷
関連キーワード