2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境にやさしいノンフロンタイプです。 どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。 地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低くなっています。 オゾン層を破壊することはありません。 グリーン購入法適合商品です。(2008.3現在) ※液化ガスによる機器の故障や凍傷の心配はありません。狭い場所や裏面の掃除に最適です。
タイププッシュ式 仕様逆さ噴射OK! 付属品チューブ(13cm) 成分炭酸ガス+DME 寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×218 グリーン購入法適合 逆さ噴射
1本(350mL)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD-ADE1BK エアダスター サンワサプライ 動画あり
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185 質量(g)320 消費電力(W)10 電源LED:最大1W 入力DC5V/2A 風量風圧27~32g 連続使用時間(分)約20 バッテリーリチウムイオン電池 モーター出力(W)40 バッテリー電圧(V)3.7 モーター回転数(min-1[r.p.m])35000 充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5 動作温度(℃)0~60 バッテリー容量(mAh)6000 点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時) 標準ノイズ(dB)76~80
1個
8,798 税込9,678
当日出荷