エアダスターサンワサプライ予約販売
電動エアダスターとバキュームクリーナーの2つの機能を兼ね備えています。<br />電動エアダスターのノズルは折り畳み式、バキュームクリーナーとして使用するとき邪魔になりません。<br />本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。<br />付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。<br />使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。<br />風力と吸引力を2段階に調整可能です。<br />通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。<br />バキュームクリーナー用のフィルターは洗って繰り返し使用可能です。
仕様逆さ噴射対応寸法(mm)184×183×55質量(g)387タイプ電動式消費電力(W)10電源LED:最大1W入力DC5V/2Aモーター(W)MAX80使用時間(分)約15/強、30/弱保存温度(℃)-20~60バッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%使用環境温度(℃)操作:0~60USBケーブル(m)約1モーター回転数(min-1[r.p.m])77000充電時間(時間)2Aの場合:約3、1Aの場合:約5バッテリー容量(mAh)6000ノイズレベル<72dB点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)逆さ噴射○