高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバーケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ケーブル外径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
クラッド径(μm)125
変換タイプオス - オス
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバーケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ケーブル外径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
クラッド径(μm)125
変換タイプオス - オス
高強度・高信頼静に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバーケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。UL規格、RoHS指令にも適合しています。
ケーブル外径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
クラッド径(μm)125
変換タイプオス - オス
IP68基準をクリアした防水防塵キーボード
IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。
キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。
従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。
キーボード裏面にマグネットを内蔵しており机の側面や棚の側面に貼り付けて固定できます。
マウスカーソルを操作できるポインタ機能を内蔵。これ一台でマウス操作が可能です。
テンキー部分を省いたコンパクト設計です。さらにマウス操作も可能なのでマウスを置くスペースも不要になります。
汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。
USBコネクタをPCに接続した状態でキーボードの入力を一時的に停止するロック機能を搭載。USBを接続した状態でキーボードの掃除が可能です。
ドライバ不要、接続するだけで使用できます。使用上の注意
本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水
で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。
やや弱めの流水(6リットル/分以下)
洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。
ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節:なし、抗菌加工:なし
セット内容取扱説明書、キーボード
スイッチ導電性ラバースイッチ
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
動作力100±10g
インターフェースUSB
キー数92キー
キー配列日本語
防塵防水性能ありIP68
キーストローク(mm)2.0±0.5
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)17
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
色ブラック
タイプ形状仕様:丸型補強
適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR
圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)
芯数2芯
波長(nm)1310・1550
ケーブル外径(Φmm)標準:6
使用場所屋外用
標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ●TIA規格:OS2●分類:汎用シングルモード(SM)
コア径(μm)光ファイバ:SM9
クラッド径(μm)光ファイバ:125
ファイバータイプシングルモード
伝送損失(dB/m)0.4dB/km以下(1310nm)、0.3dB/km以下(1550nm)
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
タイプ形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック
適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW
圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋外用
ケーブル色:グレー
外径(mm)標準:6
標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)
光ファイバ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI)
コア径(μm)光ファイバ:50
クラッド径(μm)光ファイバ:125
ファイバータイプマルチモード
伝送損失(dB/m)3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブル(4芯)です。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
仕様ファイバ種別:マルチモード、標準外径:6.0mmケーブル質量(kg/km)、波長:850nm、1300nm、850nm、1300nm、850nm、1300nm、伝送損失:3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、許容張力:600N(短期)、400N(長期)、800N(短期)、600N(長期)、800N(短期)、600N(長期)、許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、特注対応コネクタ:LCコネクタ、SCコネクタ、FCコネクタ
形状丸型補強ステンレス管モノコック
色ケーブル:グレー
適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW、10GBASE-SR、10GBASE-SW
芯数4芯
使用環境屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)8501300
コア径(μm)光ファイバ:50
質量(kg/km)ケーブル:48.6
クラッド径(μm)光ファイバ:125
柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。
ケーブル外径(Φmm)5.3
クラッド径(μm)125
変換タイプオス - オス
IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。
淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。
付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。
TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。
付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書
材質TPU、PC
タイプケース型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.3×13.9×261
対応機種iPad Pro 11インチ
特性防水・防塵・耐衝撃・スタンド機能・ストラップ付属・ストラップホール付・リングスタンド付属
ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】73~126
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。
ケーブル外径(Φmm)5.3
クラッド径(μm)125
変換タイプオス - オス
IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。
淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。
付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。
TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。
付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書
材質TPU、PC
タイプケース型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×14.35×294.7
特性耐衝撃防水
ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】73~126
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。
淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。
付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。
TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。
付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書
材質TPU、PC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192.9×14.2×263.2
ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】73~126
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
背面ダイヤルで無段階調光でき、作業環境に合わせた最適な明るさに調整できます。角度調整が可能で、LEDの照射向きを自由に変えられ、作業に最適な角度で使用できます。防水規格IPX6対応で、雨や水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。フックを使って吊り下げたり、三脚に取り付けたりと多彩な設置方法に対応しています。ネオジム磁石でスチール面にしっかり固定でき、両手を使う作業にも便利です。手に持って使うほか、床に置いての照射も可能で、作業シーンに応じた使い方ができます。充電式なのでコードレスで使用でき、屋内外を問わず自由に持ち運びが可能です。
セット内容充電用ケーブル
電源リチウムイオンバッテリー
連続使用時間(時間)178
光源LED
色温度(K)【昼光色】6500【赤色光】6500
防塵防水性能有IPX6
充電時間(時間)3.5
コネクタUSB Type-C
バッテリー容量(mAh)7800
光束(Lm)最大1300白色光 / 20~1300赤色光 / 10
LED寿命(時間)25000
調光方式無段階
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。
淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。
付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。
TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。
付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書
材質TPU、PC
タイプケース型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226.3×14.25×292.9
対応機種iPad Pro 13インチ
特性防水・防塵・耐衝撃・スタンド機能・ストラップ付属・ストラップホール付・リングスタンド付属
ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】73~126
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
Apple 第10世代iPad 10.9インチに対応します。IP68準拠の防水・防塵ケースです。淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。簡易ストラップ付き(73~126cm)。TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。
セット内容本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書
材質TPU、PC
質量(g)約208
対応機種Apple 第10世代 iPad 10.9インチ
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
iPad mini2021に対応します。IP68準拠の防水・防塵ケースです。淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。簡易ストラップ付きコネクタやイヤホンの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。
材質TPU、PC
タイプケース型
対応機種A17 Pro(第7世代)、第6世代 iPad mini 8.3インチ 2021
特性耐衝撃、防水、防塵
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
iPad10.2インチに対応します。
IP68準拠の防水・防塵ケースです。
淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。
簡易ストラップ付き
Lightningコネクタやイヤホンの接続も可能です。
材質TPU、PC
付属品ストラップ、オープナー、取扱説明書
対応機種iPad 10.2
特性ストラップホール付・耐衝撃・防水・防塵
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部アルミシールドとRJ-45シールドコネクタを採用し、ノイズ対策を施しています。
用途耐候性・耐水性を高めた二重外被の屋外用、10ギガビットイーサネット対応、CAT6A屋外用LANケーブル。
タイプスタンダードタイプ、屋外用
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
周波数特性500MHz
検査項目100%導通検査
推奨環境FTTH(光回線・光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)
シールドSTPケーブル
通信速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
ケーブル径(Φmm)8
USB充電式のペン型LEDライト。
別売りの単4乾電池でも使用可能。
先端を回せば、スポット・ワイド照射の切替が可能。
照射スイッチ操作で3種類の照射モードを選べます。
2種類のクリップ固定が可能。
IPX4の防滴規格相当です。
セット内容充電用ケーブル
使用温度範囲(℃)約-10~50
消費電力(W)3
ケーブル長(m)0.5
コネクタType-C
光束(Lm)約300、強:約300/弱:約80
LED寿命(時間)約20000
LED使用数(個)1粒
防水性IPX4
照射距離(m)約80
調光範囲2段階強→弱→点滅
ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐカテゴリ6ALANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査
色ブラック
タイプスタンダード(丸型)
規格CAT6A
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
構造より線
コネクタ形状RJ-45コネクタツメ折れ防止カバー付き
対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります
機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
ケーブル構造:UTP、導体構造:より線
コネクタ〇
結線方式ストレート結線
使用場所屋外用
通信速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート結線
ケーブル径(Φmm)7
爪折れ防止○
ケーブルサイズ(AWG)24
カテゴリーCAT6A
PoE対応〇
LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタ等を収納して中継できます。IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×142×32(突起部を除く)、収納部/16.4×111.2×22.4
質量(g)66
適合ケーブル外径(Φmm)5~8(ウレタンシート巻きで対応)
適合寸法(mm)内蔵中継アダプタ:W16.4×D60×H22.4以内
防水性IP54
耐候性UL 746C
難燃性UL 94-V0
材質ガラス繊維耐衝撃強化プラスティック
セット内容本体、SBRシート×2枚
適合アダプタ収納可能中継アダプタ:ADT-EX-7STP、ADT-EX-6AUTP、ADT-EX-5EK、ADT-EX-JJ(※W16.5×D37×H22.5mmですが、収納できます。)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。
耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃~85℃)での、様々な用途での使用が可能です。
高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。
LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。
形状丸型補強
色アクアマリン
ケーブル長(m)50
コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内屋外兼用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)600・km以上
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)
標準外径(Φmm)5.3
1本
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。
耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃~85℃)での、様々な用途での使用が可能です。
高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。
LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。
形状丸型補強
色アクアマリン
ケーブル長(m)20
コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内屋外兼用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)600・km以上
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)
標準外径(Φmm)5.3
1本
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。
耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃~85℃)での、様々な用途での使用が可能です。
高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。
LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。
形状丸型補強
色アクアマリン
ケーブル長(m)10
コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内屋外兼用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)600・km以上
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)
標準外径(Φmm)5.3
1本
¥80,980
税込¥89,078
4日以内出荷
伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。
耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃~85℃)での、様々な用途での使用が可能です。
高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。
LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。
形状丸型補強
色アクアマリン
ケーブル長(m)5
コネクタ形状FCコネクタ×2-FCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内屋外兼用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)600・km以上
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)
標準外径(Φmm)5.3
1本
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。
耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃~85℃)での、様々な用途での使用が可能です。
高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。
LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。
形状丸型補強
色アクアマリン
ケーブル長(m)30
コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内屋外兼用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)600・km以上
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)
標準外径(Φmm)5.3
1本
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。
耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃~85℃)で、様々な用途での使用が可能です。
高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。
LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。
形状丸型補強
色アクアマリン
ケーブル長(m)5
コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内屋外兼用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)600・km以上
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)
標準外径(Φmm)5.3
1本
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。
耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃~85℃)での、様々な用途での使用が可能です。
高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。
LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。
形状丸型補強
色アクアマリン
ケーブル長(m)50
コネクタ形状FCコネクタ×2-FCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内屋外兼用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)600・km以上
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)
標準外径(Φmm)5.3
1本
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。
耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃~85℃)での、様々な用途での使用が可能です。
高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。
LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。
形状丸型補強
色アクアマリン
ケーブル長(m)20
コネクタ形状FCコネクタ×2-FCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内屋外兼用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)600・km以上
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)
標準外径(Φmm)5.3
1本
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。
耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃~85℃)での、様々な用途での使用が可能です。
高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。
LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。
形状丸型補強
色アクアマリン
ケーブル長(m)10
コネクタ形状FCコネクタ×2-FCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内屋外兼用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)600・km以上
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)
標準外径(Φmm)5.3
1本
¥80,980
税込¥89,078
4日以内出荷
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性500MHzでエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
仕様色配線:TIA/EIA-568B、自作用コネクタ:ADT-6ARJFS カテゴリ6A RJ-45シールドコネクタ (ケーブル外被をカットしながら加工が必要)
色ブラック
タイプスタンダード(丸型)
規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
構造単線
対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
ケーブル構造:UTP、導体構造:単線
コネクタ×
結線方式ストレート結線
使用場所屋外用/自作用
通信速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)100
結線ストレート結線
ケーブル径(Φmm)7
導体サイズ(AWG[mm2])23
給電方式PoE対応
爪折れ防止×
ケーブルサイズ(AWG)23
カテゴリーCAT6A
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
通信速度10Gbps
特性屋外用
特性インピーダンス(Ω)100Ω
ケーブル径(Φmm)8
印字耐久のあるレーザー印刷標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。液体がこぼれた時にキーボード裏面から排水できる機能付き。(防水・防滴仕様ではありません)
仕様USBハブ:なし アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:スタンダート ケーブル長:1.4m スリムタイプ:標準 タッチパッド:なし テンキー:あり 静音:なし
セット内容取扱説明書
対応OSWindows 10、8.1、8、7
コネクタ形状Aコネクタ
接続方式有線
対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。)
動作力65±5g
インターフェースUSB
角度調整範囲あり
キー数112キー
キー配列日本語
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2.4±0.1
印刷方式レーザー印刷
キーピッチ(mm)19
消費電流100mA以下
使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードキーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えますIP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプ※JIS Z 2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です使用上の注意消毒を行う場合は消毒液を直接製品にかけず、マイクロファイバーの布にをしみこませ、キーボード表面を軽く拭いてください。本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水※で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。
インターフェースUSB
キー数109キー
消費電流100mA以下
動作力55±15g
キー配列日本語109A配列
コネクタ形状USBAコネクタ
セット内容本体、取扱説明書、保証書
仕様ケーブル長:約1.5m 重量:660g
寸法(mm)W441×D143×H35
キー方式メンブレン
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)4.0±0.5
10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタ。カテゴリ6A準拠のアダプタです。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。使用するLANケーブルに応じて、2種類のパッキンサイズ(Φ6mm、Φ8.5mm)から選択できます。
付属品Φ6mmパッキン×2、Φ8.5mmパッキン×2※対応目安Φ6mm:LANケーブル コネクタ奥行き4~6mm対応Φ8.5mm:LANケーブル コネクタ奥行き6~8.9mm対応対応PoE規格:IEEE802.3af・at・bt対応PoE通称:PoE・PoE+・PoE++
使用温度範囲(℃)動作時:-10~60、保管時:-40~70
規格規格名:10GBASE-T
構造アダプタ:STP
コネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6(10GBSE-T)、カテゴリ6(1000BSE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BSE-T)、カテゴリ5(100BSE-TX)、カテゴリ3(10BSE-T)適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部アルミシールドとRJ-45シールドコネクタを採用し、ノイズ対策を施しています。
仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査フルーク検査も実施
形状丸型ケーブル
色ブラック
規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル長(m)80
構造ケーブル:STP、ケーブル導体:単線
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
使用場所屋外用
通信速度10Gbps
導体23AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート結線
ケーブル径(Φmm)8
爪折れ防止コネクタ:無、カバー:有
ケーブルタイプスタンダードタイプ
カテゴリーCAT6A
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えますIP68をクリアした防塵防水設計でキーボードの丸洗いが可能です。キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。静音性に優れたシリコンラバー設計のフルキーボードケーブルを接続したままでもキーボードを清掃できるようにキー入力ロック機能付き接続するだけで使えるUSBタイプ※防水性能についてIP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。※抗菌機能についてJIS Z 2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌に効果はありますが、その他の菌類には効果がありません。※ロック機能について本製品はUSBケーブルをPCに接続した状態で、キー入力を不可能にするロック機能があります。使用上の注意消毒を行う場合は消毒液を直接製品にかけず、マイクロファイバーの布にをしみこませ、キーボード表面を軽く拭いてください。本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水※で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。
仕様USBハブ:なし アイソレーション:なし キースイッチ:導電性ラバースイッチ キーボードサイズ:コンパクト ケーブル長:約1.8m スリムタイプ:スリムタイプ タッチパッド:なし テンキー:あり 静音:なし 防水防塵規格:IP68
セット内容本体、取扱説明書兼保証書
対応OSWindows 10、8.1、8、7
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
動作力98±10g
角度調整範囲なし
キー数100キー
印刷方式シルク印刷
消費電流100mA以下
屋外でも使用可能な設計で、防水性の高い電源延長コードです。雨の日や屋外作業でも安心して使えます。絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。アース接続が可能な接地付き防雨型コネクタ(カバー付き)なので、電気的な安全性をしっかり確保できます。環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。
仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
色コード:ブラック
適合規格PSE:あり
定格容量15A・125V
電源コード(m)約5
プラグ平行型
プラグ形状3P
差込口形状3P
1本
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
60フレーム/秒の読み取り性能でスムーズな読み取りが可能です。読み取り範囲にあるバーコードを素早く、スムーズに読み取ることができます。
最小分解能3mil細かいバーコードや小さなコードの読み取りもスムーズに行なえます。
IP42の防水、防塵性能搭載。水やホコリの多い現場でもご使用いただけます。
1次元・2次元どちらの読み取りにも対応しています。
物流作業で使われるCODE39や、レジでの決済に使われるQRコードの読み取りにも対応しています。
スタンド搭載+オートセンシング機能でハンズフリーで使用することができます。オートセンシング機能でバーコードをかざすだけで読み取りをすることができます。
スマートフォンやパソコンの液晶画面に表示されたバーコードの読み取りにも対応しています。QR決済などのコードを読む際に便利です。
日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)が含まれたQRコードの読み取りにも対応しています。
セット内容本体、設定コード一覧、接続ケーブル、スタンド、取扱説明書・保証書
質量(g)約185(本体のみ)
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.5×81.5×204(スタンド含む)
保護等級IP42
光源赤色LED、白色LED
インターフェースUSB HID(USB Aコネクタ)
コントラスト≧20%
動作電流(mA)最大180
対応コード【1次元】Code 128、JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-E、UPC-A、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 39、Code 32、Codabar(NW-7)、Code 93、Industrial 2 of 5、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanted【2次元】QR Code、PDF 417、Data Matrix、Aztec Code、Micro QR、Micro PDF417
読込速度60フレーム/秒
読取深度(mm)【1次元(CODE39)】8mil/30~240、13mil/60~360、20mil/80~450・【2次元(QR)】25mil/30~270、35mil/35~360、45mil/50~440
読取方式COMSセンサー(640×480)
最小分解能3mil
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
印字耐久のあるレーザー印刷しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。液体がこぼれた時にキーボード裏面から排水できる機能付き。(防水・防滴仕様ではありません)
キー方式メンブレン
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)2.4±0.1
消費電流100mA以下
対応OSWindows 10、8.1、8、7
対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、PS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。)
動作力65±5g
角度調整範囲あり
インターフェースPS/2キーボードインターフェース準拠
接続方式有線
キー数112キー
キー配列日本語
コネクタ形状ミニDIN6pinオス
セット内容取扱説明書
印刷方式レーザー印刷
関連キーワード
1
2
3
次へ