42~55型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重30kg)。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。初期設定で1100mm/1200mm/1300mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。設置場所やコンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なハンドルとΦ50のキャスター付きで、設置時にはアジャスターでしっかりと固定できます。アジャスター使用時には転倒角前後左右15度以上になるように設計した製品です。支柱内に配線スペースがあり、ケーブルを綺麗に隠して配線が可能です。ブラケット部には小型STBなどを設置するのに便利な収納スペースがあります。ブラケット裏面にVESA100×100の取り付け穴があり、VESA100×100対応の機器を取り付け可能です。(MR-VESA10,10L等)。底板の角は安全性を考慮した丸みを帯びた設計を採用しています。。※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/PA、アジャスター/PE、取手/PP
タイプ●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
キャスターあり
フレーム色ブラック
ディスプレイ●対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ●対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ●対応ディスプレイ質量_最大:30kg
組立時間30分
総耐荷重(kg)70
アジャスターあり
VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400
組立人数2
スペーサ付属スペーサーサイズ:0mmスペーサーなし転倒角度 前後左右 15.7°(アジャスター設置時)、10°(キャスター移動時)
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
42~55型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重30kg)。大型STBや、スピーカー、メンテナンス用品などを収納できる鍵付きの大型のボックスタイプです。(有効内寸W429×D342×H650mm)。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。初期設定で1100mm/1200mm/1300mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。設置場所やコンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なハンドルとΦ50のキャスター付きで、設置時にはアジャスターでしっかりと固定できます。アジャスター使用時には転倒角前後左右15度以上になるように設計した製品です。支柱内に配線スペースがあり、ケーブルを綺麗に隠して配線が可能です。ブラケット部には小型STBなどを設置するのに便利な収納スペースがあります。ブラケット裏面にVESA100×100の取り付け穴があり、VESA100×100対応の機器を取り付け可能です。(MR-VESA10,10L等)。底板の角は安全性を考慮した丸みを帯びた設計を採用しています。。※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、鍵×2個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。転倒角度 前後左右 16.1°(アジャスター設置時)、10°(キャスター移動時)鍵の種類 1種類
材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/PA、アジャスター/PE、取手/PP
タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
キャスターあり
フレーム色ブラック
ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg
組立時間40分
総耐荷重(kg)70、底板:30(均等荷重)、棚板:20(均等荷重)
アジャスターあり
VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400
組立人数2
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
低位置で設置ができるディスプレイスタンドです。展示会や店舗などのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。45°~70°で6段階で角度調整ができます。(高さも6段階)。電源タップやケーブルを収納できるケーブル配線収納(トレー)付きです。キャスター付きで簡単な移動に対応しています。VESA取付け100×100~400×400までに対応しています。32~60インチまでのディスプレイサイズを想定しています。縦方向※は32~50インチまで対応しています。※縦方向取付の際はディスプレイが縦使用に対応していることをメーカーにご確認下さい。またVESA取付位置がディスプレイの中心にありかつ、中心から下端までが600mm以下であることが条件です。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否
付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
耐荷重(kg)ディスプレイ:40
キャスターあり
組立時間30分
適合モニターサイズ60インチ
総耐荷重(kg)40
六角レンチ(mm)4
組立人数2
対応VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
モニタを上から見たい時に最適です。ショウウィンドウのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。折りたたみ式で未使用時にも邪魔になりません。チルト角は45度~65度で無段階で調整出来ます。網棚が付いているのでブルーレイデッキや小型PCの設置棚としてお使い頂けます。VESA100/200のモニタに対応しています。高さは4段階での高さ調整が出来モニタに合わせて調整出来ます。24型~42型までのモニタサイズを想定しています。
用途折りたたみ式、4段階での高さ調整ができる。床置きでもデスク上でも手軽に使えるサイネージ向けスタンド。
付属品ネジ(M6×15)×4、ネジ(M4×12)×4、ワッシャー(M4用)×4
質量(kg)4.96
材質(本体)スチール
適合規格VESA(100×100、100×200、200×100、200×200)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)519×429×442
適合モニターサイズ24~42型
総耐荷重(kg)20、モニター:0~15
VESA対応対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。機器本体を鍵付きボックスに収納します。ボックスは90回転し、縦方向、横方向の選択ができます。台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。
用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用セキュリティボックス付きスタンド。
付属品鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット、特殊形状レンチ
材質収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ
質量(kg)4.8
色ブラック
材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×994
対応機種9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017
適合メーカーApple
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
32型~55型までのディスプレイの搭載が可能です。奥行きを最小限に抑えた、スリム型のディスプレイスタンドです。ミーティングデスクの端部やデジタルサイネージのスタンドとして最適です。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。テレビ会議に必要なカメラ台、機器設置用棚板が標準装備。スタンド下部にはリモコンやマイクなどが収納できるボックス付き。対応VESAは200×200~400×400。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)。キャスターはΦ75mm
仕様■個口数:2個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(6本)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:40kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400■対応ディスプレイサイズ:55インチ■ディスプレイ耐荷重:30kg※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。機器本体を鍵付きボックスに収納します。高さを可変することができ、任意の位置で固定させることができます。ボックスは角度調整可能です。縦、横どちらかでの設置が可能です。台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。
用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用高さ可変機能・セキュリティボックス付きスタンド。
付属品鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット
材質収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ
質量(kg)4.4
色ブラック
材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×346×655~1100
対応機種9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017
適合メーカーApple
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。機器本体を鍵付きボックスに収納します。ボックスは角度調整可能です。縦、横どちらかでの設置が可能です。台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。
用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用セキュリティボックス付きロースタンド。
付属品鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット
材質収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ
質量(kg)3
色シルバー
材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×237×350
対応機種9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017
適合メーカーApple
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。大型ディスプレイの設置に対応した、重量のある安定したベースになっています。支柱部はケーブル収納のボックスになっており、ディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。VESA取付け100×100~600×400に対応しています。ディスプレイの高さは50mmピッチで2段階変更することができます。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。デジタルサイネージ用に縦方向での設置も可能です。その際はAV機器を置く棚板は、背面側に取付けます。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。必ず転倒防止対策を施してください。※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途60~84型まで対応。きれいな配線と壁寄せ設置ができる液晶・プラズマディスプレイスタンド。
仕様アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり
付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
対応機種対応モニタサイズ最大:84インチ、60kg
天板厚さ(mm)18
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)435×250
色(マンセル値)該当なし
対応インチサイズ84型
総耐荷重(kg)80
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
HDDや小型PCをモニタ背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージの使用に最適です。中棚付でタップも収納出来ます。(中棚た2段階で設定可能です。)。鍵付きボックスとなっているのでセキュリティー対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。
仕様■個口数:1個口■材質:スチール+メラミン焼付塗装■付属品:鍵×2モニタ取付用スクリュ(M4×10)×4、(M6×10)×4、ワッシャー(M4)×4■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■製品カラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:3kg■有効内寸:W295×D60×H245(棚板未設置時)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
HDDや小型PCをモニタ背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージの使用に最適です。中棚付でタップも収納出来ます。(中棚た2段階で設定可能です。)。鍵付きボックスとなっているのでセキュリティー対策も万全です。VESA100×100mm・200×100mmに対応しています。ゴム足付きで直置きも可能です。面ファスナーで固定することでモニタスタンドにも設置できます。
付属品面ファスナー2枚、鍵2本、モニター取付用ボルト(M4×10)×4、(M6×10)×4、ワッシャー(M4)×4
材質スチール+メラミン焼付塗装
使用工具プラスドライバー、手袋
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:285×85×300
棚板耐荷重(kg)1
組立時間20分
総耐荷重(kg)5
組立人数1
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード