23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。1箇所はピッチが58mmと広く、大型のACアダプタが設置可能です。磁力の強いネオジムマグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに強力取り付けできます。ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験)の絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。壁などに仮固定できるフック穴付きです。
適合規格PSE プラグ形状スイング 機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり タイプ差込口:ノーマルタイプ 間隔(mm)45(差込口)※一箇所58の超ワイドピッチです マグネット 使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません) 定格15A・125V コンセント個数10 コンセント形状2P 被覆二重被ふくコード 耐トラッキング
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライキーボード
印字耐久のあるレーザー印刷標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。液体がこぼれた時にキーボード裏面から排水できる機能付き。(防水・防滴仕様ではありません)
仕様USBハブ:なし アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:スタンダート ケーブル長:1.4m スリムタイプ:標準 タッチパッド:なし テンキー:あり 静音:なし セット内容取扱説明書 対応OSWindows 10、8.1、8、7 コネクタ形状Aコネクタ 接続方式有線 対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。) 動作力65±5g インターフェースUSB 角度調整範囲あり キー数112キー キー配列日本語 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2.4±0.1 印刷方式レーザー印刷 キーピッチ(mm)19 消費電流100mA以下
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W440×D345×H68mm) 充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。 鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。 3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。 ※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。 スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。 短い距離の移動ができるように、オプションにて直径100mmのキャスターを装備することができます。 正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。
収納数5 付属品非常解錠用キー×1個(100種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター4個 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)20.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×410 棚板耐荷重(kg)5 アズワン品番64-0846-08 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

SH-FX1870M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1800 天板寸法・奥行(mm)700
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

SH-FX0970W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)900 天板寸法・奥行(mm)700
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SH-FX1870W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1800 天板寸法・奥行(mm)700
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

SH-FX1470M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1400 天板寸法・奥行(mm)700
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

SH-FX0970M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)900 天板寸法・奥行(mm)700
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SH-FX0870W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)700
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SH-FX1670W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1600 天板寸法・奥行(mm)700
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

SH-FX1670M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1600 天板寸法・奥行(mm)700
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

SH-FX1470W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1400 天板寸法・奥行(mm)700
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

SH-FX1270W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)700
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

SH-FX1270M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)700
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

SH-FX1070W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)700
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

SH-FX1070M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)700
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

SH-FX0870M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)700
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

サンワサプライキーボード
印字耐久のあるレーザー印刷しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。液体がこぼれた時にキーボード裏面から排水できる機能付き。(防水・防滴仕様ではありません)
キー方式メンブレン キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)2.4±0.1 消費電流100mA以下 対応OSWindows 10、8.1、8、7 対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、PS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。) 動作力65±5g 角度調整範囲あり インターフェースPS/2キーボードインターフェース準拠 接続方式有線 キー数112キー キー配列日本語 コネクタ形状ミニDIN6pinオス セット内容取扱説明書 印刷方式レーザー印刷
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンを22台まで収納できます有効内寸(一ヵ所あたり)、W430×D325×H66棚板の取り外しは出来ません。背面部の両脇部分にマグネット付きのタップが装着できます。6個口タップが4個装着できます。バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。大型キャスタ-(100)mmを採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます木製天板を採用することにより耐荷重をUPさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。
用途ノートパソコンを22台収納できるキャビネット 収納数22 付属品前扉用鍵×2個(150種類)バックパネル用鍵×2個(150種類)アジャスター(キャスターとの同時取り付けはできません) 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/合成ゴム、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 質量(kg)69.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1164 アズワン品番64-0845-55 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

サンワサプライキーボード
家庭用ゲーム機の接続に最適な3.5mロングケーブル採用のUSBキーボード印字耐久のあるレーザー印刷標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。液体がこぼれた時にキーボード裏面から排水できる機能付き。(防水・防滴仕様ではありません)
仕様USBハブ:なし アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:スタンダート ケーブル長:3.5m スリムタイプ:標準 タッチパッド:なし テンキー:あり 静音:なし セット内容キーボード本体、取扱説明書 対応OSWindows 10、8.1、8、7 コネクタ形状Aコネクタ 接続方式有線 対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。) 動作力65±5g インターフェースUSB 角度調整範囲あり キー数112キー キー配列日本語 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2.4±0.1 印刷方式レーザー印刷 キーピッチ(mm)19 消費電流100mA以下
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

SKB-ERG5BK エルゴノミクスキーボード サンワサプライ 動画あり
エルゴノミクスキーボードに、光学式トラックボール機能を内蔵したキーボードです。 手前にトラックボールを配置し、キー入力を行いながらカーソル操作ができるので、手の移動を最小限に抑えることができます。 トラックボールは直径25mmの大型サイズです。 手首の負担を軽減できる大きめリストレスト付きで、長時間のキー入力も快適に行えます。 肩に負担を掛けにくいキーの配置になっています。 スクロールホイール付きで、インターネットやドキュメントの画面スクロールがボタン一つで簡単に操作できます。 メンブレンとは思えない、深くてしっかりとした極上の押し心地を実現しています。 USB接続でキーボードとトラックボールが両方使えます。
質量(g)790 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows_10・8.1・8・7 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×203×43 対応機種各社Windowsパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。 分解能1000dpi 消費電流(mA)100以下 動作力55±15g キー配列日本語109A配列、88キー キー方式メンブレン キーストローク(mm)4.5±0.2 ボール径(Φmm)25 ボタン数2 アズワン品番64-0904-37 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ) 読取方式光学センサー
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。スチール製ラックや工事車両などに簡単に取付けできます。9.7~13インチの大型タブレットPCを固定できます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。。【ご注意】。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。
セット内容タブレットホルダー、アーム、マグネットマウント、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ×5、保護シート ×5、組立説明書 取付方式マグネット 使用工具手袋 耐荷重(kg)1.5 アーム長さ(mm)約59
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワサプライスピーカー
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーです。接続ケーブルがUSB1本なのでパソコン周りを綺麗に接続できます。従来のUSBスピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。小型の2chスピーカーの弱点である低音域を強化するため、パッシブラジエーターユニットを本体背面に搭載。 スピーカーユニットに対し平行に設置することで、効率的に低音域を共振させ豊かな低音再生を可能にします。USB DAC内蔵によりパソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信し、ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現できます。響きの美しい音質を追求するため高密度MDF木製キャビネットを採用。樹脂キャビネットでは再現が難しい、美しく心地良い音の響きを再現します。電源ON/OFFスイッチとボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
仕様■実用最大出力:25.6W(12.8W+12.8W)■周波数特性:85Hz~20KHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.75インチ(直径約70mm)■ロードインピーダンス:8Ω■入力端子:USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W90×D118×H150mm■筐体材質:木製■材質:木製■ケーブル長:スピーカー間ケーブル約1.3m、PC接続USBケーブル約1.3m■カラー:ブラック■対応OS mac:macOS 10.12~10.14、OS X 10.8~10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
1個
11,980 税込13,178
当日出荷