62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。キーボードスライダー付き。 パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。 キーボードスライダー付きで、キーボードを使用しない時は収納して省スペース化できます。 下棚は取り付け位置を変更できます。 上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
付属品スライド式マウステーブル 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム・上棚・下棚・キーボードスライダー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 高さ(mm)1200 奥行(mm)605 間口(mm)650 キャスターあり 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×605×1200 アズワン品番64-0907-39
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

補助デスクとしての使用が便利です。ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。高さ可変(700・760・820・880)の4段階で可能です。キャスター付で移動も簡単に行えます。ノートパソコンを乗せる側は天板の角度調整がの可能です。固定されている天板には携帯電話や飲み物を置くことが出来ます。機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
用途使い方色々コンパクトミニデスク。使用に合わせて高さ可変可能。 間口(mm)700 奥行(mm)450 高さ(mm)700~880 材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)6.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×700~880 総耐荷重(kg)5
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補助デスクとしての使用が便利です。 ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。 高さ700・760・820・880mmの4段階で変更できます。 キャスター付きで移動も簡単に行えます。
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼りフレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)6.2 ホワイト 耐荷重(kg)5 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×700・760・820・880 材質(天板)木製(MDF)+塩ビシート貼り アズワン品番64-0886-74 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×700・760・820・880 総耐荷重(kg)5
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

サンワサプライパソコンラック
パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。 パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。 メイン天板はマウステーブル付きです。 下棚は取り付け位置を変更できます。 上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
付属品スライド式マウステーブル 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 高さ(mm)1200 奥行(mm)655 間口(mm)650 キャスターあり 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×655×1200 アズワン品番64-0907-38
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

挟み込み式なのでノートパソコン、モバイルモニタを挟み込んでお使い頂けます。 モニターアームに取付ける事で高さ角度の調整ができます。 ノートPCをデスクから浮かせるのでデスクのスペースを有効利用できます。 14~17.3インチまでのノートパソコン、サブモニター対応想定です。
付属品取付用ボルト(M4×8・4本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ABS樹脂 質量(kg)約1.02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308~468×227×39 最大挟み幅(mm)290~450 総耐荷重(kg)3 対応VESA規格75×75mm
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ45スリムコネクタ 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダードタイプ シールドSTPケーブル 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)6.1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルで事務机との併設に最適な、D700mmのパソコンデスク。豊富なオプションを組み合わせて、周辺機器まで使いやすくレイアウト可能。オプションのハンギングバーを使用すれば液晶モニタもスッキリ設置できます。ポストフォーム仕様の天板採用。角が丸くなって、手に優しい形状になっています。
用途ハンギングバーなど豊富なオプションで、シンプルデスクの機能を拡張。 材質天板/木製メラミン化粧板(ポストフォーム仕様),フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 高さ(mm)700 奥行(mm)700 総耐荷重(kg)100 引出しあり
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品滑り止めパッド 材質スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)5 アズワン品番64-0848-61 棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

イオンの力で強力クリーニング。環境に優しい電解アルカリイオン水使用のウェットティッシュ。 電解アルカリイオン水を使用しており、イオンの力で頑固な汚れを強力に落とします。 旭化成せんいの長織布不織布「ベンリーゼ(R)」を使用しており、拭き取りの際、繊維残りがほとんどなく、使い心地がとてもスムーズです。 人体、水質、環境汚染に影響のある液剤は一切使用しておりません。
用途パソコン本体やFAX、電話機などのオフィス機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できます。 タイプ本体ボトル 成分電解アルカリイオン水、アルコール、防腐剤 材質キュプラ不織布「ベンリーゼ(R)」 シートサイズ(mm)140×180
1本(150枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライテンキー
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です
仕様キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。 セット内容テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書 材質ABS樹脂 寸法(mm)マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8 BK コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。) 分解能800/1200/1600カウント/インチ 動作力60±10g インターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。) キー数20キー(※19キー+Numlockキー) 使用電池(キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池 通信距離最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。) キー方式パンタグラフ 印刷方式シルク印刷 無線通信方式RF2.4GHz 消費電流最大10mA 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るノートパソコン用のモバイルスタンドです。角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。
仕様■セット内容:本体、収納ポーチ■耐荷重:3Kg■角度調節:対応10段階
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PDA-STN42BK スタンド サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスタンド
ノートパソコンの対応を選ばない置くだけで使える簡単ノートパソコンスタンドです。ノートパソコンを使用する際に約10度の程よい快適な角度がつくことで、キー入力などが行いやすくなります。ノートパソコンを浮かしてノートパソコン下に空間ができることで、ノートパソコンの放熱を促進します。マグネット内蔵で2個をコンパクトにまとめることができ、簡単に持ち運びをすることができます。スチール面に貼りつけることができるので、使用しない時はスチール製キャビネットや引き出しなどに貼りつけて保管しておくこともできます。ノートパソコンを設置する面と、デスク設置面には滑りにくくキズを防ぐシリコーンラバー素材を採用しています。ノートパソコン以外にタブレットなどにも使用できます。
材質シリコーンゴム、アルミ合金 質量(g)約36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×28 対応機種全てのノートパソコン・タブレット・iPadシリーズなど
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

MA-WBLC169BK ブルーLEDマウス サンワサプライ 動画あり
サンワサプライブルーLEDマウス
USBA、Type-Cの2個のレシーバーがついたワイヤレスマウスです。 2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。 すすむボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※AppleMacシリーズでは使用できません。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 無線通信方式2.4GHzRF電波方式 仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音なし 付属品レシーバー×1、テスト用単3電池×1本、取扱説明書 電源電池式 コネクタ形状USBコネクタ(TYPE-Cタイプ) 接続方式無線 分解能1000・1600カウント/インチ インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠 連続動作時間約150時間 連続待機時間約45000時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 使用可能日数約272日
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、クランプ、ケーブルホルダー、ノブボルト、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 幅(mm)VESAブラケット:114 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80 質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8、(最小):2 クランプ範囲(mm)可能厚:10~50 耐荷重(kg)8 適合機器VESA75×75100×100に対応する2~8kgのモニター セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M6×12, ワッシャー(M6)※各4個個 ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ 取付け方法クランプ, グロメット アーム構造:ガススプリング式 可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):360度ローテーション(画面回転):360度 画面仕様数:1台 対応VESA規格75×75100×100
1台
4,598 税込5,058
欠品中

小型で持ちやすい形状のワイヤレスマウスです。 全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 低消費電流のICを採用しており省電力マウスなので約2年電池交換が不要です。 マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※AppleMacシリーズでは使用できません。 使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。 赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。 サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※AppleMacシリーズでは使用できません。
ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)※カウント切替えボタン付 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 無線通信方式2.4GHzRF電波方式 仕様静音あり、レシーバー収納あり 付属品レシーバー×1、テスト用単4電池×2本、取扱説明書 電源電池式 コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 接続方式無線 分解能1000・1600カウント/インチ インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 連続動作時間約406時間 連続待機時間約26000時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 使用可能日数約327日
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度は4K(3840×2160)+フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無 セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書) 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数合計4ポート ケーブル長(m)約1 対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ変換先:RJ-45、HDMI 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) 電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応 伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)+1920×1080(60Hz) ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz 対応プロトコルIPv4、IPv6 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

サンワサプライブルーLEDマウス
小型で持ちやすい形状のBluetoothマウスです。 全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 低消費電流のICを採用しており省電力マウスなので約2年電池交換が不要です。 マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※AppleMacシリーズでは使用できません。 使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。 赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 BluetoothVer5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。 Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※AppleMacシリーズでは使用できません。
ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 無線通信方式Bluetooth 仕様静音あり(クリック・スクロールボタン・サイドボタン) 付属品単四乾電池×2(テスト用)、取扱説明書・保証書 電源電池式 適合規格BluetoothVer.5.0(BLE)Class2 接続方式無線 分解能1000・1600・2400カウント/インチ※カウント切替えボタン付き※デフォルトは1000 連続動作時間約433時間 連続待機時間約65000時間 電波周波数(GHz)2.402~2.480 プロファイルHOGP(HIDoverGATTProfile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 使用可能日数約744日
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライスタンド
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアクリルスタンドです。垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。機器と接する部分は傷防止シートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。金属製スタンドに比べて機器にキズを付けにくいアクリル製で、安心して使用することができます。スタンドのベースとなる土台の部分は約15mmの厚みのあるアクリルを使用ししっかり安定します。ノートパソコンの他にタブレットやキーボードなどを置くスタンドとしても使用することができます。
材質アクリル 幅(mm)25(挟み)※ノートパソコンの排気口を塞がないように注意しご使用ください 適合サイズ本体の厚みが25mm以下のノートパソコン、タブレット 固定方法置き型 接続台数1台
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

サンワサプライクリーニングスプレー
エコ商品
電解アルカリイオン水を使用しており、イオンの力で頑固な汚れを強力に落とします。 人体、水質、環境汚染に影響のある液剤は一切使用しておりません。 本体容器に再生原料を使用した環境に優しい製品です。
用途パソコン本体やFAX、電話機などの周辺機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できます。 成分※ディスプレイやフィルターには使用できません。 寸法(mm)H141×Φ40 タイプポンプ式スプレー 内容量(mL)100 アズワン品番64-0859-58 グリーン購入法適合
1個
589 税込648
欠品中

PDA-STN31S スタンド サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスタンド
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアルミスタンドです。 垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。 機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。 重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。 アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。
材質アルミニウム、シリコーンゴム 幅(mm)180 高さ(mm)46 奥行(mm)90 対応機種本体の厚みが30mm以下のノートパソコン、タブレット
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

PDA-STN64CL アクリルカバー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライアクリルカバー
Chromebook 11.6インチのキーボードの上に置いて使うアクリル製のキーボード用カバーテーブルです。ノートパソコンのキーボード部分に被せるように置くことで教科書などを置いてデスクスペースを確保できます。薄くて場所をとらないので使わないときにはノートパソコンの下や書類立てなどに収納できます。
セット内容アクリルカバー×1、ゴム足×8 材質アクリル
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

サンワサプライUSB切替器
4台のパソコンで4台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USBハブポート(4ポート)を一括で切り替えられるのでUSBキーボードやUSBマウスなどの切り替え共有に最適です。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
仕様切替内容:パソコン4:周辺機器4 セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、ACアダプタ(5V/1A)、取扱説明書 質量(g)約118 切替方式本体切替ボタン コネクタ形状USBAコネクタメス×4(周辺機器側)USBBコネクタメス×4(パソコン側) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25 インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換) 動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

サンワサプライセキュリティラック
ノートパソコンを収納することができます。 デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。 放熱性を高めるため、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。 セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。 前面はアクリルパネルを採用しているので扉をしめたままでも中の様子を見る事ができます。
付属品鍵×2個(1種類) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約13.1 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×490×490 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×402×411 総耐荷重(kg)50、ボックス上/20
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。バネ内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。
仕様■個口数:1個口■材質:アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)■付属品:ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4, 6■取付け方法:クランプ, グロメット■フレームカラー:シルバー■マンセル値:該当なし■画面数:1台■対応モニタサイズ_最大:27インチ■対応モニタ重量_最小:2kg■対応モニタ重量_最大:9kg■アーム長:540mm■可動範囲/液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°mm■対応VESA:75×75, 100×100
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

サンワサプライUSBハブ
USBポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 。ギガビットのLANに対応しています。 。USB3.2Gen1ハブAコネクタ3ポート付きです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。USB3.2Gen1のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 。USB2.0/1.1規格との互換性があるので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。
仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス セット内容取扱説明書、面ファスナー 規格【LAN】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)/IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)/IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応 ポート数3ポート ケーブル長(m)0.15 対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7、Windows:11/10/8.1/8 コネクタ形状USB Type-A(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です 電源電圧(V)5 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 電源タイプバスパワー USBポート数3 供給電流(mA)最大830(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応 アクセス方式CSMA/CD コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×3
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな2画面タイプの液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、クランプ、ケーブルホルダー×2、ノブボルト×2、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)×2、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 幅(mm)VESAブラケット:114 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80 質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8、(最小):2 クランプ範囲(mm)可能厚:10~50 適合機器VESA75×75100×100に対応する2~8のモニター セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M6×12, ワッシャー(M6)※各8個個 ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ 取付け方法クランプ, グロメット アーム構造:ガススプリング式 可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):左135度/右135度ローテーション(画面回転):360度 画面仕様数:2台 総耐荷重(kg)16 対応VESA規格75×75100×100
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

本体手前の裏面に付いているレバーの操作で、4段階の角度調整が可能です。見やすい位置に画面の高さが調節できるので、ノートパソコンでのDVD・TV鑑賞に最適です。 外付けのキーボードやマウスを併用すれば、デスクトップパソコンのようにして使えます。ノートパソコンを立てて設置できるので、適正な姿勢でパソコン操作が行えます。 キーボードを使わない時は、本体下(足元)に収納することができます。狭いデスクスペースを有効活用できる省スペース設計になっています。 本体背面には小物収納トレーがあり、ACアダプタやケーブル類が収納できます。 本体上部プレートはケーブルガイド付きなので、配線をすっきりさせることができます。また、ノートパソコンだけを持ち運ぶときでも、接続ケーブルをスタンド側にそのまま保持しておくことができるので、便利です。
付属品固定ベルト 材質本体/PS、ストッパー/TPR、内部パーツ/ABS+PC、EVAスポンジ、スチール 寸法(mm)W324×D320×H142 質量(kg)約1.465 対応機種A4ノートパソコン(W320×D250mm、3.5kg以内) アズワン品番64-0852-34
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

IC記憶式パソコン連動型タップ(パソコン×1、連動×3)で、ほぼ全てのデスクトップパソコンが使用できます。 ICを内蔵しているので、パソコンが変わった場合でも感度設定を行うことにより快適に使用できます。 マグネット付きでスチール机などに仮固定が可能です。 抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けがなく、データをしっかりガードします。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 熱に強い熱硬化性樹脂を使用した二重構造型のタップです。 接続表示ネームタグ4枚、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
プラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ) コンセント形状接地2P抜け止め 機能マグネット付き、パソコン電源連動 ホワイト 付属品接続表示ネームタグ×4、抜け止め専用コンセントキャップ×2 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×51×36 アース端子あり マグネットあり 耐トラッキングあり
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PDA-STN58S スタンド サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスタンド
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のノートパソコン用デスクトップスタンドです。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。ノートパソコンスタンドは放熱性に優れたアルミ製で、丈夫で安定感があり操作時でもしっかり安定します。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。別売りのドッキングステーション(USB-CVDK9)を取り付けることでドッキングスタンドとして使用することができます。
仕様■対応機器サイズ:15.6インチまでのノートパソコン■耐荷重:3Kg■角度調節:対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド 材質スチール アズワン品番64-0858-16 対応インチサイズ24型まで 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

eデスク天板のケーブル口にLAN用中継コネクタを追加可能。ノートPCのLAN接続が行いやすくなります。
用途天板にLAN用中継コネクタを装着可能。 間口(mm)25.5 奥行(mm)38 高さ(mm)53.5 対応製品eデスク、eデスク(Pタイプ)、GEデスク、CAISTシリーズ、MEシリーズ オプションのケーブル口(MEACA1/CA1CE/CA2/CA2CE)が必要です。MEHPNU1812 規格RJ45メス・メスコネクタ、ストレート全結線、カテゴリ5e(1000BASET、100BASETX、10BASET)対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.5×38×53.5 アズワン品番64-0852-48
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

食添用アルコール+緑茶エキスで除菌と消臭W効果のウェットティッシュ。 食品添加物用アルコールと緑茶エキスをミックスした、安全かつ強力な除菌ウェットティッシュです。 旭化成せんいの長織布不織布「ベンリーゼ(R)」を使用しており、拭き取りの際、繊維残りもほとんどなく、使い心地がとてもスムーズです。 人体、水質、環境汚染に影響のある液剤は一切使用しておりません。
用途パソコン本体やFAX、電話機などのOA機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できます。 タイプ本体ボトル 成分精製水、食品添加物用エタノール、食品添加物、緑茶抽出物 材質キュプラ不織布「ベンリーゼ(R)」 本体寸法(mm)直径80×165 シートサイズ(mm)140×180 アズワン品番64-0876-66 商品タイプ本体ボトル 効果除菌、消臭 アルコール
1本(70枚)
769 税込846
当日出荷

TK-CLN30U クーラーパッド_ノートパソコン用_スタンド型 サンワサプライ 動画あり
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができ、さらに360°回転する事もできるアルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。 放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。 直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。 ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。 1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。 ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。 ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。 ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
セット内容本体、USBケーブル、六角レンチ、取扱説明書 質量(g)930 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×222×46、ファン:108×108×17 消費電流(mA)450 ノイズレベル18dBA ケーブル長(cm)約55 USBポート数1ポート 最大荷重(kg)3 最大風量(CFM)21.6 ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大1000(速度調整可能)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

サンワサプライスピーカー
実用最大出力20Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。高音再生専用のツィーターを搭載し、透明感に優れた超高音の美しいサウンド再生を可能にしています。深みのある低音域から自然で安定した中音域を再生する2.5インチのウーファーユニットを搭載しています。操作性の高い大型スイッチ類を採用しており、BASS(低音)、TREBLE(高音)、ボリュームの調整が可能です。視聴環境や音源により細かく調整ができます。前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。重厚感とスタイリッシュな雰囲気を出すヘアライン加工を施したアルミ製パネルを使用しています。左右のスピーカー間はRCAピンジャックケーブルのセパレート式になっており、市販のRCAピンジャック延長ケーブルで延長することが可能です。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様■実用最大出力:20W(10W+10W)■周波数特性:20Hz~100kHz■スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.5インチ(直径約63.5mm)■ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm)■ロードインピーダンス:4Ω■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)■外部入力:AUX※右スピーカー前面■外部出力:ヘッドホン端子■電源:内蔵■外形寸法:W90×D159×H191mm■ケーブル長:スピーカー間ケーブル(RCAピンジャック含む)約1.5m、PC接続ケーブル約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード約1.5m(コード含む)■カラー:ブラック■セット内容:取扱説明書(保証書)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

サンワサプライUSB切替器
2台のパソコンで2台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USBハブポート(2ポート)を一括で切り替えられるのでUSBキーボードやUSBマウスなどの切り替え共有に最適です。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。
仕様切替内容:パソコン2:周辺機器2 セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、ACアダプタ(5V/1A)、取扱説明書 質量(g)約88 切替方式本体切替ボタン コネクタ形状USBAコネクタメス×2(周辺機器側)USBBコネクタメス×2(パソコン側) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25 インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換) 動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワサプライ液晶モニタアーム
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。デスクへの取付けはクランプとグロメットを選択できます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくても握りやすいワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。 静かなクリック音なので周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 進むボタンより、戻るボタンを大きくしており、戻るボタンが押しやすいデザインです。 マウスポインターを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※AppleMacシリーズでは使用できません。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書 質量(g)マウス/約62(電池含まず)、レシーバー/約2 電源電池式 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約66×100×37、レシーバー:14.8×17×6.5 分解能1600・1200・800カウント/インチ 電池寿命(時間)連続作動時間:約250、連続待機時間:約26280、使用可能日数:約120日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約580日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合) ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定) 通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。 HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。 映像出力の他に、各種USBデバイスを接続できるUSB A端子とUSB Type-C端子のハブポートを搭載しています。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。 LAN端子を搭載していないので、LAN端子のないノートパソコンや無線LAN環境が構築された社内での利用に最適です。 コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。
セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書) ポート数4ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応 ケーブル長(m)1 コネクタ形状アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス、ダウンストリーム、USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 動作温度5℃~40℃ 動作湿度(%)10~85 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

サンワサプライスタンド
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるノートパソコン用デスクトップスタンドです。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。スタンド本体にはマグネットがくっつくので、マグネット製品を取り付けて使用することができます。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
セット内容本体、調整工具 材質スチール製 質量(g)約1200 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×225×45(折りたたみ時) 対応機種15.6インチまでのノートパソコン 固定方法置き型 高さ調節対応 角度調節対応
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

サンワサプライUSB切替器
4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
仕様切替内容:パソコン4:周辺機器1 セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書 質量(g)約90 切替方式本体切替ボタン コネクタ形状USBAコネクタメス×1(周辺機器側)USBBコネクタメス×4(パソコン側) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25 インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換) 動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷