こんなお得な商品も!

マルチカバー
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
故障の原因となるホコリや細かいゴミから機器を守ります。
風呂敷状のカバーなのでプリンター・FAXなどをすっぽりカバーでき、又、使わない時は簡単に折りたためます。
人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布はカーボン繊維を使用した、完全帯電防止になっています。
汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステル100%ツイル
色ライトブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)800×730
アズワン品番64-0911-55
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。スタンダードな約2.5mm厚の電話ケーブルです。
厚さ(mm)2.55
規格NTT端子結線準拠
コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。
厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。
軽くてかさばらないので携帯にも便利です。
ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。
NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可)
ケーブル6極4芯仕様
厚さ(mm)約2.55
色ホワイト
規格NTT端子結線準拠
コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ
プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。
シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。
撥水加工済みで、万一水分をこぼしても安心です。
耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。
滑りにくい加工がしてあるため、掛けたときにズレにくくなっています。
汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。
長期使用に優れ、破れにくく丈夫です。
特性静電気防止
材質ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用、アンチポラン加工
厚さ(mm)0.5
イオンの力で強力クリーニング。環境に優しい電解アルカリイオン水使用のウェットティッシュ。
電解アルカリイオン水を使用しており、イオンの力で頑固な汚れを強力に落とします。
旭化成せんいの長織布不織布「ベンリーゼ(R)」を使用しており、拭き取りの際、繊維残りがほとんどなく、使い心地がとてもスムーズです。
人体、水質、環境汚染に影響のある液剤は一切使用しておりません。
用途パソコン本体やFAX、電話機などのオフィス機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できます。
タイプ本体ボトル
成分電解アルカリイオン水、アルコール、防腐剤
材質キュプラ不織布「ベンリーゼ(R)」
シートサイズ(mm)140×180
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。
厚さ約1.0mm(1.1mm)なので、カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。
軽くてかさばらないので携帯にも便利です。
ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。
NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可)
ケーブル6極4芯仕様
厚さ(mm)1.0
色ホワイト
規格NTT端子結線準拠
コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ
プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
あらゆるOA機器の汚れ落とし。フォームタイプ。
使いやすいスリムなアルミ缶を使用しています。
除菌・消臭効果のある竹エキスを配合しています。
コンピュータ、キーボード、FAX、コピー機などの汚れを落とし、静電気を除去します。
環境に優しい電解アルカリイオン水が主成分です。
仕様エアゾル式スプレー、フロン非使用
アズワン品番64-0858-13
1本(200mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。ADSL・高速通信に最適ノイズに強いシールド付ツイストモジュラーケーブルに一体成形の高密度フェライトコアを取り付けています。
ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。
ケーブル6極2芯
厚さ(mm)3.3
色シルバー
規格NTT端子結線準拠
コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
電解アルカリイオン水を使用しており、イオンの力で頑固な汚れを強力に落とします。
人体、水質、環境汚染に影響のある液剤は一切使用しておりません。
本体容器に再生原料を使用した環境に優しい製品です。
用途パソコン本体やFAX、電話機などの周辺機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できます。
成分※ディスプレイやフィルターには使用できません。
寸法(mm)H141×Φ40
タイプポンプ式スプレー
内容量(mL)100
アズワン品番64-0859-58
グリーン購入法適合
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。配線カンタン厚さ約1.0mm。
やわらかケーブル採用。カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。
モバイルに最適、軽くてかさばらないので携帯にも便利です。
厚さ(mm)1
色ホワイト
規格NTT端子結線準拠
コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
引き出しが付いたプリンタステーション。インクジェットプリンタ、インクジェット複合機、FAXなどの下のスペースを効率よく活用できます。引き出し(大)には用紙、引き出し(小)には筆記具やメディアを収納できます。デジカメスタンド付きなので、プリンタに直結して印刷するときもデジカメの置き場所に困りません。
仕様出荷形態:組立出荷
付属品底面クッションシール
材質ABS樹脂
寸法(mm)W490×D350×H76(デジカメスタンド取り付け時/W566)、デジカメスタンドサイズ/W76×D128引き出し大(内寸)/W345×D335×H53引き出し小・下(内寸)/W115×D335×H23引き出し小・上(内寸)/W115×D335×H23(仕切り付き※取り外しはできません)
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×350×76(デジカメスタンド取り付け時/W566)
梱包内容1個口/495×358×80mm・2.62kg
1台
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
食添用アルコール+緑茶エキスで除菌と消臭W効果のウェットティッシュ。
食品添加物用アルコールと緑茶エキスをミックスした、安全かつ強力な除菌ウェットティッシュです。
旭化成せんいの長織布不織布「ベンリーゼ(R)」を使用しており、拭き取りの際、繊維残りもほとんどなく、使い心地がとてもスムーズです。
人体、水質、環境汚染に影響のある液剤は一切使用しておりません。
用途パソコン本体やFAX、電話機などのOA機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できます。
タイプ本体ボトル
成分精製水、食品添加物用エタノール、食品添加物、緑茶抽出物
材質キュプラ不織布「ベンリーゼ(R)」
本体寸法(mm)直径80×165
シートサイズ(mm)140×180
アズワン品番64-0876-66
商品タイプ本体ボトル
効果除菌、消臭
アルコール○
1本(70枚)
¥769
税込¥846
当日出荷
関連キーワード