ケース用12VDCファンをUSB電源動作に変更します。
USBの5Vを12Vに昇圧する回路を内蔵しており、12VFANをUSB接続で使用できます。
ケースファンを簡易卓上ファンにできます。
3pinもしくはPWM4pinコネクタを備えたFANの接続に対応します。
ケーブル長(m)0.9
色ブラック
コネクタ形状ファン用(4ピン・3ピン)オス - USB Type-Aオス
変換タイプオス - オス
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
付属の意面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリーム(PC接続側):USB Type-A
色ブラック
ケーブル長(m)約1
対応コネクタUSB Type-A
接続端子USB Type-A
電源供給方式セルフパワー/バスパワー※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります
USB規格USB仕様 Ver2.0準拠
最大10台のiPad・タブレットやスマートフォン、モバイルバッテリーなどのType-C充電機器をまとめて充電できるUSB Type-Cを10ポート備えたUSB充電器です。
USB出力は1ポートあたりUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大60Wまで対応しており、合計最大350Wの高出力に対応したハイパワータイプです。
iPadやタブレットなどを最大10台同時に充電することができるので、10台収納のタブレット保管庫にも最適です。
災害時にスマートフォンの充電希望者が多い場合にも、1つのコンセントからスマートフォン10台分まとめて充電できるので、ポータブル電源と組み合わせることでBCP対策としても最適です。
電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。
各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。
本体の温度上昇を抑える冷却ファンを搭載しています。
一括電源スイッチ付きで一度に10ポートのON・OFFが可能です。
過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
セット内容本体、AC電源コード、専用スタンド、取扱説明書・保証書
材質スチール
質量(kg)約2
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)合計:350、対応:60
ケーブル長(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×197×60
対応USB出力端子形状
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(1ポート最大60W)10ポート合計最大350Wまで
USBポート数10ポート
プラグ形状2Pアースコード付き
定格入力AC100-240V(50/60Hz)
USBタイプType-C
1個
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。風量を調整できるFANコントロール付きです。6段階、高さ調節機能付です。中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。
ケーブル長(m)0.5
騒音レベル(dB(A))32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×26、160×160×18(ファン)
回転数(min-1[r.p.m])900(ファン)
適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド
セット内容USBケーブル×1
定格容量DC5V/300mA
質量(g)650
ケーブル長(mm)50±10
ポート中継用USB:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません
仕様ファン数量:1個
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
最大300WまでのAC出力に対応したコンパクトで持ち運びしやすい容量296Whのポータブル電源です。
AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。
AC出力、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。
電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。
本体を蓄電する為の専用ACアダプタ付きです。
USB Power Delivery規格の入力にも対応し、USB PD規格60W以上の充電器を使用して本体を蓄電することもできます。
自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。
付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、市販品のソーラーパネルから本製品へ蓄電することができます。
MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。
冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。
バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載の安心設計です。
持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル付きです。
セット内容本体、専用ACアダプタ、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、取扱説明書・保証書【本体】
使用温度範囲(℃)0~40
ケーブル長(m)約1
電源コード(m)AC約1.5
定格出力DC19V/3.42A
充電時間約5時間
電池リチウムイオン電池
入力端子USB Type-C, DCジャック
プラグ形状2P
定格入力ACアダプタ入力:DC19V/3.42A(最大60W)USB Type-C入力:USB PD60W(最大)シガーアダプタ入力:DC12V/5A(最大60W)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC10~25V/5A 60W(最大)
バッテリー容量(Wh)296
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
最大500WまでのAC出力に対応したコンパクトで持ち運びしやすい容量518Whのポータブル電源です。
AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。
AC出力、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。
電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。
本体を蓄電する為の専用ACアダプタ付きです。
USB Power Delivery規格の入力にも対応し、USB PD規格60W以上の充電器を使用して本体を蓄電することもできます。
自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。
付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、市販品のソーラーパネルから本製品へ蓄電することができます。
MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。
冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。
バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載の安心設計です。
持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル付きです。
セット内容本体、専用ACアダプタ、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、取扱説明書・保証書【本体】
質量(g)約5000
使用温度範囲(℃)0~40
出力DC24V/5A
入力ACアダプタ:DC24V/5A(最大120W)、USB Type-C:USB PD60W(最大)、シガーアダプタ:DC12V・24V/10A(最大120W)、ソーラーパネル(MPPT制御搭載):DC10~30V/5A 120W(最大)
電源コード(m)AC約1.5
充電時間約5時間
電池リチウムイオン電池
USBポート数4(USB Type-C×2、USB A×2)
プラグ形状2P
充電端子USB Type-C、DCジャック
給電端子USB Type-C、USB Type-A、AC、DC、シガー
バッテリー容量(Wh)518
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1200WまでのAC出力に対応した大容量1152Whのポータブル電源です。
搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。
AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。
AC出力、USB Power Delivery規格最大100Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。
電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。
家庭用コンセントに直接挿して大容量1152Whの電池を搭載する本製品を、約2時間で満充電できる急速充電機能付きです。
付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、別売りのソーラーパネル(BTL-SPシリーズ)から本製品へ蓄電することができます
MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。
自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。
冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。
付属のケーブルをまとめて収納できるケーブル収納ケース付きです。
セット内容本体、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、ケーブル収納ケース、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)0~40
充電時間約2時間
電池リン酸鉄リチウムイオン電池
入力端子DCジャックACソケット、XT60
定格入力AC入力:AC100V 50/60Hz 700W(最大)シガーアダプタ入力:DC12V・24V/10A(最大)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC11.5~55V/10A 550W(最大)
バッテリー容量(Wh)1152
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
カートの取っ手や支柱などにクランプで固定できる小型扇風機です。幅15~50mmの円柱、角柱に固定できます。リチウムイオン電池を内蔵し、充電して繰り返し使用できます。用途や場所、好みに合わせて4段階の風量調節ができます。満充電で約2~7時間の使用が可能です。 ※風量の強弱によって使用可能時間が異なります。充電用ケーブルを付属しており、USB充電器やモバイルバッテリーなどに接続して充電できます。充電状況がわかるLED付きです。
仕様クランプ対応サイズ:15~50mmまでの角型・円柱型支柱 ファンの回転直径:約89mm 重量:約293.2g
セット内容本体、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書
寸法(mm)W141.5×D67×H258
電源リチウムイオン電池(3.7V/2000mAh)
充電時間約4時間※使用環境によって異なります。
風量調整4段階
設置方法角型・円柱型支柱に取り付け
連続動作時間約2~7時間※風量の強弱によって異なります。
定格入力DC5V
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
直径20cmの大型FANを搭載し、超強力に冷却できます。風量を調整できるFANコントロール付きです。USB接続でACアダプタが不要です。不要なときはオフにできる、ON/OFFスイッチ付きです。3段階、高さ調節機能付です。
ケーブル長(m)0.8
騒音レベル(dB(A))28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×18(ファン)
回転数(min-1[r.p.m])750(ファン)
最大風量(CFM)50
適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド/16.4インチワイド/17.3インチワイド
セット内容USBケーブル×1
電源USBポートより給電(DC5V 330mA)
ケーブル長(mm)75+10
仕様ファン数量:1個
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ペルチェ式冷却技術を採用し、瞬時に温度を下げるタブレットクーラー。発熱対策にも最適です。タブレット等の機器が熱くなると性能が低下したり、故障の原因となります。冷却することで機器本来の性能を発揮することが出来ます。スマートフォンや小型PC等様々な機器に取り付け可能です。※72mmx72mmの平面スペースが必要になります。最大24Wの強力冷却性能を備え、USB Type-C接続でPD12V・2Aに対応。モバイルバッテリーやUSB ACから給電できます。電池を内蔵しない設計で軽量化を実現。持ち運びやすく、外出先でも手軽に使用できます。取り付けは付属のベルトで固定する方法と、金属プレートをタブレットや機器に貼りクーラーを磁石で着脱する2Way方式。3段階の風力調整が可能で、シーンに応じて最適な冷却モードを選べます。LEDライトのオンオフ切り替えが可能。不要な時は消灯でき、シンプルでスマートなデザインを実現しています。
仕様ファン回転数:3800rpm、入力電流:最大2A、ベルト取付固定幅:15cm~23cm、冷却効果:ゲームにより負荷をかけ続け56.1度の状態のスマートフォンを冷却した場合、10分後にスマートフォンの画面が36.8度まで下がる事を確認※5Vの電源でも動作しますが冷却効果が低いため、12Vもしくは9Vの電源でのご使用をお勧めします。
セット内容タブレット用クーラー、金属プレート、ベルト通し2個、ゴムベルト2本、USB Type-Cケーブル、シリアルシール
出力24W
ノイズレベル35dBA
入力電圧DC12V/9V/5V
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
TURBOボタンを押すと、FANの回転数が上がり、超強力に冷却できます。12cmの大型FANを2個搭載しています。風量を調整できるFANコントロール付きです。USB接続でACアダプタが不要です。不要なときはオフにできる、ON/OFFスイッチ付きです。2段階、高さ調節機能付です。移動時便利なハンドル付です。
ケーブル長(m)0.8
騒音レベル(dB(A))32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×18(ファン)
回転数(min-1[r.p.m])1400、ターボ時/1650(ファン)
最大風量(CFM)80、ターボ時/110
適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド/16.4インチワイド/17.3インチワイド
セット内容USBケーブル×1
定格容量DC5V/720mA
寸法(mm)400×330×55
質量(g)822
ケーブル長(mm)75±10
仕様ファン数量:2個
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
業界初のペルチェ素子の力でスマホを強力に瞬間冷却するスマートフォンクーラーです。スイッチを入れることで、ペルチェ素子冷却シートが急速に冷えるので、シート部分をスマートフォンへ直接当てて冷やします。ホルダー固定タイプではない為、機器のサイズを選ばず色々な機種に対応します。機器の熱を持った箇所へピンポイントで冷やすことができます。稼働時はファンの音も気にならない静音設計です。筐体はコンパクトで軽量の為、持ち運びの際も邪魔にならず便利です。充電式の為、付属のmicroUSBケーブルで約3時間充電することで、約1.5時間使用することができます。充電状況が一目でわかるLEDライト付きで、動作中は緑色、充電中は赤色、充電が終わると赤いLEDが消えます。使わないときにシート部にゴミが付着するのを防止する保護カバー付きです。
仕様シート部:弱粘着、冷却効果:室温22℃の場合/クーラーの表面温度14℃~18℃、室温30℃の場合/クーラーの表面温度18℃~22℃、室温40℃の場合/クーラーの表面温度25℃~29℃
セット内容microUSBケーブル、保護カバー
質量(g)132(保護カバー含まず)
回転数(min-1[r.p.m])ファン:3000
電源5V2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×25×115
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約3時間
連続使用可能時間(ファン回転のみ):約1.5時間
表示LED緑色点灯/動作中赤色点灯/充電中
バッテリー電圧(V)3.7
入力電流(A)1
バッテリー容量(mAh)1800
ノイズレベル15.6dBA
最大風量(CFM)3.2
入力電圧DC5V
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード